FA現場のお役立ち情報
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクトカフス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)ダクトカフスTOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質軟質PVCグレー
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル・袋ナット】真鍮使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル(両口竹の子) カクイチホースニップル(両口竹の子)カクイチ
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
タイダクトホース 口元GL型 タイガースポリマータイダクトホース 口元GL型タイガースポリマー(6件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。 ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油材質【ニップル】SCS13(SUS304相当)【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース法規制RoHS2指令適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型]TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ ※屋内専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【軽量】樹脂と真鍮の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手仕様屋内専用継手材質【ニップル・袋ナット内リング】真鍮【袋ナット】ナイロン【ネジ】ポリアセタール使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
ダクトカフス(アイボリー) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)ダクトカフス(アイボリー)TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
399税込439
1個
翌々日出荷
用途TACダクトD(Φ32~Φ90のみ)、TACダクトEE、TACトーメイダクト、TACダクト糸入りに適合。アイボリー
ダクトカフス カナフレックスダクトカフスカナフレックス(20件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
TACヘランダクト用カフス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)TACヘランダクト用カフスTOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途TACヘランダクトに適合。材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
TAC SD用カフス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)TAC SD用カフスTOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型]TOYOX(トヨックス)
929税込1,022
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【エントリーモデル】トヨコネクタシリーズの中でもお求めしやすいモデル 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【簡単取付】ナット六角部をJISスパナサイズに設計しており、専用工具不要で作業効率向上 【軽量】樹脂の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【低溶出】接液面に不純物の少ない樹脂を使用し、金属製継手と比べて金属イオン溶出を抑制 ※TC3-PC、TC3-PBと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ステンレス製をお探しの方は「TC2-S型」を検索ください。 ・真鍮製をお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル、袋ナット】PP使用温度範囲(℃)0~60機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止使用流体水、油、エア、薬品材質(スリーブ)POMRoHS指令(10物質対応)対応
ダクト用 塩ビカフス カクイチダクト用 塩ビカフスカクイチ
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ込みで取り付け可能。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
シングルスパット(Nエアーカップリング用) 正峰工業シングルスパット(Nエアーカップリング用)正峰工業
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
Nエアーカップリングと配管を接続する継手です。
用途エアーホース金具(東洋型タイプ)の接続用材質ねじの種類Rc
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-SS型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-SS型]TOYOX(トヨックス)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】ステンレスSCS16 (SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製をお探しの方は「TC3-BS型」を検索ください。(内径9mmのみ) ・フェルールタイプをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。
用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当)【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)薬品、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDFRoHS指令(10物質対応)対応
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブセット [TC3-B・TC3-S型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブセット [TC3-B・TC3-S型]TOYOX(トヨックス)
759税込835
1個
当日出荷
トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC3-B型/TC3-S型』の交換用スリーブセットになります。
用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる適合品番TC3-B型、TC3-S型材質(スリーブ)ポリアセタール樹脂材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型]TOYOX(トヨックス)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS16 (SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC3-S型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手規格(フェルール)1S寸法A(mm)50.5寸法B(mm)43.5寸法C(mm)23使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
LAR金具 HTW10・WS18Z用 YOKOHAMA(横浜ゴム)LAR金具 HTW10・WS18Z用YOKOHAMA(横浜ゴム)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。
用途HTW10用ホース金具材質ブラス
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型]TOYOX(トヨックス)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ ※屋内専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【耐薬品性】接液面に高機能樹脂(PPSU)製ニップルを使用し、酸・アルカリなど幅広い薬品に対応 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【軽量】樹脂の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【低溶出】接液面に不純物の少ない樹脂を使用し、金属製継手と比べて金属イオン溶出を抑制 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・薬品配管・工場設備配管用ホース継手材質【ニップル】PPSU樹脂【袋ナット】ナイロン【ネジ】SPS樹脂仕様屋内専用継手、有機溶剤不可、再利用不可使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止使用流体空気、水(工業用水)、油、薬品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
L型ホースニップル カクイチL型ホースニップルカクイチ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
送水用等のホース同士をジョイントするL型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
ループAD-2用カフス クラレプラスチックスループAD-2用カフスクラレプラスチックス(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
東洋型ホース金具 ET102 築地製作所東洋型ホース金具 ET102築地製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
鉄Sカラーリング 築地製作所鉄Sカラーリング築地製作所(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管・バルブ等の接続金具に使用します。
用途鉄管等に溶接して使用します。材質
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型]TOYOX(トヨックス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【エントリーモデル】トヨコネクタシリーズの中でもお求めしやすいモデル 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【軽量・コンパクト】TC3-Sに比べて軽量・コンパクトで、狭所でも簡単に取り付け可能 【簡単取付】ナット六角部をJISスパナサイズに設計しており、専用工具不要で作業効率向上 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【再使用可能】組付けテストや試運転などの短時間使用であればスリーブの再使用が可能で、コストダウンに貢献 (常温で使用期間1回あたり24時間以内に限り、ホースとスリーブは3回まで再利用可能。) ※TC3-Sと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・PP製をお探しの方は「TC2-P型」を検索ください。 ・真鍮製をお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル】SUS304【袋ナット】SUS303使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2指令適合材質(スリーブ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
東洋型ホース金具シングルスパット 築地製作所東洋型ホース金具シングルスパット築地製作所
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具RoHS指令(10物質対応)対応
10K JISフランジ付タケノコニップル カクイチ10K JISフランジ付タケノコニップルカクイチ
5,598税込6,158
1個
当日出荷から10日以内出荷
JIS規格のフランジが取り付けられたホース先端に取り付ける継手。 ホースに取り付けるフランジ付タケノコ金具です。
用途フランジ付竹の子ホース先端用として使用します。
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-FS型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-FS型]TOYOX(トヨックス)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-FS型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC3-SS型」を検索ください。
用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当)【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDFRoHS指令(10物質対応)対応
融雪プロテクタ家庭用エンドストッパー 大研化成工業融雪プロテクタ家庭用エンドストッパー大研化成工業(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
融雪プロテクターの敷設に便利です。
用途融雪プロテクターのスペア部品材質ABSトラスコ品番759-7932質量(g)8内径(Φmm)15~18適合ホース内径(Φmm)15~18
東洋型ホース金具ダブルスパット 築地製作所東洋型ホース金具ダブルスパット築地製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具RoHS指令(10物質対応)対応
融雪プロテクタ家庭用ジョイント 大研化成工業融雪プロテクタ家庭用ジョイント大研化成工業(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
融雪プロテクターの敷設に便利です。
用途融雪プロテクターのスペア部品材質ABSトラスコ品番759-7941質量(g)11内径(Φmm)15~18適合ホース内径(Φmm)15~18
エアーカップリング(20型) エスコエアーカップリング(20型)エスコ
3,780税込4,158
1台
当日出荷
プラグ付。アルミ、鉄製。20型。
寸法(mm)127(W)×26.5(D)×101(H)質量(g)506使用圧力(MPa)0.63連数4
ダブルスパット(Nエアーカップリング用) 正峰工業ダブルスパット(Nエアーカップリング用)正峰工業
889税込978
1個
当日出荷から翌々日出荷
Nエアーカップリング同士を接続する継手です。
用途エアーホース金具(東洋型タイプ)の接続用材質
UPスチームホース用金具 YOKOHAMA(横浜ゴム)UPスチームホース用金具YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途UPスチームホース用金具●高温スチーム配管用使用流体高温スチーム
漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型]TOYOX(トヨックス)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-S型」を検索ください。 ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14(SUS316相当)
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型]TOYOX(トヨックス)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS16 (SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14
脱塩ビダクトカフス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)脱塩ビダクトカフスTOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
869税込956
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途TACエコダクト、TACエコダクトASに適合ナチュラルホワイト材質オレフィン系エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
TAC伸縮ダクト用カフス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)TAC伸縮ダクト用カフスTOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質EPDMライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型]TOYOX(トヨックス)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 パッキン付きスリーブセット [TC3-F・TC3-CS型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 パッキン付きスリーブセット [TC3-F・TC3-CS型]TOYOX(トヨックス)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC3-F型/TC3-CS型』の交換用スリーブセットになります。
用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用
漏れ抜け防止ホース継手 フェルールアダプタ[トヨコネクタ TLHA型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 フェルールアダプタ[トヨコネクタ TLHA型]TOYOX(トヨックス)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ カムロックカプラー用フェルールアダプター継手 ISO2852フェルール溝互換品 カムロックカプラーに取り付けることで、フェルール継手との接続が可能 フェルール用ホースとカムロック用ホースを分けて準備する必要がなく、設備コストの削減に貢献 ◎カムロックとの互換性があります。
用途・カムロックカプラー用フェルールアダプター継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル】SUS316L使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧ホース用継手『スマートロック』 カクイチ耐圧ホース用継手『スマートロック』カクイチ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
エア・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。 従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。 【労働災害防止】に寄与する画期的なホース継手です。 また、ホース接続部分の特殊構造により、確実にホースを締め込むことが出来るため、漏れや抜けなどのトラブル解消。 保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。 容易なホース挿入性を維持しながら、内径断面積の確保にも努めた製品で、圧力損失による省エネ効果が期待できます。 機器に「ニップル」を取り付ければ、「フクロナット」1個でホースを接続できるため、作業の簡素化・効率アップに寄与します。 スマートロックの部品はホース接続作業時の重要なポイントが「見える化」されているため、作業標準化が捗りやすく、作業者による「施工ムラ・ミス」を防ぎます。 タケノコ・バンド締めの様に、施工後に金属エッジ部分が吐出することがなく安全です。
用途耐圧ホース用継手ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水/空気/クーラント

ホース関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

コネクター類