絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- サンワサプライ(3)
- 日本製線(3)
- BELDEN(3)
- ユーボン(2)
- 関西通信電線(1)
- エイム電子(1)
- TRENDnet(1)
特価

LANケーブルテスター
サンワダイレクト¥2,198税込¥2,4181個当日出荷RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル (EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ 付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡 単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの 有無を調べることができます。 子機(リモートユニット)が取外し可能で敷設 済みのケーブルも簡単にチェックできます。 LEDライト付きで暗所での作業にも便利です。セット内容006P 9V乾電池(テスト用)×1個、取扱説明書/保証書×1部色ブラック対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ使用電池006P 9V乾電池適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブル
『通信専用工具』には他にこんなカテゴリがあります
電気材料 の新着商品
RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャックStarTech.com税込¥15,378~¥13,980~