絞り込み
ブランド
「全長(mm)」から絞り込む

マルチスタッグ
イスコ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷非常に硬く取り外しが困難な電気系カプラー(コネクター)やデフなどのホースの脱着に最適です。 手の力が直接伝わるので部品を破損し難い。 様々な角度でも対応が可能な180度回転ヘッド。 操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本ツノ。用途カプラーの脱着幅(mm)43(ツノ)全長(mm)130質量(g)57.5
ホースクランププライヤー
DEEN¥5,700税込¥6,2701本当日出荷ホースクランプバンド専用のバイスプライヤーです。 つかんだ(ホースクランプバンドを緩めた)状態で保持できるため、両手を使って作業できるようになります。 また、開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、8mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。全長(mm)178最大開口(mm)55バンド径(mm)14~32(対応ホース)
トラックホースクランププライヤー
SIGNET(シグネット)¥8,898税込¥9,7881丁当日出荷ワイドレンジのトラック用ホースクランププライヤー。ワイヤー式で、手の届きにくい場所での作業も楽々。ラチェット機構付きで、ホースクランプが開いた状態で安全にロック。ロックしたまま移動させることも可能。用途ラジエターホース、燃料ホースなどのホースバンドの取り付け取り外しに。幅(mm)爪部ボディ:23.7全長(mm)ボディ:305、爪部ボディ:125、グリップ部:170高さ(mm)爪部ボディ:23.5全幅(mm)165全高(mm)ボディ:25ワイヤー長(mm)有効:64適合寸法(mm)クランプ:18-76爪開き幅(mm)0-72
ホースクリッププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷回転式のチップは、どのような位置にあるクランプでも安全に作業できます。 テコの原理を最大限に利用しているので、クランプの開閉作業が簡単にできます。 燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど様々な用途に適しています。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。用途クリッククランプの開閉用。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)180質量(g)170ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:グレー防錆コート
スプリングホースクリッププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥10,980~税込¥12,078~1丁ほか当日出荷回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。 ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。 てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 30mm以上のクランピング距離。用途最大50mmの標準クランプ、省スペースクランプ、ワイヤクランプ、スプリングホースリングに。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)180質量(g)170段数(調節)15最大口開き(mm)50仕上ヘッド:グレー防錆コート
ホースクランププライヤー
ハゼット¥15,980税込¥17,5781丁5日以内出荷再利用可能なラッチ式ホースクランプ(CLICタイプ)用です。 取り付け取り外しが工具を180°回転するだけで出来ます。 90°曲がりタイプです。トラスコ品番828-7365材質特殊鋼質量(g)142種類ホースプライヤ
リモコンホースバンドプライヤー
HASCO¥28,980税込¥31,8781個当日出荷欧州車・トヨタ車などの整備に欠かせない、遠隔操作の強力型ホースバンドプライヤーです。 狭い場所での作業に、驚きの威力を発揮します。 ワーゲンなど、欧州車の強力なバンドも軽々。また、ラチェット機構により、拡げたままロックできるので安心です。開き幅(mm)8~55
ホースプライヤー
STAHLWILLE(スタビレー)¥14,980税込¥16,4781丁翌日出荷外しにくいドアトリムやラバーバンパーカバーの取り外しに全長(mm)230質量(g)182種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
MAYHEW¥19,980税込¥21,9781丁翌日出荷自動車などのホースクランプの緩めや、取り外しができます。ラチェット&ロック機構により、開口幅の調整が可能です。狭いスペースでの作業に最適です。用途自動車をはじめ、船舶、航空、および大型車両など様々なタイプのクランプに使用できます仕様フラット型形状90度ベント全長(mm)203開口幅(mm)20-70
ホースクランププライヤー
エスコ¥11,400税込¥12,5401丁翌日出荷クランプを掴んで素早く簡単に口幅の調整が可能です。リング型。スプリングホースクランプやスプリングバンドリングを掴むことができます。先端チップは交換可能(交換用チップ:EA463PK-16)。
ホースクランププライヤー(90°ベンド)
エスコ¥18,700税込¥20,5701個翌日出荷自動車のホースクランプを緩めたり、取り外しに 狭いスペースでの作業にも最適です。 ラチェット機能により、開口幅の調整が可能です。仕様●仕様:フラット型●全長:203mm●形状:90°ベンド●開口幅:約20~70mm
ホースクランププライヤー
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷ラチェットロック付 先端多方向スロット クッショングリップ ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に仕様●仕様:フラット型●全長:280mm●口の開き:65mm●ヘッドサイズ:32×19mm●形状:ストレート
ホースクランププライヤー(ワイド)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷縦横の交差スロットで、狭い場所での作業をサポートします。 クッショングリップ ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に 先端ギザ付仕様●仕様:フラット型●全長:205●ヘッド幅:16mm(5/8”)
250mmホースクランププライヤー
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷回転式のチップが、どのような位置にあるクランプでも確実に掴みます。 クランプを掴んで素早く簡単に口幅の調整が可能です。全長(mm)250型リング型ハンドルプラスチックコーティング
スプリングホースクリッププライヤー(台紙付)
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。 ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。 てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 30mm以上のクランピング距離。クイックセットの調整はワークに掴み面を直接当てて調節できます。 70mmまでのスタンダード、スリム、スプリングワイヤーなど様々なホースクランプに使用できます。用途小排気量ターボチャージャー搭載車に多い大型ホースクランプの取り外しに。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)250質量(g)340段数(調節)25最大口開き(mm)70ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:グレー防錆コート
ホースクランププライヤー
ハゼット¥22,980税込¥25,2781丁5日以内出荷スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 110°曲がりタイプです。 ロック機構付きです。トラスコ品番828-7371材質特殊鋼質量(g)402種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥32,980税込¥36,2781丁5日以内出荷スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 セルフアジャストジョイントで大径のホースクランプに対応します。 ロック機構付きです。トラスコ品番828-7370材質特殊鋼質量(g)429種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥24,980税込¥27,4781丁5日以内出荷スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 リーチの長いタイプです。トラスコ品番828-7369材質特殊鋼質量(g)207種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。トラスコ品番828-7368材質特殊鋼質量(g)180種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥18,980税込¥20,8781丁5日以内出荷スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 安全のためのつば付きです。 先端スイベルタイプです。トラスコ品番828-7367材質特殊鋼質量(g)221種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥15,980税込¥17,5781丁5日以内出荷省スペースホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。トラスコ品番828-7364材質特殊鋼質量(g)190種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥48,980税込¥53,8781丁60日以内出荷パラレルクランプエンドホースバンド用です。 610mmケーブルで奥まった所のクランプに対応します。 刃先調整機能付きです。トラスコ品番828-7363材質特殊鋼質量(g)703種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥53,980税込¥59,3781丁60日以内出荷セルフグリップスプリングバンド、省スペースホースクランプ用です。 610mmケーブルで奥まった所のクランプに対応します。ケーブルはある程度形状を保持します。 刃先調整機能付きです。トラスコ品番828-7362材質特殊鋼質量(g)730種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥44,980税込¥49,4781丁60日以内出荷セルフグリップスプリングバンド、省スペースホースクランプ用です。 610mmケーブルで奥まった所のクランプに対応します。 刃先調整機能付きです。トラスコ品番828-7361材質特殊鋼質量(g)630種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥14,980税込¥16,4781丁5日以内出荷三爪スプッリングバンドホースクランプ用です。 先端は固定ですが、特殊形状のジョーによりクランプをしっかり保持します。トラスコ品番828-7360材質特殊鋼質量(g)162種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥21,980税込¥24,1781丁翌々日出荷三爪スプッリングバンドホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 戻りバネ付きです。トラスコ品番828-7359材質特殊鋼質量(g)190種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥38,980~税込¥42,878~1丁5日以内出荷スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 開き量調整機構つきです。 ロック機構付きです。材質特殊鋼種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥25,980税込¥28,5781丁5日以内出荷一般的なワイヤータイプのホースクランプ用です。 先端は回転し、十字の溝でクランプを保持します。 ロック機構付きです。トラスコ品番828-7356材質特殊鋼質量(g)495種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥12,980税込¥14,2781丁翌々日出荷一般的なワイヤータイプのホースクランプ用です。 先端は回転し、十字の溝でクランプを保持します。トラスコ品番828-7355材質特殊鋼質量(g)195種類ホースプライヤ
ホースクリッププライヤー
STAHLWILLE(スタビレー)¥20,980税込¥23,0781丁翌日出荷クリックホースクリップ用用途アルファロメオ、アウディ、BMW、オペル、プジョー、VWなどに使用される、CLICホースクリップの取り付け・取り外しに。全長(mm)200質量(g)189種類ホースプライヤ



















![[EA463PK-11用]替チップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44081809-190802-02.jpg)





















![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)
![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614679-260817-02.jpg)