絞り込み

カラー(角タイプ)(L42×W14×Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)¥188税込¥2071個当日出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)53寸法L(mm)42寸法D(Φmm)6.2寸法□W(mm)14表面仕上げ生地タキゲンコード13140
ステンレス カラー(L20×Φ14×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥203税込¥2231個当日出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)20寸法L(mm)20寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12301
ステンレス カラー(L40×Φ16×Φ8用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥428税込¥4711個当日出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)48寸法L(mm)40寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード12288
カラー(L20×Φ16×Φ8用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥78税込¥861個当日出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)24寸法L(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード11576
カラー(L35×Φ10×Φ5用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥79税込¥871個当日出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)16寸法L(mm)35寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード11568