絞り込み
ブランド
- サンテック
- エツミ(47)
- PGYTECH(41)
- 用美(ヤマコー)(25)
- エスコ(22)
- 三和[店舗什器・備品](20)
- SONY(ソニー)(19)
- Lowepro(19)
- Kenko(ケンコートキナー)(18)
- ハクバ写真産業(16)
- Manfrotto(16)
- Canon(13)
- king(撮影・写真用品)(12)
- ベルベ(11)
- baggallini(11)
- TENBA(7)
- セトクラフト(7)
- Nikon(ニコン)(5)
- マルミ光機(5)
- ブランドをもっと見る

コネクトパイプ
サンテック¥12,980税込¥14,2781個14日以内出荷4本のパイプを連結して、最大約320cmまで伸ばすことができます。必要な長さに合わせ2~4本の組み合わせで調整ができます。ライトスタンド固定用に、スピゴットアダプター(2個)と固定ツマミ(2個)が付属されています。お手持ちのライトスタンド2本に取り付けて、背景紙やクロスを簡単にセットすることができます。セット内容コネクトパイプ 4本、スピゴット 2個、固定ツマミ 2個サイズ2本組:160cm / 3本組:240cm / 4本組:320cm (16mmダボ対応、最大内寸法310cm)アズワン品番69-7464-90総質量(kg)1.2
SPライトスタンド
サンテック¥14,980税込¥16,4781脚15日以内出荷最大約3mまで伸長するスタンド。あらゆる撮影環境に合わせ、ダボ受け部分には上・横の両方向にΦ17mmの穴が開いており、トレペアーム等を直接装着することができます。質量(kg)1.72サイズ90~300cm段数4段アズワン品番65-0255-44
リングライト R48
サンテック¥29,980税込¥32,9781個17日以内出荷外径46cm大型LEDリングライト。動画配信に優れた前面操作パネルと充実機能。AC/DC両対応の電源系仕様●電源入力:AC駆動 ACアダプター(付属品)AC入力 100 240V / DC出力 17V2.8A バッテリー駆動 Lバッテリー 2個(別売品)※容量6300mAの Lバッテリー2個使用で約1時間 50分以上の連続点灯が可能●LEDライト出力:48W●色温度:3200~6500K●明るさ:840 lx/m 4800 lm●調光範囲:0~100% 5%ステップ ※5%にはならない仕様 です●照射角:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●USB端子:DC5V出力 2口●使用温度:0~40℃●LEDライト寸法:W460×H540×D59mm●発光面:外径/Φ460mm 内径/Φ315mm●収納ケース寸法:W480×H490×D90mm●LEDライト重量:1.1kg●スマホアーム:全長/185mm、重量/80g、スマホ取付幅/60~85mm●総重量:2.4kg●付属品:ACアダプター、電源コード、スマホアーム、収納ケースアズワン品番65-5713-93
スリムライト C70
サンテック¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷直径50cm大型円形タイプ のLEDスリムライト。優れた照明制御と色再現性。AC/DC両対応の電源系仕様●電源入力:AC/DC両電源対応●AC駆動:ACアダプター 15V5A(付属品)●バッテリー駆動:Vバッテリー(別売品)※容量98WhのVバッテリー使用で約1時間25分以上の連続点灯が可能●LEDライト出力:70W●色温度:3200~5600K●明るさ:1800 lx/m 7000 lm●調光範囲:0~100%●照射角:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●リモコン制御:2.4Gワイヤレス制御 40チャンネル 3グループ(A,B,C)●使用温度:0~40℃●保管温度:-10~50℃●LEDライト寸法:W539×H548×D38mm●収納ケース寸法:W580×H580×D90mm●LEDライト重量:3.1kg●総重量:4.8kg●付属品:ACアダプター、電源コード、リモコン、収納ケースアズワン品番65-5713-92