絞り込み
色
セット内容
ブランド
- ELPA(24)
- MCO(19)
- オーム電機(17)
- 伸興電線(10)
- サンワサプライ(8)
- Jabra(5)
- エスコ(4)
- 日本製線(4)
- 長塚電話工業所(4)
- エレコム(2)
- 八光電機製作所(2)
- 東芝(1)
- 太知ホールディングス(1)
- 富士電線工業(1)
- スマイルキッズ(1)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
- NHTechnology(NHテクノロジー)(1)
エコロジープロダクト
「接続端子」から絞り込む

電話回線2分配器 手動切替 IP対応
MCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷1回線で2台の通信機器を切り替えて使用できる切替器 あらかじめ使用する電話機を設定できる手動切替タイプ付属品取付シール(約24×37mm)、木ネジコード長さ(m)1本体質量(g)45ケーブル6極2芯対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×24×74(突起部除く)
自動でオン・オフ 受話器の拡声器
スマイルキッズ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷受話音量最大約30倍。バンドで簡単取付。持ち上げればオン、置けばオフ。付属品パッド材質本体/ABS樹脂、固定バンド/ポリウレタン、集音カップ/ゴム、パッド/EVA寸法(mm)50×50×30質量(g)35使用電池単5形乾電池2個(別売)電池寿命1日30分使用で約1ヶ月アズワン品番64-4013-14
電話機コード 6極4芯 白 フラット
MCO¥659~税込¥725~1本当日出荷壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機やビジネスホンに対応した、6極4芯タイプです。 幅約4mm、厚さ約1mmと、薄型のスーパーフラット形状。 カーペットの下や狭い隙間など、様々な環境で快適に配線が可能です。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)セット内容部品・オプション色ホワイトコネクタ形状6極4芯RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラー埋込プレート6極2芯C付
ELPA(1件のレビュー)¥835税込¥9191個当日出荷局線とテレホンコードの接続 コンデンサー付で電話が不通になったとき、局からの信号で故障箇所のチェックができます※6極6芯、6極4芯の電話機には使用不可仕様6極2芯用、コンデンサー付
LAN用中継コネクター8極 CAT5E
ELPA¥664税込¥7301個当日出荷LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ5e準拠)仕様8極8芯用適合1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応規格カテゴリ5e準拠、LAN(CAT5e準拠)/LAN(CAT5e準拠)
電話回線2分配器 自動切替 IP対応
MCO¥5,498税込¥6,0481個当日出荷1回線で2台の通信機器を切り替えて使用できる切替器 先に取った電話機に接続できる自動切替タイプ付属品取付シールコード長さ(m)0.1本体質量(g)26ケーブル6極2芯対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×24×70
防犯用電話自動応答録音アダプタ
東芝¥10,980税込¥12,0781台当日出荷電話機とモジュラーの間に付属のモジュラーを接続するだけの簡単取付で設置できる防犯対策。 電話着信後、呼び出し音が鳴る前に「この電話の通話内容は防犯のため会話内容を自動録音いたします。 あらかじめご了承ください。」とメッセージが流れます。 電話をとる前にオレオレ詐欺、振り込め詐欺等の特殊詐欺犯への警告ができます。 最大約60分、最大30件の録音が可能。 録音がいっぱいになると古い録音から順に上書きされます。 音声出力端子付きで録音内容を音声データとして外部に取り出すことができます。 自動応答、録音だから電話中に録音ボタンを押す煩わしさもなく、操作ボタンもシンプルで機械が苦手な方にも安心してご利用いただけます。 電話による特殊詐欺抑制にもなる自動応答録音装置。付属品ACアダプター(1.8m)、モジュラーコード(1m)、保証書付取扱説明書、簡単取付ガイド仕様【ファイル作成】1通話毎1件/長時間通話の場合最大約30分/最大約30件、【消去方式】個別適合アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)色ホワイト質量(g)約105電源(V)ACアダプター:100~240(50/60Hz)/0.2A、DC9/500mA保存方法内部メモリー最大消費電力(W)4.5入力端子音声出力端子:Φ3.5mmミニジャック、電話回線端子・電話機端子:モジュラー(4p)、電源入力端子:DC9V外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×70×30録音時間(分)60録音方式自動、上書き録音待機電力(W)1.2
回線ローゼット 6極4芯 増設用
MCO¥769税込¥8461個当日出荷黒電話などが接続されていたローゼットを交換することで、一般的な電話機を接続できるようになるアダプタです。 黒電話を使用していた電話回線を、再利用することが可能です。 ビジネスホンなどにも対応し、一般的に使用されている、6極4芯タイプです。 壁から直接ケーブルを引く直付けローゼットを交換で、一般的な電話機コンセントとして使用することが可能になります。 別売の専用マグネット(型番:DA-ROP/MG)を取り付けることで、磁力での固定が可能になります。 スチールデスクなどに取り付けが可能になるため、配線が快適に行えます。 本製品を、木ねじを使用して固定することができます。 壁や床に固定することで一般的な電話機コンセントとして使用が可能になるほか、配線に便利な場所に固定することも可能です。 本製品は、コンデンサーが搭載されていないタイプとなります。 同じ世帯や回線内で、他にコンデンサーが搭載されている場合の増設用です。付属品木ねじ(Φ3.1×16mm)×1セット内容部品・オプション色グレー質量(g)23コネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×19×55
分配アダプタ雷サージ付
ELPA(2件のレビュー)¥2,088税込¥2,2971個当日出荷1つの電話回線に2台の機器を接続 耐雷サージ機能により落雷等により異常誘導電圧の被害から接続機器を保護仕様6極2芯用、耐雷サージ機能付プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
TEL用延長コード6極2/4芯
ELPA¥845~税込¥930~1個当日出荷使用中のテレホンコードをさらに延長 6極4芯のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能仕様6極4芯/6極2芯兼用、パソコン通信対応プラグ形状モジュラープラグ
TEL用ラインチェンジャー2芯用
ELPA(2件のレビュー)¥2,088税込¥2,2971個当日出荷1つのテレホンコンセントに2台の機器を接続し、手動で優先選択仕様6極2芯用、手動切替、アナログ電話信号に対応、テレホン用プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
ADSL用変換アダプタ8極ー6極
ELPA¥759税込¥8351個当日出荷変換されたケーブルはツイストケーブルとなりますので、ノイズに強くインターネットに最適 LANケーブルのモジュラープラグの両端につけることでテレホンコードとして使用※RJ45⇒RJ11仕様高速通信対応、8極8芯(LAN)/6極2芯(テレホン)RJ45/RJ11プラグ形状モジュラージャック、モジュラープラグ
受話音量増幅アダプタ
MCO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷工事不要で取付簡単。相手の声を増幅できる電話用拡声器付属品4極4芯ケーブル(16cm)、取扱説明書兼保証書仕様4極4芯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約53×89×26(突起部を除く)対応4極4芯騒音値(dB)最大40使用電源単4形アルカリ乾電池×2(別売)
LAN中継コネクター 5E RJ45
オーム電機¥829税込¥9121個当日出荷LANケーブル延長時の中継用コネクターRJ45プラグ付きのUTPケーブルどうしをジョイントして延長する為のコネクターです中継時の損失低減を実現するカテゴリー5e対応のハイグレードコネクターです
モジュラペンチ RJ45
オーム電機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷RJ45モジュラープラグとEthernet(イーサネット)用LANケーブルを接続するための圧着専用工具です被覆の剥ぎ取りと、プラグの圧着が簡単にできる便利なモジュラーペンチです
ラインセレクター2口2芯用 IP電話対応
ELPA¥3,798税込¥4,1781個当日出荷IP電話のターミナルアダプターのアナログポートに接続し、1本の電話回線に電話機やFAXなど、2台の情報機器端末を接続 FTTH(光ファイバー通信)・ADSL・ISDM・ケーブルテレビ局のIP電話回線のTA(ターミナルアダプター)のアナログポートに対応 秘話機能付ですので、先に通信状態となった機器を優先して接続し、他機器からの割り込みを防止 一般の電話機2台使用可能 通話中の電話を転送する場合、転送される側の受話器を取ってから転送する側の受話器を置いてください 回線の使用中をLEDでお知らせ仕様6極2芯用、自動切替、テレホン用プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
火災報知器用耐熱電線 HP
伸興電線¥17,980~税込¥19,778~1巻(200m)ほか翌々日出荷から4日以内出荷日本電線工業会規格(JCS 3501)適合品です。(一社)電線総合技術センターの型式認定を取得しています。消防庁告示第11号で規定された耐熱性能を有しています。全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。金属化紙テープによる遮蔽付を標準としています。用途防災施設などにおける小勢力回路用(使用電圧60V未満)。色灰
モジュラープラグ 2WCIV
オーム電機(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷故障箇所を探せるコンデンサ付の壁埋込型モジュラージャックですコンデンサ付なので、電話が通じなくなった時、電話の故障か局線不良かを電話局からの信号で調べることができます
やわらかスリムケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1本翌々日出荷パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。配線カンタン厚さ約1.0mm。 やわらかケーブル採用。カーペットの下やドアのすきまにもスッキリ配線できます。 モバイルに最適、軽くてかさばらないので携帯にも便利です。厚さ(mm)1色ホワイト規格NTT端子結線準拠コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2ケーブル6極4芯(6極2芯使用可)
コア付シールドツイストモジュラーケーブル
サンワサプライ¥1,398~税込¥1,538~1本翌々日出荷電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。ADSL・高速通信に最適ノイズに強いシールド付ツイストモジュラーケーブルに一体成形の高密度フェライトコアを取り付けています。 ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。厚さ(mm)3.3色シルバー規格NTT端子結線準拠コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2ケーブル6極2芯
衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-5C-FB(AL)
伸興電線¥10,980税込¥12,0781巻(100m)翌々日出荷から4日以内出荷外部導体にアルミ合金線を用い、18%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。全長(m)100外径(Φmm)7.7±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)1.98
電話機 回線用 分配アダプタ 6極4芯 直挿し
MCO¥439税込¥4831個当日出荷壁などの電話機ジャックに接続し、2台の電話機を接続できるアダプタです。 本体のジャックに電話機コードを接続するだけで、簡単に接続、配線が可能です。 電話回線が1つしかない環境においても、2台の電話機を接続して使用できます。 着信時には両方の電話が鳴り、どちらでも受けて通話することが可能です。 小規模な仕事場や、同じ室内に複数台の電話機を設置したい際などに最適です。 壁などの電話機ジャックに直接接続することができる、直挿しタイプです。 電話機コードを2本使用するだけなので、スマートな配線が可能です。 6極4芯の電話機コードに対応しています。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)セット内容部品・オプション色ホワイトコネクタ形状6極4芯(RJ11、プラグ)- 6極4芯(RJ11、ジャック)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.9×21.6×36.8RoHS指令(10物質対応)対応
電話着信お知らせアダプタ スタンドタイプ 6極2芯対応
MCO¥2,598税込¥2,8581本当日出荷電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。 遠目や全方向からでも着信を確認できる、大型のスタンドタイプ。 使用している電話機に接続するだけの簡単接続。 目に優しい青色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる3パターンのお知らせ方法。付属品6極2芯電話機コード(約0.5m)コネクタ形状6極2芯(ジャック)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×148.2×75保証期間お買い上げ日より6ヶ月光度(mcd)(フラッシュLED)最大約300音量(dB)(ベル音)90±7
防犯対策 電話録音機
太知ホールディングス(6件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷シンプルで簡単、防犯対策にもってこいの電話録音機。かかってきた電話に警告メッセージで応答。 在宅時と外出時に応答を入り切りしたい場合、スイッチひとつで簡単に切り替え。取り付け工事不要。電話回線と電話機の間に接続するだけ。付属品ACアダプター(9V/500mA/1.8m)、モジュラーコード(1m)、取扱説明書、簡単取付マニュアル仕様運用回線:アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)、ファイル作成:1通話ごとに1件、長時間通話の場合最大30分、最大30件質量(kg)0.15消費電力(W)4.5電源ACアダプタ(音声出力端子付き)保存方法上書き録音、内部メモリー寸法(横×縦)(mm)115×70×30録音時間(分)60録音方式自動
NSOG_E001
長塚電話工業所¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷通話録音用アダプター(検索高機能ソフト付き)。受話器-電話機間のアナログ信号をデジタル信号に変換しPCに接続する機器とPC上で録音するソフトのセット品
衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(黒)
伸興電線¥24,980税込¥27,4781巻(100m)4日以内出荷外部導体にアルミ合金線を用い、22%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。トラスコ品番607-9739色黒全長(m)100外径(Φmm)10.2±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)2.9
1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat 1000BASE-TX対応
伸興電線¥49,980税込¥54,9781巻(300m)4日以内出荷TIA/EIA-568-B.2-1参考の100ΩUTPケーブルです。10BASE-T~1000BASE-TXまでの伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行えます。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。用途1000BASE-TX対応のLAN用ケーブル。全長(m)300外径(Φmm)6.3芯数8絶縁体厚さ(mm)0.2
1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat
伸興電線¥34,980税込¥38,4781巻(300m)4日以内出荷TIA/EIA-568-B.2参考の100ΩUTPケーブルです。10BASE-T~1000BASE-Tまでの伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行えます。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。用途1000BASE-T対応のLAN用ケーブル。全長(m)300外径(Φmm)5芯数8絶縁体厚さ(mm)0.5
電話拡声器
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷材質本体:ABS樹脂 固定バンド:ポリウレタン 集音カップ:ゴム パッド:EVA質量(g)35電源単5電池×2本(別売)電池寿命1日約30分使用で約1ヶ月サイズ(mm)50(W)×50(D)×30(H)
イヤホン型電話収音用マイクロホン
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷イヤホン型のエレクトレットコンデンサーマイクロホンで、耳に装着し収音しお手持ちのボイスレコーダー等に録音することができます。用途電話での通話録音に質量(g)約6形式エレクトレットコンデンサーマイクロホン電源プラグインパワー方式感度-38±2dB(0dB=1V/ubar)周波数特性50~20000Hz出力インピーダンス(Ω)2.2プラグΦ3.5mmミニプラグ(モノラル)コード長さ(cm)約75指向性全指向性
モジュラプラグ RJ45Y
オーム電機¥469税込¥5161個当日出荷LANケーブル用のRJ45モジュラープラグUTP/より線専用のRJ45モジュラープラグ金メッキのコンタクトを使用したハイスペックのプラグです
ノイズフィルタ内蔵コネクタ
八光電機製作所¥24,980~税込¥27,478~1セット(10個)ほか8日以内出荷ケーブルを伝わって通信機器に侵入したり、機器からケーブルを伝わって放射する電磁波を阻止し、トラブル発生を防止する広帯域コモンモードチョークコイルを内臓した中継型のコネクタです。アースをとる必要がなく、ケーブルの間に装着するだけで、ノイズを最大99%カットします。低損失な上、ケーブルの放射する電磁波を阻止する為、セキュリティも向上します。用途ノイズ対策RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラーコンセント6極2芯C付
ELPA¥939税込¥1,0331個3日以内出荷局線とテレホンコードの接続 コンデンサー付で電話が不通になったとき、局からの信号で故障箇所のチェックができます。仕様6極2芯用、コンデンサー付