絞り込み
対応インチサイズ
  • 43型
  • 32型(10)
  • 42型(5)
  • 45型(2)
  • 46型(22)
  • 50型(13)
  • 52型(2)
  • 55型(9)
  • 60型(4)
  • 63型(3)
  • 65型(28)
  • 70型(11)
  • 75型(4)
  • 80型(6)
  • 84型(2)
  • 90型(3)
  • 100型(7)
  • 102型(1)
  • 110型(1)
  • その他(7)
耐荷重(kg)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(2)
  • 50(2)
ブランド
  • HAMILeX(ハミレックス)(6)
  • オーロラ(2)
  • サンワサプライ(1)
  • グリーンハウス(1)
  • SDS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応インチサイズから絞り込む
32型(10)
43型
46型(22)
50型(13)
55型(9)
65型(28)
70型(11)
80型(6)
100型(7)
その他(7)
対応インチサイズをもっと見る
壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス)壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)
5,498税込6,048
1台
翌々日出荷
シンプルな設計とデザイン 設置が簡単な壁掛金具 RoHS2・VOC対策製品 二重安全構造
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB)
天吊り金具 HAMILeX(ハミレックス)天吊り金具HAMILeX(ハミレックス)
16,980税込18,678
1個(1台)
翌々日出荷
金具がワンセットになったお手頃な金具です。
用途デジタルサイネージ。材質スチールブラック最大角度範囲(°)左右:70RoHS指令(10物質対応)対応上下調整前方20度後方4度
液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ液晶ディスプレイ壁掛け金具サンワサプライ
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
壁面取付け用ディスプレイ金具です。 取付けの穴位置はVESA規格に対応しています。 角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。 スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。 縦向き設置にも対応しています。 一部対応しないディスプレイがあります。 RoHS(10物質)に対応しています。 本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 壁面への取付ネジは同梱していません。【工事業者様へ】・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。・作業は必ず大人二人以上で行ってください。・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)ブラケット:25寸法(mm)壁面からブラケット前面までの距離:51使用工具プラスドライバー, 手袋フレーム色ブラック形態ノックダウン組立式取付け方法壁面色(マンセル値)該当なしRoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数1
天吊り金具 HAMILeX(ハミレックス)天吊り金具HAMILeX(ハミレックス)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったオールインワンタイプ 前方20度、後方4度角度調節・伸縮パイプで高さ調節可能 左右角度調節各70度(任意調節可能)
付属品ディスプレイ取付ネジ、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本関連資料(0.26MB)
ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
タテ・ヨコ設置可能。 あたたかみのある木目調デザイン。 ディスプレイの移動や昇降に便利なハンドル。 移動に便利なキャスター(前方2個ストッパー付)。
付属品ディスプレイ取付ネジ関連資料(0.23MB)
テレビ用壁掛け金具 スリムタイプ ~43型 ブラック グリーンハウステレビ用壁掛け金具 スリムタイプ ~43型 ブラックグリーンハウス
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
23~43型の幅広いサイズに対応した 大型ディスプレイ/テレビ用壁掛け金具。どの位置からもテレビを見やすく上下に調整可能。壁からの距離は35mm。耐荷重35kgの試験済み。ネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。テレビを買い替えても安心、多くのテレビに対応します。。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。
耐荷重(kg)35対応インチサイズ23~43型
壁面ハンガー 傾斜タイプ オーロラ壁面ハンガー 傾斜タイプオーロラ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
機器収納ボックス付き(収納サイズW300mmxD60mm)。引っ掛け方式で簡単設置。
積載荷重(kg)~25対応インチサイズ~43型
ディスプレイ2連金具 オーロラディスプレイ2連金具オーロラ
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
中型ディスプレイ用2連金具。
積載荷重(kg)2台で~30対応インチサイズ~43型
3連壁掛け金具 SDS3連壁掛け金具SDS
99,980税込109,978
1台
26日以内出荷
ディスプレイ3台を並べて壁掛け設置横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。画面の角度を0°/5°/10°/15°/20°の5段階調整が可能です。自然な視線でディスプレイを見せることができるように、ディスプレイを下向きに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、メンテナンスが容易です。また、ディスプレイの面合わせの微調整も可能です。マウントプレートに引っ掛けることができる機器固定金具を2個標準装備しています。ディスプレイとマウントプレートの間にSTBやミニPCを設置することができます。※機器固定用のバンドは付属しておりません。
付属品TV取付ネジ ×3材質スチールブラック角度(°)チルト:0/5/10/15/20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納部:210×290×55×2個(1個あたり5kgまで)取付ねじディスプレイ:M4、M6RoHS指令(10物質対応)対応
壁寄せスタンド ~43V型対応 HAMILeX(ハミレックス)壁寄せスタンド ~43V型対応HAMILeX(ハミレックス)
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
テレビは4段階の高さ調節が可能 機器の設置に便利な棚板付 質感が高いダークブラウン木目柄 アダプターやHDD等を設置可能な背面ホルダー付 床の傷付きを防ぐフェルトシート付
付属品棚板1枚質量(kg)約11耐荷重(kg)35(※取付ディスプレイ:30以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×1080対応インチサイズ~43V型
壁面スタンド ~43V型対応 HAMILeX(ハミレックス)壁面スタンド ~43V型対応HAMILeX(ハミレックス)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
工事不要。石こうボードに取り付ける「壁掛け」みたいなテレビスタンド ステンレスピンで取り付けるので壁の傷跡が目立ちません 機器設置スタイルに合わせて、棚板の有無を選択可能 テレビ裏にアダプターなどが設置できる収納スペース テレビは専用金具でワンタッチ取付 本体下部は巾木も配線も通せる形状の為、壁にピッタリ設置可能
付属品棚板1枚、テレビ取付ネジセット質量(kg)約9.5耐荷重(kg)20(※取付ディスプレイ:20以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×58×1219.5対応インチサイズ~43V型

テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ壁掛け金具