絞り込み
対応インチサイズ
  • 43型(7)
  • 50型(6)
  • 52型(1)
  • 55型(10)
  • 63型(1)
  • 65型(1)
耐荷重(kg)
  • 30
  • 1(4)
  • 1.5(2)
  • 5(18)
  • 8(6)
  • 10(12)
  • 15(12)
  • 20(12)
  • 25(10)
  • 35(11)
  • 40(21)
  • 45(7)
  • 50(18)
  • 55(6)
  • 60(3)
  • 70(12)
  • 75(5)
  • 80(4)
  • 100(3)
  • 120(2)
ブランド
  • DMM.com(6)
  • タカシン家具工業(4)
  • 朝日木材加工 (AVAWOOD)(3)
  • スタープラチナ(1)
  • StarTech.com(1)
  • オーロラ(1)
  • ホームテイスト(1)
  • JAPANNEXT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テレビ壁掛け金具 24インチ~55インチ対応 JAPANNEXT

    テレビ壁掛け金具 24インチ~55インチ対応

    JAPANNEXT(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    翌日出荷
    24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
    耐荷重(kg)最大30角度調整範囲0~+12°適合モニターサイズ24~55インチ対応VESA規格75×75~200×200
  • 【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DMM.com

    【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド

    DMM.com(3件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1セット
    3日以内出荷
    シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。 4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置出来ます。 上部にWebカメラ等を設置出来る簡易棚も付属しています。
    付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4電源AC100V、50/60Hz角度(°)チルト:約+5~-12耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30、棚板/カメラスタンド:5電源コード(m)約3コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1高さ調節4段階バックライト直下型LEDバックライト画角(水平/垂直)178°/178°待機時消費電力(W)0.5キャスターの有無あり
  • 【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DMM.com

    【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド

    DMM.com
    65,980税込72,578
    1セット
    3日以内出荷
    工具を使わず回転ノブのロックとレバーで高さを変えれるキャスター付きスタンドです。 14段階の高さ調節と約+10°~-10°のチルト機構で見やすい位置に調整できます。 本体内にケーブルを通せる構造で、スマートに設置可能です。
    適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4幅(mm)875高さ(mm)1300~1820奥行(mm)630電源AC100V、50/60Hz角度(°)チルト:約+10~-10耐荷重(kg)30電源コード(m)約3棚板耐荷重(kg)5コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1高さ調節14段階バックライト直下型LEDバックライト画角(水平/垂直)178°/178°待機時消費電力(W)0.5キャスターの有無あり
  • 【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7 DMM.com

    【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7

    DMM.com
    64,980税込71,478
    1セット
    3日以内出荷
    ディスプレイやテレビを工事無しで壁掛け風に設置する壁寄せスタンドです。 7段階の高さ調整と約+7°~-10°のチルト機構で好みに合わせた設置が可能です。
    適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約19角度(°)チルト:約+7~-10耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30棚板耐荷重(kg)5VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400高さ調節7段階本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約700×1318~1618×520
  • テレビ壁掛け金具/23-55インチ型/1画面/耐荷重30kg/VESA対応/可動アーム式 StarTech.com

    テレビ壁掛け金具/23-55インチ型/1画面/耐荷重30kg/VESA対応/可動アーム式

    StarTech.com
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    高さ調節可能なテレビマウント:最大55インチまでのディスプレイに対応する汎用テレビ壁掛け金具。スプリング機構によるワンタッチ操作で高さ32cmまでの調整が可能。耐荷重30kg。耐久性を考慮しパウダーコーティングダイカストアルミ製のシングルスタッド設計 ワンタッチ操作:アーム部分スプリング機構の均衡力により、スムーズなワンタッチ操作で高さ調整が可能。VESAプレート部分で+/-90度の左右振り、+8/-15度の上下振り、+/-3度の回転に対応するフルモーション機能でビュー角度をカスタマイズ。ケーブルマネジメント機構搭載。調整用の工具不要 可動域:左右振り+/-90度の調整が可能。壁からの最大引き出し59.5cm、アームを折り畳む場合は壁から5.8cmに抑えられる壁面設置型ディスプレイアーム。1.19mの横方向可動域により、限られたスペースでコーナー部分への設置が可能 互換性:最大55インチまでのLG、Samsung、Sony、Hisense、Sharpなど、各種ブランドのテレビに対応するVESAマウント金具。互換VESAパターン:75x75、100x100、200x100、200x200、300x300、400x200、400x400。スペーサー、様々な長さのM5/M6/M8ネジ同梱 簡単導入:入手後すぐに設置できるように組み立てた状態で提供。取り付け穴付き壁面設置用プレートで取付けが簡単。木製間柱およびコンクリート壁用の金具を同梱
    仕様【ハードウェア】壁取り付け可能:あり、ケーブル管理:あり、Tools Included:あり、多関節アーム:あり、対応ディスプレイ数:1、向き:水平、取り付けオプション:壁面設置、Minimum Profile from Wall:58 mm [2,3 in]、【チルト】+8° / -15°、壁からの最小距離:5.8cm、壁からの最大距離:59.5cm、Minimum Display Size:23"、【パン】180°材質アルミ、スチール寸法(mm)Minimum Arm Extension:58質量(kg)6耐荷重(kg)30取付穴(mm)VESA:75×75 、100×100 、200×100 、200×200 、300×300 、400×200 、400×400アーム長さ(mm)最大延長時:544,2 [21,4 in]機能Fits Curved Display:あり、Fits UltraWide Displays:あり、ビデオウォール:なし、高さ調節:あり、盗難防止機構:なしディスプレイ最大:55 インチ保証期間2年間VESAマウント(mm)400×400、400×200、300×300、200×200、200×100、100×100、75×75高さ調節あり寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)595×450×450RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)ディスプレイ:+3/ -3可動範囲画面上下[チルト]:-15°~+8°、画面左右[パン]:180°、画面回転[ローテーション]:-3°~+3°、取付け面からのアームの距離:58mm~595mm可搬質量(kg)30モニターサイズ23インチ ~ 55インチ
  • TVセッタースーパースリム GP103 スタープラチナ

    TVセッタースーパースリム GP103

    スタープラチナ
    7,798税込8,578
    1個
    14日以内出荷
    極限まで簡素化した2点止めのシンプル構造
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール角度調整範囲固定組立距離(mm)15(壁面から)
  • 55型テレビ対応 壁面収納テレビ台 タカシン家具工業

    55型テレビ対応 壁面収納テレビ台

    タカシン家具工業
    45,980税込50,578
    1台
    7日以内出荷
    用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。質量(kg)約58、梱包:35,25耐荷重(kg)移動棚板耐荷重:3固定棚板耐荷重:10テレビ台天板耐荷重:30引き出し耐荷重:5寸法(cm)幅134.2×奥行40.7×高さ180.7素材パーティクルボードプリント化粧繊維板(MDF)脚:スチールキャスター:ナイロン
  • ロータイプテレビ台 幅155センチ タカシン家具工業

    ロータイプテレビ台 幅155センチ

    タカシン家具工業
    27,980税込30,778
    1台
    7日以内出荷
    用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。質量(kg)約24、梱包:25耐荷重(kg)天板耐荷重:30扉内耐荷重:10引き出し耐荷重:5寸法(cm)幅154.3×奥行43.3×高さ41.0素材パーティクルボードプリント化粧繊維板(MDF)脚:スチールキャスター:ナイロン
  • スライド式テレビボード タカシン家具工業

    スライド式テレビボード

    タカシン家具工業
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。質量(kg)約16.5、梱包:17.5耐荷重(kg)天板耐荷重:30棚板耐荷重:10寸法(cm)幅105~192×奥行33.5×高さ40素材パーティクルボードプリント化粧繊維板(MDF)脚:スチールキャスター:ナイロン
  • フラップ扉付きテレビボード タカシン家具工業

    フラップ扉付きテレビボード

    タカシン家具工業
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。質量(kg)約16.5、梱包:17.5耐荷重(kg)天板耐荷重:30棚板耐荷重:10寸法(cm)幅105~192×奥行33.5×高さ40素材パーティクルボードプリント化粧繊維板(MDF)脚:スチールキャスター:ナイロン
  • ラタン調テレビ台 140cm幅 ホームテイスト

    ラタン調テレビ台 140cm幅

    ホームテイスト
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    ラタン調テレビ台140cm幅!。木板とラタン調のシートの色味のデザイン性に拘ったテレビ台です。前板にラタンシートを使用することで、お部屋の空間をさわやかに魅せます。鉄脚にすることで、圧迫感を無くし、お掃除ロボット通れるスッキリデザインです。左右の扉は開き戸なのでスムーズに出し入れでき、大容量の収納スペースがございます。シャビーオーク×ブラックアイアン、ホワイトオーク×ホワイトアイアンの相性のいい組み合わせです。棚板は可動できるので、お好みの高さに調整できます。テレビサイズ63インチまで対応できます。
    用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。質量(kg)約21.2耐荷重(kg)30寸法(cm)W140×D40×H44高さ調節あり素材構造部材:パーチクルボード,MDF表面加工:PVC(ラタン部分)棚板あり対応インチサイズ63インチまで
  • ディスプレイ2連金具 オーロラ

    ディスプレイ2連金具

    オーロラ
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    中型ディスプレイ用2連金具。
    積載荷重(kg)2台で~30対応インチサイズ~43型
  • 【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DMM.com

    【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド

    DMM.com
    60,980税込67,078
    1セット
    3日以内出荷
    左右180°自由に確度調整が可能なイーゼル風三脚スタンドです。 スマートな配線に役立つケーブルフックを付属しています。
    適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約5.1耐荷重(kg)30VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約880×1385×420
  • 【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4L DMM.com

    【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4L

    DMM.com
    64,980税込71,478
    1セット
    3日以内出荷
    4本足で安定感の高いイーゼル風スタンドです。 スマートな配線に役立つケーブルフックを付属しています。
    適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約8.5耐荷重(kg)30VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約800×1380×500
  • 【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DMM.com

    【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド

    DMM.com
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    左右に角度調整が可能なミニマルなスタンドです。 本体内にケーブルを通せて目立たない配線が可能です。
    適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約7耐荷重(kg)30VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約887×1345×516
  • ロータイプテレビ台・AVボード ~52V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD)

    ロータイプテレビ台・AVボード ~52V型対応

    朝日木材加工 (AVAWOOD)
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    シンプルだからどんなお部屋にも合うアッシュグレー木目でテレビとの相性もGOOD。 どんなお部屋にも置けるデザインです。 外から見えずにすっきり収納。 ガラス扉にはスモークガラスが採用されており、テレビ周りのごちゃつきがちな小物類のほか、DVDなども外から見えずにすっきり収納可能です。 クローズ部分のガラス内でもAV機器の操作は可能。 豊富なラインナップ GDシリーズはこのサイズの他にも幅6サイズ 高さ2サイズの合計12通りの充実ラインナップ。 お部屋に合わせて選べます。 安心のWガードガラス 強化ガラスを使用したうえで飛散防止フィルムを貼付。 さらに転倒防止のための部品が付属しているので、地震など万が一の場合にも配慮されています。 キャスター付きで移動も簡単 シルバーとブラックの2色キャスター入り(前後の入れ替えで選べます) 強化ガラス+飛散防止フィルム貼りのダブルセイフティー ガラス扉+木扉収納スペース 2色付け替えキャスター(シルバー/ブラック)
    適合サイズ~52V型耐荷重(kg)30アッシュグレー木目調質量(kg)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×390×318付属品テレビ転倒防止部品・キャスタートレイ材質PVCシート貼り中質繊維板
  • 壁寄せテレビスタンド 40~55V型 朝日木材加工 (AVAWOOD)

    壁寄せテレビスタンド 40~55V型

    朝日木材加工 (AVAWOOD)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    棚板は前後上下可動式。 上下に4cm調節することができ、取り外しも可能。 取り外した際は後ろでネジで止める形で前面からはネジ穴が見えません。 組み立て式 2段可動棚付き 背板リバーシブル(ホワイト木目) 配線スッキリ設計 ディスプレイ水平バランス調整ネジ ディスプレイ固定は簡単ユリアネジ式 床下バランス調整用アジャスター付
    適合サイズ40~55V型耐荷重(kg)30ホワイト木目(背板リバーシブル:ホワイト木目)質量(kg)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×350×1130付属品転倒防止器具材質スチール製フレーム+木質繊維版
  • 壁寄せテレビスタンド 40~55V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD)

    壁寄せテレビスタンド 40~55V型対応

    朝日木材加工 (AVAWOOD)
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    背板リバーシブルで雰囲気チェンジ。 壁寄せテレビスタンド。 背板がブラック木目/ウォルナットのリバーシブルだからお部屋の模様替えが楽しくなります。 棚板は前後上下可動式。 上下に4cm調節することができ、取り外しも可能。 取り外した際は後ろでネジで止める形で前面からはネジ穴が見えません。 組み立て式 2段可動棚付き 背板リバーシブル(ブラック木目/ウォルナット木目) 配線スッキリ設計 ディスプレイ水平バランス調整ネジ付 ディスプレイ固定は簡単ユリアネジ式 床下バランス調整用アジャスター付
    適合サイズ40~55V型耐荷重(kg)30ブラック木目(背板リバーシブル:ブラック木目/ウォルナット木目)質量(kg)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×350×1130付属品転倒防止器具材質スチール製フレーム+木質繊維版幅(mm)800高さ(mm)1130奥行(mm)350高さ調節あり棚板あり

テレビ』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ台/テレビ設置金具