絞り込み
対応インチサイズ
  • 50型
  • 27型(5)
  • 32型(10)
  • 40型(3)
  • 42型(3)
  • 43型(17)
  • 45型(2)
  • 49型(3)
  • 52型(2)
  • 55型(50)
  • 60型(21)
  • 65型(35)
  • 70型(3)
  • 75型(14)
  • 77型(6)
  • 80型(8)
  • 84型(3)
  • 86型(8)
  • 100型(14)
  • その他(32)
耐荷重(kg)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 18(1)
  • 30(10)
  • 45(2)
  • 50(5)
  • 140(1)
ブランド
  • DMM.com(7)
  • HAMILeX(ハミレックス)(4)
  • SDS(4)
  • サンワサプライ(1)
  • ナイキ(1)
  • ファースト(1)
  • ホームテイスト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応インチサイズから絞り込む
32型(10)
43型(17)
50型
55型(50)
60型(21)
65型(35)
75型(14)
86型(8)
100型(14)
その他(32)
対応インチサイズをもっと見る
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DMM.com【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンドDMM.com(3件のレビュー)
69,680税込76,648
1セット
3日以内出荷
シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。 4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置出来ます。 上部にWebカメラ等を設置出来る簡易棚も付属しています。
付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約12.3角度(°)チルト:約+5~-12耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30、棚板/カメラスタンド:5入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1高さ調節4段階本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約871×1801~1966×678
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DMM.com【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンドDMM.com
80,680税込88,748
1セット
3日以内出荷
工具を使わず回転ノブのロックとレバーで高さを変えれるキャスター付きスタンドです。 14段階の高さ調節と約+10°~-10°のチルト機構で見やすい位置に調整できます。 本体内にケーブルを通せる構造で、スマートに設置可能です。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約16角度(°)チルト:約+10~-10耐荷重(kg)30棚板耐荷重(kg)5VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400高さ調節14段階本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約875×1300~1820×630
ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)
50,980税込56,078
1個
翌々日出荷
壁寄設置:可動脚を折りたたむと壁面にピッタリと設置可能 移動:可動脚を折りたたみ部屋間をスムーズに移動可能 移動時に便利なハンドルを標準装備。配線フックとしても使用可能 本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能 大型キャスター
付属品ディスプレイ取付ネジセットキャスターウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付キャスター径(Φmm)100角度調整範囲前方11度・3度 (任意調節可能)関連資料(0.3MB)上下調整50mmピッチ 6段階
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV 壁掛け金具 DMM.com【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV 壁掛け金具DMM.com
58,290税込64,119
1セット
3日以内出荷
ウルトラスリムデザインの壁掛け金具です。 広く開いたブラケットで高い通気性と配線のし易さを確保しました。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K75DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K75DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4※3、DKS-4K65DG4、DKS-4K75DG4質量(kg)約1耐荷重(kg)45VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約650×418×20
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7 DMM.com【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7DMM.com
77,680税込85,448
1セット
3日以内出荷
ディスプレイやテレビを工事無しで壁掛け風に設置する壁寄せスタンドです。 7段階の高さ調整と約+7°~-10°のチルト機構で好みに合わせた設置が可能です。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約19角度(°)チルト:約+7~-10耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30棚板耐荷重(kg)5VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400高さ調節7段階本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約700×1318~1618×520
卓上ミニテレビスタンド スイングタイプ ホームテイスト卓上ミニテレビスタンド スイングタイプホームテイスト
7,888税込8,677
1台
翌日出荷
32インチから50インチまで対応の卓上ミニテレビスタンドです! 既にお使い頂いているテレビ台やテーブル、チェストの上に置いて、4段階の高さ調整や見やすい角度にスイングができる「ちょい上げスタイル」です。 リビングや寝室、会議室など場所を選ばず多様にお使い頂けます。 32インチから50インチまで取り付けができます。 オールスチール素材で支柱は八角形のスタイリッシュなデザインです。 転倒防止金具が付いているので安心安全です。
用途デスクやテーブルの上に置くモニタースタンド、モニター台、テレビスタンドとして。材質スチール質量(kg)約7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44.5×24×51~62組立時間20分対応インチサイズ32~50
ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
コンパクトサイズで小規模な会議室や商業施設に利用可能です。 設置場所の雰囲気を損なわず、効果的な演出が可能です。 小型から大型に対応しております。
用途省スペースなディスプレイスタンドタイプスタンド角度調整範囲前方6度、後方6度(任意調節可能)液晶モニター1関連資料(0.27MB)上下調整50mmピッチ 5段階
イーゼルスタンド ファーストイーゼルスタンドファースト
45,980税込50,578
1セット
8日以内出荷
スタンド単体 縦/横 取付可能 便利なオプションもご用意
付属品取扱説明書/ディスプレイ固定用ネジ/六角レンチ材質本体:スチール焼付塗装仕上げ、ジョイント:ABS樹脂寸法(mm)1015×576×437ブラック/ホワイトサイズ32-49型耐荷重(kg)18ディスプレイ対応:重量18kg以下の液晶ディスプレイ、サイズ:32型~50型使用場所屋内取付穴ピッチ(mm)100×100、100×200、200×200、300×300、400×400RoHS指令(10物質対応)対応
ミーティング用ディスプレイスタンド  MT-D30 SDSミーティング用ディスプレイスタンド MT-D30SDS
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
会議テーブルの高さ(H700ミリ)にジャストフィットした移動式テレビスタンド 少し小振りなテレビスタンドです。 少人数でのテレビ会議やミーティング時に使い勝手のよい、省スペース設計で足元もスッキリしています。
耐荷重(kg)30対応インチサイズ32~50
壁掛けプラス スタンダード  WM-T45-440P SDS壁掛けプラス スタンダード WM-T45-440PSDS
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
大型ディスプレイ対応+壁掛け金具+収納ユニット 43~60インチのディスプレイ(45kgまで)を搭載することができる壁掛け金具。 壁掛け金具に機器収納ユニットが標準装備されているため、電子黒板やサイネージの動作に必要なSTBやミニPCを収納することが可能です。
耐荷重(kg)45対応インチサイズ43~60
【小型用】~50V型対応ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス)【小型用】~50V型対応ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
耐荷重(kg)50(取付ディスプレイ20以下)付属品棚板ダブル、ディスプレイ取付ネジセット、固定ベルト2本・コーナーガード質量(kg)約24シルバー/ブラックピッチ(mm)上下:50(支柱上から下まで)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚板)445×300×75外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×605×1454.5棚板耐荷重(kg)10以下角度調整範囲前方6度、後方6度対応インチサイズ~50V型関連資料(0.28MB)
ディスプレイスタンド ナイキディスプレイスタンドナイキ
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷から25日以内出荷
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DMM.com【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンドDMM.com
72,680税込79,948
1セット
3日以内出荷
左右180°自由に確度調整が可能なイーゼル風三脚スタンドです。 スマートな配線に役立つケーブルフックを付属しています。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約5.1耐荷重(kg)30VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約880×1385×420
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4L DMM.com【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4LDMM.com
76,680税込84,348
1セット
3日以内出荷
4本足で安定感の高いイーゼル風スタンドです。 スマートな配線に役立つケーブルフックを付属しています。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約8.5耐荷重(kg)30VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約800×1380×500
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DMM.com【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンドDMM.com
82,680税込90,948
1セット
3日以内出荷
左右に角度調整が可能なミニマルなスタンドです。 本体内にケーブルを通せて目立たない配線が可能です。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約7耐荷重(kg)30VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約887×1345×516
ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
小規模オフィスや少人数でのミーティングに便利なコンパクトディスプレイスタンド
仕様【上下調節】50mmピッチ 5段階付属品ディスプレイ取付ネジセット質量(kg)約12備考※ディスプレイ ヨコ設置のみ可能。耐荷重(kg)50 (※取付ディスプレイ:20以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×1198適合サイズ~50V型棚板耐荷重(kg)10以下棚板内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×250×72
デザインミーティングスタンド SDSデザインミーティングスタンドSDS
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
耐荷重(kg)30対応インチサイズ32~50
ディスプレイスタンド サンワサプライディスプレイスタンドサンワサプライ
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
32型~50型までのディスプレイの搭載が可能です。小規模な打合せのデスクの端におけるスリムタイプのディスプレイスタンドです。用途に合わせて、棚板のある側、無い側のどちらにもディスプレイを取付けることができます。フレームは丸パイプを採用し、柔らかなイメージのスタンドになっています。移動に便利なΦ75mmの大型キャスターを搭載しており、会議を行う場所へ移動させて使用することができます。上下に2段の棚板付きです。移動して使用する際にはディスプレイに接続するためのポータブル電源を載せて使用して頂くと便利です。対応VESAは100×100~400×400長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付きケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(2本)、ケーブルフック(4個)あ材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1250(固定)※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください使用工具プラスドライバー/手袋耐荷重(kg)30(ディスプレイ)キャスターあり組立時間30分色(フレーム)ブラック画面サイズ50インチ色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)50アジャスターなし棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×270(上)、600×300(下)六角レンチ(mm)4組立人数2対応VESA規格100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400
デジタルサイネージ用ケーシングスタンド SDSデジタルサイネージ用ケーシングスタンドSDS
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
各社ディスプレイを搭載可能とした調整機能付きの汎用モデルで、標準在庫品です。 仕様に関する面倒な打ち合わせは一切必要ありません。
付属品TV取付ネジ(M6P3ネジ4種:H15mm、H20mm、H25mm、H30mm 各4本)、組立工具材質スチール質量(kg)85ブラック取付ピッチVESA W200~400×H200~400mm耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×1940×550キャスター径(Φmm)32(低床タイプストッパー無し)ディスプレイ縦設置専用中心高さ(mm)1250

テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります

テレビスタンド