絞り込み
コイル定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(2)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
  • 2.7
  • 0.1(6)
  • 0.2(7)
  • 0.4(10)
  • 0.75(6)
  • 1.5(9)
  • 2.2(17)
  • 2.5(2)
  • 3.7(6)
  • 4(4)
  • 5.5(8)
  • 7.5(5)
  • 11(4)
  • 15(5)
  • 19(1)
  • 22(1)
補助接点
  • 1a(1)
  • 1a1b(2)
動作方式
  • 非可逆式(1)
定格使用電流(A)
  • 9(3)
  • 11(1)
  • 13(3)
  • 20(1)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
  • 4(3)
4
適合モータ容量(500~550V)(kW)
  • 5.5(1)
5.5
ブランド
  • 戸上電機製作所(1)
  • 富士電機(1)
  • 三菱電機(1)
戸上電機製作所・富士電機・三菱電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイル定格電圧(V)から絞り込む
AC100(1)
AC200(2)
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(65件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から42日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
電磁開閉器 戸上電機製作所電磁開閉器戸上電機製作所(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から53日以内出荷
ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類電磁開閉器機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器 標準形 SW-05 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-05富士電機
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)53タイプ標準形

電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁開閉器本体