絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(5)
  • 日立産機システム(1)
コイル定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC100~127(1)
  • AC200(3)
  • AC200~240(1)
  • AC380~440(1)
  • DC24(1)
  • DC100~110(1)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 41(1)
  • 50(1)
補助接点
  • 2a2b(6)
  • 3a(1)
動作方式
  • 可逆式(2)
  • 非可逆式(4)
定格使用電流(A)
  • 0.25(1)
  • 1.2(2)
  • 1.5(2)
  • 5(3)
  • 10(2)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 40(3)
  • 45(4)
  • 50(3)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 62(4)
  • 65(5)
  • 75(5)
  • 80(5)
  • 93(4)
  • 100(5)
  • 120(5)
  • 150(4)
0.25・1.2・1.5・5・10・20・30・40・45・50・55・60・62・65・75・80・93・100・120・150・定格使用電流(A)をもっと見る
適合モータ容量(380~440V)(kW)
  • 37(5)
  • 45(4)
  • 55(1)
  • 60(1)
37・45・55・60
適合モータ容量(500~550V)(kW)
  • 45
  • 2.7(5)
  • 4(3)
  • 5.5(5)
  • 7(1)
  • 7.5(8)
  • 11(5)
  • 15(7)
  • 22(5)
  • 25(1)
  • 30(6)
  • 50(1)
  • 60(3)
  • 85(1)
  • 90(3)
  • 110(2)
  • 120(1)
  • 132(3)
  • 160(3)
  • 200(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイル定格電圧(V)から絞り込む
AC100(1)
AC100~127(1)
AC200(3)
AC200~240(1)
AC380~440(1)
DC24(1)
DC100~110(1)
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から32日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ三菱電機
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
非可逆式電磁接触器 MS-T 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-T三菱電機
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から67日以内出荷
種類電磁接触器接点構成(主接点)3a動作方式非可逆式RoHS指令(10物質対応)対応
非可逆式電磁接触器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-Tシリーズ三菱電機
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ三菱電機
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷から60日以内出荷
接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
電磁接触器[可逆型](マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き) 日立産機システム電磁接触器[可逆型](マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)日立産機システム
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
用途電磁接触器補助接点(2a2b)x2動作方式可逆式

電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁開閉器本体