絞り込み
コイル定格電圧(V)
  • AC200(1)
  • DC24(1)
  • DC100(1)
補助接点
  • 3a2b
  • 1a(55)
  • 1a1b(19)
  • 1b(7)
  • 2a2b(20)
  • 2b(2)
  • 3a1b(1)
  • 3a3b(1)
  • 4a(2)
  • 4a2b(1)
  • 4a4b(2)
  • 4a5b(1)
  • 5a(1)
  • 5a1b(1)
  • 5a3b(1)
  • 6a(1)
  • 6a2b(1)
  • 8a(1)
  • その他(1)
定格使用電流(A)
  • 0.3(2)
  • 0.6(2)
  • 1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.5(2)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
ブランド
  • 三菱電機(2)
価格
価格で絞り込む

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイル定格電圧(V)から絞り込む
AC200(1)
DC24(1)
DC100(1)
電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ 三菱電機電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷から12日以内出荷
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。
種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)75幅(mm)43型式SRD-T
機械ラッチ式電磁継電器 三菱電機機械ラッチ式電磁継電器三菱電機
5,798税込6,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1補助接点3a2b長さ(mm)75幅(mm)43厚さ(mm)133.5フレームT5質量(kg)0.39

電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁開閉器本体