絞り込み
コイル定格電圧(V)
  • AC100(23)
  • AC110(6)
  • AC115(5)
  • AC120(6)
  • AC200(31)
  • AC220(7)
  • AC230(5)
  • AC240(6)
  • AC380(4)
  • AC400(11)
  • AC415(4)
  • AC440(5)
  • DC12(5)
  • DC24(11)
  • DC48(6)
  • DC100(5)
  • DC110(3)
  • DC200(4)
  • DC210(4)
  • DC220(3)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
  • 2.7(3)
  • 3.7(1)
  • 4(5)
  • 5.5(13)
  • 7.5(9)
  • 11(9)
  • 15(7)
  • 18.5(3)
  • 19(2)
  • 20(1)
  • 22(2)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 30(4)
  • 34(1)
  • 37(2)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
補助接点
  • 2a2b
  • 1a(75)
  • 1a1b(39)
  • 1a2b(3)
  • 1b(31)
  • 2a1b(2)
  • 2b(10)
  • 3a(2)
  • 3a1b(7)
  • 3a2b(5)
  • 3a3b(6)
  • 4a(6)
  • 4a1b(2)
  • 4a4b(5)
  • 5a(3)
  • 5a4b(3)
  • 6a2b(4)
  • 8a(5)
  • 10a(2)
  • その他(11)
動作方式
  • 可逆式(6)
  • 非可逆式(26)
定格使用電流(A)
  • 1.2(5)
  • 9(10)
  • 13(10)
  • 17(12)
  • 18(8)
  • 20(11)
  • 25(14)
  • 26(16)
  • 32(18)
  • 35(13)
  • 38(7)
  • 45(6)
  • 48(11)
  • 50(19)
  • 60(13)
  • 65(15)
  • 80(14)
  • 100(12)
  • 120(8)
  • 150(14)
定格電圧(V)
  • -(1)
  • AC200(4)
-・AC200
適合モータ容量(380~440V)(kW)
  • 4(7)
  • 5.5(1)
  • 7.5(8)
  • 11(11)
  • 15(13)
  • 18.5(1)
  • 22(11)
  • 30(11)
  • 37(9)
  • 45(6)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 75(4)
  • 90(2)
  • 110(2)
  • 150(2)
4・5.5・7.5・11・15・18.5・22・30・37・45・55・60・75・90・110・150
適合モータ容量(100~120V)(kW)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1.2(2)
  • 1.7(2)
  • -(1)
0.5・0.8・1.2・1.7・-
適合モータ容量(500~550V)(kW)
  • 5.5(4)
  • 7.5(5)
  • 9.5(1)
  • 11(5)
  • 15(7)
  • 22(5)
  • 25(1)
  • 30(6)
  • 45(6)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 85(1)
  • 90(2)
  • 110(2)
  • 120(1)
  • 132(2)
  • 160(2)
5.5・7.5・9.5・11・15・22・25・30・45・50・60・85・90・110・120・132・160
ブランド
  • 富士電機(30)
  • 日立産機システム(13)
  • 三菱電機(12)
  • エスコ(4)
  • 富士電機機器制御(4)
  • 戸上電機製作所(2)
富士電機・日立産機システム・三菱電機・エスコ・富士電機機器制御・戸上電機製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイル定格電圧(V)から絞り込む
AC100(23)
AC110(6)
AC120(6)
AC200(31)
AC220(7)
AC240(6)
AC400(11)
DC24(11)
DC48(6)
DC100(5)
コイル定格電圧(V)をもっと見る
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(65件のレビュー)
4,698税込5,168
1個ほか
当日出荷から33日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(50件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(12件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200シリーズNEO SCシリーズ種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定動作方式非可逆式補助接点2a2b定格使用電圧(V)AC200
電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付富士電機(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から23日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から73日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形
電磁開閉器 ケースカバー付標準形 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付標準形富士電機(6件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から23日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器定格使用電圧(V)200付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)日立産機システム
15,980税込17,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール種別標準形(HCシリーズ)装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
電磁開閉器 戸上電機製作所電磁開閉器戸上電機製作所(6件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から53日以内出荷
ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類電磁開閉器機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器(マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き) 日立産機システム電磁開閉器(マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)日立産機システム(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備
用途電磁開閉器
電磁開閉器 標準形 SW-5-1 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-5-1富士電機
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器長さ(mm)127厚さ(mm)64
補助継電器 単接点形 富士電機補助継電器 単接点形富士電機
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
種類継電器端子構造単接点開閉頻度(回/時)1800端子カバーなし
電磁開閉器 可逆形 富士電機電磁開閉器 可逆形富士電機
42,980税込47,278
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類電磁開閉器
非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ三菱電機
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から86日以内出荷
タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー付富士電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から26日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁継電器 戸上電機製作所電磁継電器戸上電機製作所(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から22日以内出荷
可動接触子をツイン接点構造を採用しているので低電圧、小電流回路での接触信頼性を大幅に向上しています。 接触部にダブルギャップコンタクトを採用しているので遮断性能が向上しています。
種類継電器定格使用電流(A)電磁石負荷AC15:6抵抗負荷AC12:6(100-110V)/電磁石負荷AC15:4抵抗負荷AC12:5(200-220V)/電磁石負荷AC15:2抵抗負荷AC12:4(380-440V)幅(mm)45厚さ(mm)70機械的寿命約500万回最小使用電圧(V)24最小使用電流(mA)10電気的寿命(定格負荷)約100万回RoHS指令(10物質対応)対応
交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ三菱電機
6,198税込6,818
1個
30日以内出荷から66日以内出荷
接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
電磁接触器(マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き) 日立産機システム電磁接触器(マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)日立産機システム
28,980税込31,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
用途電磁接触器補助接点2a2b厚さ(mm)154質量(kg)2縦(mm)136横(mm)100
電磁開閉器 (ケースカバー付) 富士電機電磁開閉器 (ケースカバー付)富士電機(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器定格通電電流(A)20ケースの有無ケースカバー付
電磁接触器(マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き) 日立産機システム電磁接触器(マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)日立産機システム
21,980税込24,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
用途電磁接触器補助接点2a2b
補助継電器 直流操作形 富士電機補助継電器 直流操作形富士電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類継電器
電磁開閉器 速動形サーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 速動形サーマルリレー付富士電機
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷から31日以内出荷
種類電磁開閉器付属品速動形サーマルリレー付保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
17,980税込19,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器 重負荷始動用 富士電機電磁開閉器 重負荷始動用富士電機
27,980税込30,778
1個
当日出荷から43日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
電磁開閉器 直流操作形 富士電機電磁開閉器 直流操作形富士電機
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形
電磁開閉器 標準形 SW-05 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-05富士電機
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)53タイプ標準形
電磁開閉器 富士電機機器制御電磁開閉器富士電機機器制御
16,980税込18,678
1台
21日以内出荷
・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)・ミラーコンタクトを標準装備・豊富なオプションの取りそろえ
区分製品本体
電磁開閉器(マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き) 日立産機システム電磁開閉器(マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)日立産機システム
27,980税込30,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
用途電磁開閉器補助接点2a2b厚さ(mm)123質量(kg)109縦(mm)215横(mm)103モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)(200~220V)65、(380~440V)65、(500~550V)52三相カゴ形モータ容量(kW)(200~220V)15、(400~440V)30
電磁開閉器[可逆型](マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き) 日立産機システム電磁開閉器[可逆型](マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)日立産機システム
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備
用途電磁開閉器
非可逆式電磁接触器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-Tシリーズ三菱電機
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器 標準形 SW-N3 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-N3富士電機
53,980税込59,378
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)65/(380~440V)65補助接点2a2b長さ(mm)177幅(mm)111厚さ(mm)88タイプ標準形
電磁開閉器 標準形 SW-N2S 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-N2S富士電機
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)50/(380~440V)48補助接点2a2b長さ(mm)177幅(mm)111厚さ(mm)88タイプ標準形
電磁開閉器 標準形 SW-N2 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-N2富士電機
31,980税込35,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)35/(380~440V)32補助接点2a2b長さ(mm)146幅(mm)97厚さ(mm)74
電磁開閉器 標準形 SW-N1 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-N1富士電機
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)26/(380~440V)25補助接点2a2b長さ(mm)146幅(mm)97厚さ(mm)74タイプ標準形
電磁開閉器(マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き) 日立産機システム電磁開閉器(マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)日立産機システム
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
用途電磁開閉器補助接点2a2b厚さ(mm)160縦(mm)265横(mm)101
電磁接触器(マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き) 日立産機システム電磁接触器(マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)日立産機システム
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
AC/DC変換による直流励磁方式の電磁石のため、うなり音発生の心配がありません。
用途電磁接触器コイル定格電圧(V)200動作方式非可逆式
開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆) 三菱電機開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆)三菱電機(41件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁開閉器動作方式非可逆式
非可逆式電磁接触器 MS-T 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-T三菱電機
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から67日以内出荷
種類電磁接触器接点構成(主接点)3a動作方式非可逆式RoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 3素子サーマルリレー付富士電機
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器 標準形 SW-N4 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-N4富士電機
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):37定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)80/(380~440V)80補助接点2a2b長さ(mm)189幅(mm)117厚さ(mm)88タイプ標準形

電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁開閉器本体