絞り込み
レール幅(mm)
- 5(1)
- 7(4)
- 9(4)
- 12(4)
- 15(37)
- 18(1)
- 20(29)
- 23(33)
- 24(1)
- 25(2)
- 28(31)
- 30(3)
- 35(2)
- 42(1)
- 45(1)
- 48(1)
- 60(1)
レール長さ(mm)
- 1~120(30)
- 101~160(13)
- 121~200(13)
- 1001~1060(13)
- 1001~1080(13)
- 1061~1120(13)
- 1081~1160(13)
- 1121~1180(13)
- 1161~1240(13)
- 1181~1240(13)
- 1241~1300(13)
- 1241~1320(13)
- 1301~1360(13)
- 1321~1400(13)
- 1361~1420(13)
- 1401~1480(13)
- 1421~1480(13)
- 1481~1540(13)
- 1481~1560(13)
- 1541~1600(13)
- レール長さ(mm)をもっと見る
ブロック数
- 1
- 2(53)
ブロック幅(mm)
- 17(3)
- 20(3)
- 27(3)
- 30(1)
- 32(3)
- 34(10)
- 40(2)
- 42(6)
- 44(2)
- 47(4)
- 48(11)
- 50(1)
- 52(8)
- 59(8)
- 60(11)
- 63(4)
- 70(4)
- 73(8)
- 90(12)
レール高さ(mm)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(1)
- 8(4)
- 9(1)
- 10(4)
- 11(1)
- 14.5(14)
- 15(18)
- 16(14)
- 18(12)
- 19(14)
- 22(18)
- 25(30)
- 26(1)
種類
- セット品(27)
- トラックレール単体(8)
- レール単品(1)
セット品・トラックレール単体・レール単品
ブロック長さ(mm)
- 19(1)
- 21.5(1)
- 23.5(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 41(6)
- 44(2)
- 47(6)
- 57(7)
- 59(6)
- 66(8)
- 67(6)
- 68(6)
- 70(2)
- 83(14)
- 95(8)
- 97(6)
- 102(2)
- 113(8)
- 129(2)
- ブロック長さ(mm)をもっと見る
19・21.5・23.5・25・30・41・44・47・57・59・66・67・68・70・83・95・97・102・113・129・ブロック長さ(mm)をもっと見る
ブロック取付穴種類
- キリ穴(6)
- タップ穴(22)
キリ穴・タップ穴
基本静定格荷重(N)
- 1140(1)
- 1480(1)
- 1890(1)
- 2380(1)
- 5480(6)
- 6200(2)
- 7340(6)
- 9390(6)
- 12300(6)
- 12500(2)
- 13400(22)
- 18300(2)
- 18500(1)
- 18800(6)
- 21100(18)
- 28200(2)
- 28800(16)
- 31300(6)
- 40700(16)
- 47000(2)
- 基本静定格荷重(N)をもっと見る
1140・1480・1890・2380・5480・6200・7340・9390・12300・12500・13400・18300・18500・18800・21100・28200・28800・31300・40700・47000・基本静定格荷重(N)をもっと見る
基本動定格荷重(N)
- 1180(1)
- 1330(1)
- 1690(1)
- 1810(1)
- 4310(2)
- 5240(6)
- 7580(6)
- 7640(6)
- 9340(2)
- 11600(22)
- 12400(6)
- 13500(1)
- 14400(2)
- 18100(18)
- 20600(6)
- 22200(2)
- 25200(16)
- 29500(6)
- 35400(16)
- 39200(2)
- 基本動定格荷重(N)をもっと見る
1180・1330・1690・1810・4310・5240・7580・7640・9340・11600・12400・13500・14400・18100・20600・22200・25200・29500・35400・39200・基本動定格荷重(N)をもっと見る
ブランド
- IKO(日本トムソン)(34)
- THK(9)
- AirTAC(3)
IKO(日本トムソン)・THK・AirTAC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(34)
オーダー・加工
「レール幅(mm)」から絞り込む
7(4)
9(4)
12(4)
15(37)
20(29)
23(33)
25(2)
28(31)
30(3)
35(2)

LMガイド SRS-M形
THK¥4,298~税込¥4,728~1セット当日出荷から8日以内出荷LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS形の標準タイプです。防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
LMガイド HSR-C形
THK¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から8日以内出荷LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類セット品RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド HSR-C形
THK¥38,980~税込¥42,878~1セット8日以内出荷LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥7,298~税込¥8,028~1セット6日以内出荷から31日以内出荷種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプロング形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥5,698~税込¥6,268~1セット6日以内出荷から31日以内出荷種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプショート形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
LMガイド SHS-C形
THK¥41,980税込¥46,1781セット翌日出荷から8日以内出荷各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SSR-XTB形
THK¥31,980税込¥35,1781セット翌日出荷断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド HSR-R形
THK¥29,980~税込¥32,978~1セット8日以内出荷LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SHS-C形
THK¥22,980~税込¥25,278~1セット8日以内出荷各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類レール単体RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SR-V形
THK¥27,980税込¥30,7781セット8日以内出荷断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SHS-V形
THK¥39,980~税込¥43,978~1セット8日以内出荷各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷から30日以内出荷種類トラックレール単体材質炭素鋼形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷から26日以内出荷種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷から30日以内出荷種類トラックレール単体材質炭素鋼形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷から30日以内出荷種類トラックレール単体材質炭素鋼形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷から26日以内出荷種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷から26日以内出荷種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥17,980~税込¥19,778~1セット6日以内出荷種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷から26日以内出荷種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1セット6日以内出荷から55日以内出荷種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥10,980~税込¥12,078~1セット6日以内出荷から31日以内出荷種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード形式幅広形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷から30日以内出荷種類セット品ブロック取付穴種類キリ穴材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷から30日以内出荷種類セット品ブロック取付穴種類キリ穴材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷から30日以内出荷種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷から30日以内出荷種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷から31日以内出荷種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷から46日以内出荷種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥17,980~税込¥19,778~1セット6日以内出荷種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MEシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥14,980~税込¥16,478~1セット6日以内出荷種類セット品ブロック取付穴種類キリ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形上方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MEシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥14,980~税込¥16,478~1セット6日以内出荷から31日以内出荷種類セット品ブロック取付穴種類キリ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形上方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ METシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥14,980~税込¥16,478~1セット6日以内出荷から11日以内出荷種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ METシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥14,980~税込¥16,478~1セット6日以内出荷種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ METCシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥13,980~税込¥15,378~1セット6日以内出荷種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴材質炭素鋼タイプショート形式フランジ形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ METCシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥13,980~税込¥15,378~1セット6日以内出荷から31日以内出荷種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴材質炭素鋼タイプショート形式フランジ形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥14,980~税込¥16,478~1セット6日以内出荷種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥14,980~税込¥16,478~1セット6日以内出荷から21日以内出荷種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工