絞り込み
レール幅(mm)
- 5(1)
- 7(1)
- 9(1)
- 12(1)
- 15(4)
- 20(2)
- 23(2)
- 25(2)
- 28(1)
- 30(2)
- 35(2)
- 45(1)
- 48(1)
- 60(1)
レール長さ(mm)
- 110(2)
- 150(2)
- 160(4)
- 200(2)
- 220(5)
- 280(4)
- 340(2)
- 360(2)
- 400(5)
- 440(3)
- 460(4)
- 520(2)
- 580(2)
- 600(2)
- 640(2)
- 680(2)
- 700(2)
- 760(4)
- 820(2)
- 1000(2)
- レール長さ(mm)をもっと見る
ブロック数
- 1
- 2(16)
レール高さ(mm)
- 15(1)
- 22(2)
- 26(1)
種類
- セット品(1)
- レール単品(1)
ブロック取付穴種類
- タップ穴(3)
タップ穴
ブランド
- THK(10)
- AirTAC(3)
THK・AirTAC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「レール幅(mm)」から絞り込む
15(4)
20(2)
23(2)
25(2)
28(1)
30(2)
35(2)
45(1)
48(1)
60(1)

LMガイド SRS-M形
THK¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS形の標準タイプです。防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
LMガイド HSR-C形
THK¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から翌々日出荷LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類セット品RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド HSR-C形
THK¥38,980~税込¥42,878~1セット翌々日出荷LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SSR-XW形
THK¥27,980税込¥30,7781セット翌々日出荷から8日以内出荷断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SHS-C形
THK¥41,980税込¥46,1781セット翌々日出荷各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SSR-XTB形
THK¥31,980税込¥35,1781セット翌日出荷断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド HSR-R形
THK¥29,980~税込¥32,978~1セット翌々日出荷LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SHS-C形
THK¥22,980~税込¥25,278~1セット翌々日出荷各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類レール単体RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SR-V形
THK¥27,980税込¥30,7781セット翌々日出荷断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SHS-V形
THK¥39,980~税込¥43,978~1セット翌々日出荷各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応