絞り込み
適合パイプ径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 国元商会(18)
- タカミヤ(18)
- 平和技研(14)
- シンセイ(9)
- 信和(仮設機材)(9)
- FSC藤原産業(7)
- アラオ(6)
- ムラテックKDS(5)
- カミマル(5)
- 未来工業(4)
- コンドーテック(3)
- エスコ(2)
- ピカコーポレイション(2)
- 大洋製器工業(2)
- 津軽工業(2)
- MIZO(2)
- 東京富士商会(2)
- イーグルクランプ(1)
- マキタ(1)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 単管クランプ
商品豆知識

単管クランプ(同径型)
大洋製器工業(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品質量(g)700規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
KSコ型 (押ボルト付)
国元商会¥39,980税込¥43,9781セット(25個)当日出荷吊金具以外にも広範囲な用途があります。適合W1/2ボルト用(縦引き用)仕上溶融亜鉛めっきボルト対辺(mm)21許容荷重(N[kgf])9800[1000]
タノナット
FSC藤原産業¥309税込¥3401個当日出荷ラチェットを使わずに、ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。締めた状態でも、ボルトが飛び出ないため安全です。単管クランプの通常のナットを外して、取り替えて使用します。仕様MNS_TK.FTC2-1材質(本体)プラスチック適合サイズΦ48.6
25.4クランプ 自在型
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥949~税込¥1,044~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷接続部が回転する自在型25.4クランプです。農業用設備やちょっとした設備に最適です。用途25.4パイプ/丸棒用に材質鉄仕上クロメートメッキ適合パイプ径(Φmm)25.4
KSクランプ万能カバー スポット
国元商会¥9,998税込¥10,9981セット(100個)3日以内出荷KSクランプ万能カバーのソフトタイプ シェル形状をもったフック付きクランプカバー「KS クランプ万能カバー」のソフトタイプ。 内部のリブがクランプ爪部に掛かり、カバーがずれにくい構造。 当たりのやさしい柔軟性のある素材とソフトな形状。 焼却しても有毒ガスが発生しない原料を使用しています。
FS単管クランプ
FSC藤原産業¥7,198税込¥7,9181組(2個)当日出荷単管パイプ用のクランプで、M8タップを用いて様々な用途に活用可能です。用途クランプ本体にはM8-P1.25タップが付いており用途により拡張も可能です。工具無しでクランプをスピーディーに固定できるノブ式のクランプで、簡単に開閉でき、作業効率が大幅に向上します。適合単管パイプΦ48.6質量(g)600
KS コ型(押ボルト付)
FSC藤原産業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷H形鋼用吊金具。鉄骨などからダクトや各種他重量物を安全に吊り下げる金具です。溶融亜鉛メッキ鋼板製で優れた耐久性・防錆性を確保!W1/2ボルト対応(縦引き用専用)。吊り金具としてだけでなく、幅広い用途に利用可能です。適合W1/2ボルト用(縦引き用)仕上溶融亜鉛めっきボルト対辺(mm)21許容荷重(N[kgf])9800[1000]
マルチクランプ
ムラテックKDS¥15,980税込¥17,5781個当日出荷レーザー墨出器など多様な機器をあらゆる場所で固定できます。連結部であらゆる角度に固定する事が可能です。3種のネジサイズに対応しているので様々な機器の取り付けが可能です。用途レーザー墨出器の軽天用クランプとして。レーザー墨出器のライン固定モードに。カメラの固定に。スマホの固定に。タブレットの固定にトラスコ品番246-5710材質ハンドル:ナイロン・グラスファイバー幅(mm)55厚さ(mm)70全長(mm)230質量(g)420品名マルチクランプ全高(mm)70クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50サイズ(inch)(アダプターネジ)5/8、3/8・(本体ネジ)1/4深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50
単管クランプセット
MIZO¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷そのまま使用することができる単管パイプ等を含めたセットでの販売です。セット内容単管クランプ×2、単管パイプ1m×1、リング付きクランプ×1
羽子板クランプ
平和技研¥28,980税込¥31,8781箱(40個)5日以内出荷ネジ系/w1/2 羽子板部が可動式になっており自由度があります。用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用 カベツナギと同じ用途質量(g)600適合パイプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7
T座マルキャッチ
タカミヤ¥41,980税込¥46,1781箱(20個)4日以内出荷1個で「水平使い・垂直使い」のそれぞれΦ48.6直交・自在、Φ42.7直交・自在をカバー。 使用数量の拾いだしが簡単。 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。 鉄骨をキズつけない「座」つきボルトを採用。質量(kg)1.20規格(社)仮設工業会認定品 CK-M53QZ
KSグラビティクランプL
国元商会¥759税込¥8351個当日出荷最大筋違2本と中桟2本の計4本取付可能。 無溶接で品質安定。 ナット抜け止め加工ボルト使用。仕上(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ピン部)ユニクロ・銀色適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
TOP 養生クランプ兼用コーナー
タカミヤ¥819~税込¥901~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途Φ42.7、Φ48.6兼用。防音パネルを使用する際、必要となる製品です。コーナー部に使用する製品です。質量(g)500タイプコーナー用
三連直交クランプ
信和(仮設機材)¥12,980税込¥14,2781ケース(20個)5日以内出荷タイプ三連直交規格仮設工業会認定外表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)1.10
単管クランプ(仮設用クランプ)
MIZO¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷外壁ロープ工事用に飛散防止メッシュシートを仮設する際に使用する単管用クランプです。クランプのナットと締め付けボルトの頭の径が17mmで共通となっており、インパクトを使用してすばやく締め付けられます。
ダブルマルチクランプ 可動式
ムラテックKDS¥8,898税込¥9,7881個当日出荷マルチクランプを2段に重ねたダブルタイプです。用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7092材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)400タイプ可動式全高(mm)65クランプ範囲(mm)上部中央部:18~48.6・上部先端部:50・下部中央部:18~30・下部先端部:30深さ(mm)(ふところ)上部:48.6・下部:30最大口開き(mm)赤50、黒30締付力(kg)150締付範囲(mm)赤(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm・黒(筒状)Φ18~30mm、(板状)~30mm
”マルチクランプS”
ムラテックKDS¥4,098税込¥4,5081個当日出荷平面、曲面、チューブにも対応できるマルチに使えるクランプです。用途固定型クランプとしても利用可能トラスコ品番245-7089材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)70質量(g)196品名マルチクランプS全高(mm)65クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50締付力(kg)150締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
安全ラックBLACK
結一産業¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷従来品と仕様は同じですが、引っ掛ける腰袋や安全帯をキズから守り、さびにくい黒コーティングを施した仕様に変更しました。 取付簡単・上部はヘルメットの内装を傷めない受け皿形状。下部フックはフル装備の安全帯でもしっかりキャッチします。用途48.6Φの単管パイプに使用 ヘルメット・安全帯や腰袋の整理整頓に使用色黒材質(本体)スチール質量(g)約600適合パイプ径(Φmm)48.6
ミニクランプカバー
アラオ¥6,098~税込¥6,708~1箱(50個)当日出荷ミニクランプ専用のカバー ピッタリフィットし簡単に取り外し可能です! クランプの錆び防止と安全対策に最適です! DIYや農業園芸など…ぜひご活用ください!
六役チャックⅡ型 PAT.P
津軽工業¥46,980税込¥51,6781ケース(20個)当日出荷6役機能が簡単な操作で使用できます。六役機能 1.垂直固定(フランジに対し直角) 2.垂直固定(フランジに対し平行) 3.垂直自在 4.水平固定(フランジに対し直角) 5.水平固定(フランジに対し平行) 6.水平自在の合計6役。必要クランプ種類の選別が省略できます。在庫管理の簡略化がはかれます。 (社)仮設工業会認定取得品質量(kg)1.08
コ型クランプ 1型
カミマル¥1,498税込¥1,6481個当日出荷独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40