絞り込み
適合パイプ径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 単管クランプ

121件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直角クランプ 東京富士商会

    直角クランプ

    東京富士商会
    999税込1,099
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) Φ48.6×Φ42.7 FSC藤原産業

    単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) Φ48.6×Φ42.7

    FSC藤原産業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    簡易固定用のプラスチックノブ付きクランプです。ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。仮止めから本締めまで対応できるハイブリッド式で、作業効率を高めます。対応パイプ サイズ: Φ48.6 Φ42.7
    質量(kg)0.73材質(ナット)プラスチック+鉄
  • フラットクランプ エスコ

    フラットクランプ

    エスコ
    7,980税込8,778
    1個
    翌日出荷
    材質焼入鋼
  • クランプ  自在 シンセイ

    クランプ 自在

    シンセイ
    9,998税込10,998
    1箱(30個)
    5日以内出荷
    支柱と単管をつなぐためのクランプです。・ボルト締のため、しっかりと固定出来ます。・大型支柱、棚資材等の強度を必要とする箇所に最適です。・足場には使用できません。
    表面処理先メッキ(電気メッキ)適合パイプ径(Φmm)48.6用
  • 垂木止めクランプ  自在 シンセイ

    垂木止めクランプ 自在

    シンセイ
    13,980税込15,378
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    単管パイプを組んで、屋根付きの小屋や倉庫を建てる時に活躍します。・クランプにはL字型の金具が付いており垂木と単管を繋ぐことができます。
    タイプ自在型表面処理先メッキ(電気メッキ)適合パイプ径(Φmm)48.6用
  • リングクランプ シンセイ

    リングクランプ

    シンセイ
    13,980税込15,378
    1箱(40個)
    5日以内出荷
    寸法太さ10mmx全長15cm(首下14.5cm)
  • 垂木止めクランプ  直交 シンセイ

    垂木止めクランプ 直交

    シンセイ
    13,980税込15,378
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    単管パイプを組んで、屋根付きの小屋や倉庫を建てる時に活躍します。・クランプにはL字型の金具が付いており垂木と単管を繋ぐことができます。
    表面処理先メッキ(電気メッキ)適合パイプ径(Φmm)48.6用
  • クランプ  直交 シンセイ

    クランプ 直交

    シンセイ
    9,998税込10,998
    1箱(30個)
    5日以内出荷
    支柱と単管をつなぐためのクランプです。・ボルト締のため、しっかりと固定出来ます。・大型支柱、棚資材等の強度を必要とする箇所に最適です。・足場には使用できません。
    表面処理先メッキ(電気メッキ)適合パイプ径(Φmm)48.6用
  • ブラックミニクラ アラオ

    ブラックミニクラ

    アラオ
    11,980税込13,178
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    ◆国産ミニクラに黒メッキを施しました!◆メッキ加工で屋外でも錆びにくい!◆ DIY・園芸・農業等のあらゆる場面で使用可能!
    ブラック
  • ザ・クランプ アルマックス

    ザ・クランプ

    アルマックス
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    パイプを自由に組み立て。錆に強いアルミ製。工具不要で簡単
    シルバー
  • 押出式クランプセット品 マキタ

    押出式クランプセット品

    マキタ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • 単管取付用穴開きクランプ エスコ

    単管取付用穴開きクランプ

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    4日以内出荷
    Φ48.6単管パイプに取り付ける為の金具とボルトのセットです。
    用途【EA864CF-1用】クランプ。仕様固定ボルト:2本材質鉄(クロメートメッキ)
  • 鉄鋼用クランプ 軽量部材適用水平つり用 イーグルクランプ

    鉄鋼用クランプ 軽量部材適用水平つり用

    イーグルクランプ
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    鋼板に差し込み易い、薄い受板形状です。クラックに強い溶接構造の高張力鋼製本体です。高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム。確実に効くラッチ式ロック装置。つり荷重による締め付け機構。傷の目立たないローレット仕様のカム
    用途鋼板の水平移動質量(kg)0.9使用荷重(kg)10~100有効板厚(mm)1~10
  • ダブルマルチクランプ 固定式 ムラテックKDS

    ダブルマルチクランプ 固定式

    ムラテックKDS
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    マルチクランプダブルタイプ(固定式)です。
    用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7091材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)395タイプ固定式全高(mm)65クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50締付力(kg)150締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
  • 鉄筋フック アラオ

    鉄筋フック

    アラオ
    24,980税込27,478
    1箱(50個)
    当日出荷
    D10~16の鉄筋に簡単に取付可能! 取り付け位置で高さを自由に変更! 建築現場や立入り禁止区域でのロープ貼りに最適です!
    規格D10~D16鉄筋対応
  • ワンタッチジョイント アラオ

    ワンタッチジョイント

    アラオ
    10,980税込12,078
    1箱(20個)
    当日出荷
    パイプを延長したいときに役立つ連結部品。 工具なしでパイプに差し込むだけで固定します。 パイプを廻しながら引っ張れば、外すことが出来ます。
    タイプ固定
  • TOPクランプ兼用 自在 タカミヤ

    TOPクランプ兼用 自在

    タカミヤ
    13,980税込15,378
    1箱(30個)
    4日以内出荷
    質量(kg)0.7タイプ自在規格(社)仮設工業会認定品 HK-F-M
  • TOPクランプ兼用 直交 タカミヤ

    TOPクランプ兼用 直交

    タカミヤ
    13,980税込15,378
    1箱(30個)
    4日以内出荷
    質量(kg)0.71タイプ直交規格(社)仮設工業会認定品 HK-R-M
  • TOPクランプΦ48.6 自在 タカミヤ

    TOPクランプΦ48.6 自在

    タカミヤ
    12,980税込14,278
    1箱(30個)
    4日以内出荷
    材質スチール質量(g)710タイプ自在型規格(社)仮設工業会認定品 HCS-48FC-M適合パイプ径(Φmm)48.6
  • TOPクランプΦ48.6 直交 タカミヤ

    TOPクランプΦ48.6 直交

    タカミヤ
    12,980税込14,278
    1箱(30個)
    4日以内出荷
    材質スチール質量(g)720タイプ直交型規格(社)仮設工業会認定品 HCS-48RC-M適合パイプ径(Φmm)48.6
  • ハウスクランプ 平和技研

    ハウスクランプ

    平和技研
    8,598税込9,458
    1ケース(10個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    多彩なパーツで手軽にストックヤードなどが自由自在に組み立てられます。
    用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
  • すじかい止めクランプ 平和技研

    すじかい止めクランプ

    平和技研
    27,980税込30,778
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    グラビティロック、折れピン式
    用途単管・建枠に筋交を任意に取り付ける事が出来ます。質量(g)500適合パイプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7兼用
  • ネットホールドクランプ 平和技研

    ネットホールドクランプ

    平和技研
    24,980税込27,478
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    鉄骨はさみ部分が鍛造品の為作りが丈夫。
    用途安全ネットを引っ掛けて使用します。寸法(mm)ハサミしろ:6~30質量(g)700
  • KSクランプ万能カバー 国元商会

    KSクランプ万能カバー

    国元商会
    25,980税込28,578
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    メーカー独自のシェル形状をもったフック付きクランプカバー。 シェル形状をもったフック付きクランプカバー。 180°両開きができ(シェル形状)簡単にクランプ全体をカバーし、安全を確保します。 フック留め方式により、ワンタッチでしっかりセットできます。 あらゆるメーカーのクランプに適合します。 視認性の高い鮮やかなイエローとグリーンの2種類。 材質は適度な柔軟性と強度をもたせるよう開発された高品質樹脂製。
    材質樹脂
  • 六役チャックⅡ型 PAT.P 津軽工業

    六役チャックⅡ型 PAT.P

    津軽工業
    46,980税込51,678
    1ケース(20個)
    当日出荷
    6役機能が簡単な操作で使用できます。六役機能 1.垂直固定(フランジに対し直角) 2.垂直固定(フランジに対し平行) 3.垂直自在 4.水平固定(フランジに対し直角) 5.水平固定(フランジに対し平行) 6.水平自在の合計6役。必要クランプ種類の選別が省略できます。在庫管理の簡略化がはかれます。 (社)仮設工業会認定取得品
    質量(kg)1.08
  • 同径クランプ コンドーテック

    同径クランプ

    コンドーテック
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    特殊鋼の使用により軽量化したライトクランプです
    質量(kg)0.7適合パイプ径(Φmm)Φ48.6×Φ48.6
  • 三連クランプ 平和技研

    三連クランプ

    平和技研
    18,980税込20,878
    1ケース(20個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)1.04適合パイプ径(Φmm)Φ48.6×Φ48.6×Φ48.6
  • ネガラミクランプ 平和技研

    ネガラミクランプ

    平和技研(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1ケース(25個)
    5日以内出荷
    適合パイプ径(Φmm)Φ60.5×Φ48.6
  • タル木止めクランプ(自在) 平和技研

    タル木止めクランプ(自在)

    平和技研
    17,980税込19,778
    1ケース(50個)
    5日以内出荷
    型式兼用自在質量(kg)0.38タイプ自在適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
  • タル木止めクランプ(固定) 平和技研

    タル木止めクランプ(固定)

    平和技研
    21,980税込24,178
    1ケース(50個)
    4日以内出荷
    型式兼用固定質量(kg)0.38タイプ固定適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
  • NK壁つなぎ 信和(仮設機材)

    NK壁つなぎ

    信和(仮設機材)
    23,980税込26,378
    1本(2.05kg×10本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕上溶融亜鉛メッキ鋼板適合パイプ径(Φmm)Φ48.6/Φ42.7兼用
  • Tキャッチクランプ クイック37 タカミヤ

    Tキャッチクランプ クイック37

    タカミヤ
    29,980税込32,978
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作。 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性にすぐれた熱間鍛造品。
    質量(kg)1
  • GTOオプション 施錠用クランプ ピカコーポレイション

    GTOオプション 施錠用クランプ

    ピカコーポレイション
    12,980税込14,278
    1台
    21日以内出荷
    キャスターゲートの施錠に。
    適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6兼用
  • GTOオプション クランプ ピカコーポレイション

    GTOオプション クランプ

    ピカコーポレイション
    7,598税込8,358
    1セット(2個)
    21日以内出荷
    キャスターゲートの固定に。
    適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6兼用
  • HクランパーHCQ ARAi(荒井製作所)

    HクランパーHCQ

    ARAi(荒井製作所)(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット(20個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    機能と強度を重視した安全設計。さらにワンタッチで1機2役! 本体は鍛造品を使用。
    規格(社)仮設工業会認定品
  • 標準自在端具(4個) YAMAZEN(山善)

    標準自在端具(4個)

    YAMAZEN(山善)
    9,998税込10,998
    1式
    翌日出荷
    脚端具の交換部品です。
  • コ型クランプ スイング カミマル

    コ型クランプ スイング

    カミマル
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。
    用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40
  • コ型クランプ 5B型 カミマル

    コ型クランプ 5B型

    カミマル
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。
    用途ガイドロープを鉄骨への設置に。トラスコ品番385-8625材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合つかみ厚(mm)0~40
  • コ型クランプ 5C型 カミマル

    コ型クランプ 5C型

    カミマル
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。
    用途足場用の吊りチェーンをH型鋼等への取付けに。仕様【許容支持力(N/kgf)】4210/429トラスコ品番385-8622材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合つかみ厚(mm)0~40
  • コ型クランプ 2型 カミマル

    コ型クランプ 2型

    カミマル
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。
    用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40

仮設機材』には他にこんなカテゴリがあります

単管クランプ