絞り込み
適合パイプ径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 国元商会(23)
- タカミヤ(18)
- 平和技研(14)
- シンセイ(9)
- 信和(仮設機材)(9)
- FSC藤原産業(7)
- アラオ(6)
- ムラテックKDS(5)
- 未来工業(4)
- コンドーテック(3)
- エスコ(2)
- ピカコーポレイション(2)
- 大洋製器工業(2)
- 津軽工業(2)
- MIZO(2)
- 東京富士商会(2)
- イーグルクランプ(1)
- マキタ(1)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1)
- ブランドをもっと見る

クランプ 単管用
(33件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。用途Φ48.6鋼管用材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)質量(kg)約0.71(1個あたり)規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6販売区分業務用
タルキ止めクランプ 単管用
(5件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。用途垂木と単管接合用材質熱間圧延高張力鋼質量(kg)0.45規格仮設工業会認定外品適合パイプ径(Φmm)48.6販売区分業務用
48.6自在クランプ
信和(仮設機材)(6件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷タイプ自在規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.74
48.6直交クランプ
信和(仮設機材)(5件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷タイプ直交規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.74
異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6
FSC藤原産業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37×Φ48.6用質量(kg)0.65適合パイプ径(Φmm)32~37×48.6
単管クランプボルトタイプ
未来工業(6件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。付属品ナット・座金付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
単管クランプ (丸フランジ付)
未来工業(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷単管への水銀灯等の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。仕様金属製丸形フランジ付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
TOP キャッチクランプクイック37 自在
タカミヤ(6件のレビュー)¥1,994~税込¥2,193~1個ほか当日出荷単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。トラスコ品番761-1323材質スチールタイプ自在型規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
KSコ型クランプ
国元商会(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。規格(社)仮設工業会認定品仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ幅(mm)0~40ナット平径(mm)17ボルト平径(mm)21
HCクランプΦ48.6
タカミヤ(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型用途建築現場、DIYに規格(社)仮設工業会認定品メッキクロメートメッキ
TOP キャッチクランプクイック37 直交
タカミヤ(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。 (社)仮設工業会認定品。用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。材質スチール質量(g)1000規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
単管クランプ Φ32~37
FSC藤原産業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37質量(kg)0.65
タルキ止めクランプ
タカミヤ(10件のレビュー)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用用途建築現場、DIYに材質スチール質量(kg)0.41(1個)規格(社)仮設工業会非該当品適合パイプ径(Φmm)48.6
TOP角クランプ60角×Φ48.6
タカミヤ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷単管と60角鋼管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め付です。材質スチール規格(社)仮設工業会非該当品適合パイプ径(Φmm)48.6・60角
TOP 養生クランプ兼用
タカミヤ(4件のレビュー)¥669~税込¥736~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途Φ42.7、Φ48.6兼用。防音パネルを使用する際、必要となる製品です。質量(g)400タイプ-規格(社)仮設工業会認定品
単管クランプ
未来工業¥999税込¥1,0991個当日出荷単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。付属品座金・ねじ付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
単管クランプ(兼用型)
大洋製器工業(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品仕様(社)仮設工業会認定品質量(g)720規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6(兼用)