96件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断有効長さ(mm)から絞り込む
エンジンチェンソー(プロソー) 共立エンジンチェンソー(プロソー)共立
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
チェン駆動のスプロケットをクラッチ一体型からリムスプロケットタイプに変更したことで、優れた鋸断性能とメンテナンス性を向上しました。伐倒・玉切りに必要な中・低速域でのトルクと、枝払いに対応する高速域の伸びを両立した高性能エンジンを搭載。好評のG-FORCEシステムにより、気化器ケース内に入った鋸屑は強制的に外に排出させるので、エアクリーナのメンテナンスサイクルが延びます。
適合ソーチェン:25AP-76E質量(kg)本体乾燥:4.5タイプガイドバー:先端交換型スプロケット長さ(cm)ガイドバー:35燃料タンク容量(L)0.42寸法(長さ×幅×高さ)(mm)395×240×280オイルタンク容量(L)0.21排気量(cm3)38.4
エンジンチェンソー(445e II ) ハスクバーナエンジンチェンソー(445e II )ハスクバーナ
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
オールラウンドチェンソーは、使用頻度は少なくとも、強度や高い信頼性を求める品質志向のユーザーに最適なモデルです。X-Torq(R)エンジンは、燃料消費量を削減し、排気量を低減させます。オートリターン ・ストップスイッチ、ツールレステンショニング、燃料の残量を確認できる透明な燃料ラベルなどの機能を搭載し、より扱いやすい設計となっています。また、スマートスタート(R)やパージポンプにより、さらに始動性を高めました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定質量(kg)5.1排気量(mL)45.7スパークプラグチャンピオン RCJ7Y、NGK BPMR7Aチェーン形式0.325"[21BPX]、72コマ
エンジンチェンソー(プロソー) CS7330P/60R73 ECHO(エコー)エンジンチェンソー(プロソー) CS7330P/60R73ECHO(エコー)
279,800税込307,780
1台
6日以内出荷
チェンタイプ73DPX-84E燃料タンク容量(L)0.8オイルタンク(L)0.36バー(cm)60
エンジンチェンソー ECS300W ECHO(エコー)エンジンチェンソー ECS300WECHO(エコー)
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
チェンタイプ91PX-52E燃料タンク容量(L)0.24オイルタンク(L)0.16バー(cm)35
エンジンチェンソー GC421 ECHO(エコー)エンジンチェンソー GC421ECHO(エコー)
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
チェンタイプ21BPX-72E燃料タンク容量(L)0.41オイルタンク(L)0.28バー(cm)45
エンジンチェンソー ECS352A ECHO(エコー)エンジンチェンソー ECS352AECHO(エコー)
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
チェンタイプ91PX-52E燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.26バー(cm)35
エンジンチェンソー ECS300T/S ECHO(エコー)エンジンチェンソー ECS300T/SECHO(エコー)
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
チェンタイプ91PX-40E燃料タンク容量(L)0.24オイルタンク(L)0.16バー(cm)25
エンジンチェンソー ECS300T ECHO(エコー)エンジンチェンソー ECS300TECHO(エコー)
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
チェンタイプ91PX-52E燃料タンク容量(L)0.24オイルタンク(L)0.16バー(cm)35
エンジンチェンソー(プロソー) CS7330PH/60R73 ECHO(エコー)エンジンチェンソー(プロソー) CS7330PH/60R73ECHO(エコー)
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
チェンタイプ73DPX-84E燃料タンク容量(L)0.8オイルタンク(L)0.36バー(cm)60
エンジンチェンソー GC371 ECHO(エコー)エンジンチェンソー GC371ECHO(エコー)
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
チェンタイプ91PX-58E燃料タンク容量(L)0.41オイルタンク(L)0.28バー(cm)40
GZ3750-91P14 チェーンソー ゼノアGZ3750-91P14 チェーンソーゼノア
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
排出ガス濃度を大幅に抑制するストラト・チャージド(R)エンジンを搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。
タイプスプロケットノーズバーチェンタイプ91VXL乾燥質量(kg)4.4全長(cm)39燃料タンク容量(L)0.42スパークプラグNGK CMR7H全高(cm)27.5全幅(cm)23.5バー(cm)35オイルタンク容量(L)0.27排気量(cm3)39.1
エンジンチェンソー(プロソー) 共立エンジンチェンソー(プロソー)共立
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
エンジンチェンソー(ルートカッター) 共立エンジンチェンソー(ルートカッター)共立
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
形状バー:根切り専用バー
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
実用鋸断域を重視した環境性に優れた新エンジンを搭載
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ形状バー:スプロケットノーズ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形437×237×298使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)5燃料タンク容量(L)0.48オイルタンク(L)0.33スパークプラグBPM8Y始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)バー全長(mm)450チェーン形式95TXL-72E振動3軸合成値(m/s2)2.6排気量(cm3)42.9
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
クラスを超えた鋸断性能!
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、エルレンチT27形状バー:先端交換式スプロケットノーズ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形416×225×277使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)4.3燃料タンク容量(L)0.4オイルタンク(L)0.27スパークプラグCMR7H始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.9排気量(cm3)42.9
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
豊かなトルクバンドと高速域の伸びを兼ね備えたミドルクラスプロソー
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、六角レンチ4mm、六角レンチ3mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形395×240×280使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)4.5燃料タンク容量(L)0.42オイルタンク(L)0.21スパークプラグBPM8Y始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.9排気量(cm3)38.4
チェンソー 丸山製作所チェンソー丸山製作所
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
マジかるスタート。手軽な枝打ち作業から、本格作業用までラインナップ!・簡単なオイル調整・ハイブリット防振・オートオイルポンプ・フルオートブレーキ
ガイドバー種類スプロケットノーズカバー
チェンソー 565 20インチ 3/8 C85 ハスクバーナチェンソー 565 20インチ 3/8 C85ハスクバーナ
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
出力(kW)3.7チェンタイプC85乾燥質量(kg)6.5燃料タンク容量(L)0.7オイルタンク(L)0.35振動3軸合成値(m/s2)5.2排気量(cc)70.6
M18 FUEL 356mmトップハンドルチェーンソー ミルウォーキーツールM18 FUEL 356mmトップハンドルチェーンソーミルウォーキーツール
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
POWERSTATE ブラシレスモーターは、エンジン式以上の高出力が可能にする硬材を切断するハイパワー高負荷時に安定したチェーンスピードをキープできるFUELテクノロジー搭載35ccのエンジン式に 勝る切断速度モーターが止まらずに硬材を切断するパワー ・ トルクを発揮排気ガス排出ゼロランヤード固定ループ:高所作業用のタイオフポイント無段変速トリガー:思い通りにパワーを制御可能
付属品本体、レンチ、チェーンオイル寸法(mm)チェーンゲージ:1.1質量(kg)3.2(ガイドバーとチェーンを除く)、3.8(本体のみ)チェーンピッチ(mm)8.3/ ロープロファイル電圧(V)18チェーンスピード(m/s)15リンク数59切断可能寸法(mm)木:343 (13.5インチ)ガイドバー長さ(mm)356(14インチ)
[充電式]チェーンソー エスコ[充電式]チェーンソーエスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
40コマ(タイプ:90PX040EC)。【EA898CB-11用】替刃。
用途EA898CB-11用。質量(g)125チェーン長(mm)762
[充電式]ハサミ型チェーンソー エスコ[充電式]ハサミ型チェーンソーエスコ
3,040税込3,344
1個
翌日出荷
42コマ(タイプ:25AP)。【EA898CB-1用】替刃。
用途EA898CB-1用。質量(g)100チェーン長(mm)252
エンジンチェーンソー 新ダイワエンジンチェーンソー新ダイワ
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷
もっと始動を簡単に。ゆっくり引いて、らくらく始動! E2235S-Sはリコイル方式に畜力式を採用。リコイルをゆっくり引くか、2、3回に小刻みに引いてもエンジン始動が可能なため、女性や年配者でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「スーパーソフトスタート」です。
使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)4燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式スーパーソフトスタート振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2
エンジンチェーンソー 新ダイワエンジンチェーンソー新ダイワ
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
チェーンソー シングウ(新宮商行)チェーンソーシングウ(新宮商行)
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
バー全長(mm)350(14インチ)排気量(mL)34ソーチェーン25AP 76E形式(ガイドバー)スプロケットノーズ燃料タンク容量(cc)250オイルタンク容量(mL)260使用燃料混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル)質量(kg)4仕様チェーンブレーキ:標準装備
エンジンチェンソー 根切機(RC6200DP直接駆動式) ゼノアエンジンチェンソー 根切機(RC6200DP直接駆動式)ゼノア
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
パワフルな直接駆動式で、コンパクトな形状なため作業性が向上します。また、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備し、操作・運搬も簡単に行えます。さらに、三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られており、超硬チップ付きリムスプロケットで抜群の耐久性を誇ります。
質量(kg)6.4排気量(mL)62全長(cm)41燃料タンク容量(L)0.67スパークプラグNGK BPM7Aキャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ全高(cm)29全幅(cm)27
エンジンチェンソー プロソー ゼノアエンジンチェンソー プロソーゼノア
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
大径木の伐採を余裕でこなすハイパワー。バー長は、45cm(18”)と50cm(20”)が選べます。造園関係や、林業のプロユーザーに最適な一台です。また、セミオートデコンプを搭載した「スーパーeスタート」で、快適に始動します。G5201HPはヒーティングハンドル仕様です。
質量(kg)5.1排気量(mL)49.3
エンジンチェンソー プロソー ゼノアエンジンチェンソー プロソーゼノア
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
大径木の伐採を余裕でこなすハイパワー。バー長は、45cm(18”)と50cm(20”)が選べます。造園関係や、林業のプロユーザーに最適な一台です。また、セミオートデコンプを搭載した「スーパーeスタート」で、快適に始動します。
質量(kg)5排気量(mL)49.3
エンジンチェンソー プロソー ゼノアエンジンチェンソー プロソーゼノア
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&余裕のパワーのハイエンドプロソー!ヒーティングハンドル仕様。
ストローク(mm)31.1質量(kg)4.7排気量(mL)43.1全長(cm)39燃料タンク容量(L)0.42スパークプラグNGK CMR7H全高(cm)27.5全幅(cm)23.5
エンジンチェンソー プロソー ゼノアエンジンチェンソー プロソーゼノア
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&余裕のパワーのハイエンドプロソー!
質量(kg)4.5排気量(mL)43.1
エンジンチェンソー プロソー ゼノアエンジンチェンソー プロソーゼノア
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&パワフルプロソー!ヒーティングハンドルタイプ。
質量(kg)4.6排気量(mL)39.1
エンジンチェンソー プロソー ゼノアエンジンチェンソー プロソーゼノア
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&パワフルプロソー!
質量(kg)4.4排気量(mL)39.1
エンジンチェンソー オールラウンドソー ゼノアエンジンチェンソー オールラウンドソーゼノア
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷
ゴールドの塗装した16インチのガイドバー付き。(ゴールドガイドバーは2020年限定。以降、標準のガイドバーとなります。)
バー全長(mm)400質量(kg)4.2タイプスプロケットノーズバー排気量(mL)37.2チェーン形式25AP
エンジンチェンソー(365 Special) ハスクバーナエンジンチェンソー(365 Special)ハスクバーナ
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
ハスクバーナ365は典型的なプロ用チェンソーです。 過酷な作業につくプロの方々と協力して開発されてきました。 軽さと高出力が魅力の頑丈なエンジンを搭載したこのチェンソーは 使い勝手でずば抜けており、幅広い用途で使用できるチェンソーです。
用途間伐 伐採 造園業 防災 解体スパークプラグチャンピオン RCJ7Y
オールラウンドソー 新ダイワオールラウンドソー新ダイワ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
中速域でのトルクを重視した、堅木処理に適したモデル
スパークプラグBPM8Y仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーンシステム、サイドアクセス形状先端交換式スプロケットノーズ質量(kg)4.8排気量(mL)50.2使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×250×290燃料タンク容量(L)0.49オイルタンク(L)0.28始動方式softスタート振動3軸合成値(m/s2)6.4
チェンソー シングウ(新宮商行)チェンソーシングウ(新宮商行)
85,980税込94,578
1台
翌日出荷から翌々日出荷
林業のプロ、セミプロに最適な高回転高出力機。 強制吸塵システムやスケルトン燃料タンクなど細部にまで使い勝手を追求伐倒から枝払い、玉切り作業までをこなすオールラウンドチェンソーです。 チェンオイルの無駄な消費を抑えるクラッチ連動オイルポンプを装備しています。 厳寒地での利用を前提に最新のアイシング防止装置を内蔵しています。
排気量(mL)37.7質量(kg)4.4振動3軸合成値(m/s2)4.2
エンジンチェンソー 日工タナカエンジニアリングエンジンチェンソー日工タナカエンジニアリング
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
チェンブレーキ 緊急時にソーチェンを瞬時に止めます。 デコンプ機能 シリンダ内の圧力を下げリコイルの引き力を軽減。 ソーチェン楽々調整 調整ボルトをサイドに設置。ドライバー1本で簡単調整。
排気量(mL)50.1出力(kW)2.4振動3軸合成値(m/s2)<2.5点火プラグBPMR7A燃料タンク容量(L)0.53オイルタンク(L)0.27バー全長(mm)500寸法(全長×全高×全幅W)(mm)391×294×232質量(kg)5.2(燃料、チェンバー、ソーチェンを含みません)付属品両口ボックススパナチェーン形式20BPX-78E
エンジンチェーンソー シングウ(新宮商行)エンジンチェーンソーシングウ(新宮商行)
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
キックバック防止効果のあるカービングバーを標準装備。細かい作業に最適です
排気量(mL)26.9
エンジンチェンソー(リアハンドル) BIGM(丸山製作所)エンジンチェンソー(リアハンドル)BIGM(丸山製作所)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
環境に優しいECOエンジン。 独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。 スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。 エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチスパークプラグCJ-8Y付属品プラグレンチ質量(kg)3.4タンク容量(L)燃料/0.24、オイル/0.18排気量(mL)30使用燃料25:1混合燃料本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×230×241エンジン形式2サイクルエンジン始動方式Rスタート(リコイル方式)チェーン形式91PX-52E
エンジンチェンソー(プロソー) 共立エンジンチェンソー(プロソー)共立
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
チェン駆動のスプロケットをクラッチ一体型からリムスプロケットタイプに変更したことで、優れた鋸断性能とメンテナンス性を向上しました。伐倒・玉切りに必要な中・低速域でのトルクと、枝払いに対応する高速域の伸びを両立した高性能エンジンを搭載。好評のG-FORCEシステムにより、気化器ケース内に入った鋸屑は強制的に外に排出させるので、エアクリーナのメンテナンスサイクルが延びます。
長さ(cm)ガイドバー:35刃の種別25AP-76E乾燥質量(kg)4.5燃料タンク容量(L)0.42寸法(長さ×幅×高さ)(mm)395×240×280オイルタンク容量(L)0.21ガイドバー種類先端交換型スプロケット排気量(cm3)38.4

チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式チェーンソー