絞り込み
定格内容積(L)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(9)
  • 300~400未満(5)
  • 400~500未満(2)
  • 500~1000未満(5)
  • 1000以上(4)
間口(mm)
  • ~1500
  • ~500(3)
  • ~1000(25)
  • ~2000(10)
  • ~3000(3)
  • ~4000(1)
ブランド
  • ホシザキ(6)
  • ジェーシーエム(4)
  • ダイキン工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ダイレイ(1)
  • フクシマガリレイ(1)
  • テンポスドットコム(1)
  • カノウ冷機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格内容積(L)から絞り込む
100~200未満(1)
200~300未満(9)
300~400未満(5)
400~500未満(2)
500~1000未満(5)
1000以上(4)
業務用 冷凍ストッカー(デジタル仕様) ジェーシーエム業務用 冷凍ストッカー(デジタル仕様)ジェーシーエム(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台(302L)ほか
3日以内出荷
温度設定は5℃~-20℃ デジタルコントローラー搭載で温度制御管理向上 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく R600a(イソブタンガス)冷媒使用で環境保全 シクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジと庫内はカラー鋼板仕上げ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V仕様 安心のフォースターマーク付き
消費電力(W)145/159(50/60Hz)電源(V)単相100付属品鍵2個・カゴ1個・霜取ヘラ・キャスター仕様【冷凍能力】-20~5℃(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)高さ(mm)852奥行(mm)743RoHS指令(10物質対応)対応
業務用 冷凍ショーケース(フラット扉)(LED仕様) ジェーシーエム業務用 冷凍ショーケース(フラット扉)(LED仕様)ジェーシーエム
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) 上部スライド式全面ガラス扉、LED照明付で中身が見やすい フラット扉で使用用途が広がる ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
TB冷凍ストッカー テンポスドットコムTB冷凍ストッカーテンポスドットコム
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
電源(単相/V)100(50/60Hz)
業務用 ヨコ型冷蔵ショーケース ジェーシーエム業務用 ヨコ型冷蔵ショーケースジェーシーエム
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
温度設定は2℃~8℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) インバーター制御で年間の電気代が大幅にコストダウン LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上 自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上 ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止) 自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で排水設備が不要 冷気は循環型の強制対流方式 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に付属品網棚2枚、排水受け皿
業務用 ヨコ型冷蔵ショーケース ジェーシーエム業務用 ヨコ型冷蔵ショーケースジェーシーエム
96,980税込106,678
1台
3日以内出荷
温度設定は2℃~8℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上 自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上 ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止) 自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で排水設備が不要 冷気は循環型の強制対流方式 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に付属品網棚2枚、排水受け皿温度範囲(℃)2~8(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
チェストフリーザー Panasonic(パナソニック)チェストフリーザーPanasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
環境に配慮したノンフロン冷媒R600aを使用しています。
用途冷凍食品等の冷凍保存用に電源(V)100
冷凍冷蔵庫(自然冷媒) ホシザキ冷凍冷蔵庫(自然冷媒)ホシザキ
499,800税込549,780
1個
6日以内出荷
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100外形寸法H(mm)1910棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)冷蔵-6~15冷凍-25~-7
冷蔵庫(自然冷媒) ホシザキ冷蔵庫(自然冷媒)ホシザキ
429,800税込472,780
1個
6日以内出荷
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-6~12
冷凍ストッカー ダイキン工業冷凍ストッカーダイキン工業
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。
用途冷凍食品の冷凍保管用付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書使用温度範囲(℃)10~35電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)1.9外装カラー鋼板(ホワイト)温度調節ダイヤル式(1~8)冷媒R600a電源プラグ2断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)庫内温度(℃)-23以下霜取方法手動霜取り使用周囲湿度(%RH)80
業務用縦型冷蔵庫 ホシザキ業務用縦型冷蔵庫ホシザキ
399,800税込439,780
1台
6日以内出荷
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷高さ(mm)1910電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-6~12
冷凍庫(自然冷媒) ホシザキ冷凍庫(自然冷媒)ホシザキ
529,800税込582,780
1個
6日以内出荷
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。高さ(mm)1910電源(V)三相200冷却能力(℃)冷凍-25~-7
冷凍庫(自然冷媒) ホシザキ冷凍庫(自然冷媒)ホシザキ
549,800税込604,780
1個
6日以内出荷
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-6~12
テーブル型自然冷媒冷凍冷蔵庫(内装ステンレス) ホシザキテーブル型自然冷媒冷凍冷蔵庫(内装ステンレス)ホシザキ
419,800税込461,780
1個
6日以内出荷
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)冷蔵:-6~15、冷凍:-25~-7
超低温ストッカー カノウ冷機超低温ストッカーカノウ冷機
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
温度表示デジタル温度表示
超低温ストッカー ダイレイ超低温ストッカーダイレイ
439,800税込483,780
1台
3日以内出荷
超低温フリーザー フクシマガリレイ超低温フリーザーフクシマガリレイ
1,298,000税込1,427,800
1台
50日以内出荷
安定した超低温環境を実現します。冷凍サイクル監視機能を標準装備しています。
用途ドライアイス、冷凍試薬、検体、ウィルスの保管。電源コード(m)3冷却能力(℃)-85

冷凍/冷蔵庫類』には他にこんなカテゴリがあります

業務用冷蔵/冷凍庫