14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
  • コロガシーナ(ペットボトル用) コジット

    コロガシーナ(ペットボトル用)

    コジット
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    押し出し式で冷えたペットボトルから飲める
    材質スチール(粉体塗装)寸法(cm)23×29×13.5(高さ21×直径6.5のペットボトル対応)
  • 転がる缶ストッカー350 イノマタ化学

    転がる缶ストッカー350

    イノマタ化学
    639税込703
    1個
    当日出荷
    350ml缶8本収納可能!上から入れて下から取り出す、缶が転がるストッカー。よく飲む缶ドリンクを先入れ先出し収納。冷蔵庫の中にスッキリ収納でき、取り出しやすい。高さ約17cm、奥行30cmのスペースで出し入れできます。
    用途冷蔵庫収納ケース適合収納できる缶のサイズ:350mlの缶容器(約6.6×12.3cm)※上記以外の容器は収納出来ても転がりにくい場合があります。材質本体/ポリプロピレン 滑り止め/エラストマー樹脂寸法(cm)約14.4×29.8×高さ12.1、使用に必要なスペース:奥行30以上、高さ17以上※前後のすべり止めが段差に乗り上げたり、棚板から飛び出さないように製品を水平に置いてください。耐熱温度(℃)本体/100、すべり止め/70耐冷温度(℃)-20
  • Ranco(R) A22、A30、9530シリーズ一定差動温度制御装置 ロバートショウ

    Ranco(R) A22、A30、9530シリーズ一定差動温度制御装置

    ロバートショウ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    Ranco(R) A22、A30、9530シリーズの一定差動温度制御装置は、感知された温度に応じて冷蔵システムの電気部品を切り替えるように設計されています。
    用途機器、システムの温度管理
  • ランコ(R) A22、A30および9530シリーズ 一定差動温度制御装置 ロバートショウ

    ランコ(R) A22、A30および9530シリーズ 一定差動温度制御装置

    ロバートショウ
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Ranco(R)A22、A30、9530シリーズの定差温度制御は、感知された温度に応じて冷凍システムの電気部品を切り替えるように設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 。固定または調整可能な温度設定 。高アンペア数接点 。蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 。取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 。標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)
    用途機器、システムの温度管理仕様【オフ位置】有り、【コールドオフ】3°F、【コールドオン】0.5°F、【シリーズ用途】A22/A30シリーズ 適応型定差動制御、【差動】23°F、【昇温でオン】47°F、【通常時オフ】11°F、【通常時オン】33.5°FスイッチSPST長さ(inch)キャピラリー:84
  • ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置 ロバートショウ

    ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置

    ロバートショウ
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 。広い温度範囲(。30°F~220°F)(。34.4℃~104.4℃) 。ワイドディファレンシャル調整(1°F~30°F) 。センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し。 。EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 。エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機能 。センサー付きの8フィートリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用電線を使用することで最大400フィートまで延長可能です。 。簡単4ステップのセットアップ 。ヘビーデューティーリレーは1馬力(HP)定格に対応 。摂氏(℃)または華氏(°F)の暖房/冷房モードを選択可能 。シングルステージモデルおよびツーステージモデルがあります。 。NEMA1ケースおよびカバー 。NEMA4Xモデルあり 。ディスプレイは白色バックライト付き 。センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。
    用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)-30~220(-34~104℃)周囲湿度(%)相対湿度 0~95、結露なきこと
  • ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置 ロバートショウ

    ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置

    ロバートショウ
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています。利用可能なモデルには、120/208/240VACおよび24VACが含まれます。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 。広い温度範囲(。30°F~220°F)(。34.4℃~104.4℃) 。ワイド差動調整(1°F~30°F)(。17℃~。1℃) 。センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し。 。EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 。センサー付きの8フィートリード線は、18ゲージまたは22ゲージのサーモスタットワイヤーを使用して最大400フィートまで延長可能です。 。簡単4ステップ設定 。シングルステージおよびツーステージモデルあり 。NEMA1ケースおよびカバー 。NEMA4X対応モデルあり 。ディスプレイは白色バックライト付き 。センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。
    用途機器、システムの温度管理仕様【エンクロージャ】NEMA 4X、【シリーズ用途】電子温度制御、【差動】1~30°F (1~16℃)電気定格120/208/240V AC温度範囲(°F)-30~220(-34~104℃)ステージ数2周囲湿度(%)相対湿度 0~95、結露なきこと
  • ランコ(R) A22、A30および9530シリーズ 一定差温度制御装置 ロバートショウ

    ランコ(R) A22、A30および9530シリーズ 一定差温度制御装置

    ロバートショウ
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Ranco(R)A22、A30、9530シリーズの定差温度制御は、感知された温度に応じて冷凍システムの電気部品を切り替えるように設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 。固定または調整可能な温度設定 。高アンペア数接点 。蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 。取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 。標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)
    用途機器、システムの温度管理仕様【オフ位置】有り、【コールドオフ】30°F、【シリーズ用途】A30シリーズ一定差動制御装置(ダイヤル付き)、【差動】8°F、【昇温でオン】42°F、【通常時オフ】32°F、【通常時オン】40°FスイッチSPSTアジャストダイヤル長さ(inch)キャピラリー:48
  • ガス圧力レギュレーター ロバートショウ

    ガス圧力レギュレーター

    ロバートショウ
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    ガス圧力調整器(モデル別オプション)。これらのバルブは、セントラルヒーティングユニット、ウォールヒーター、ボイラー、モバイルホームファーネスなど、多くの住宅用および商業用アプリケーション向けに設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 。固定または調整可能な温度設定 。高アンペア数接点 。蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 。取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 。標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)
    用途機器、システムの温度管理仕様【オフ位置】有り、【キャピラリーの長さ】84、【コールドオフ】32°F、【コールドオン】38°F、【シリーズ用途】A22/A30シリーズ 適応型定差動制御、【差動】6°F、【昇温でオン】61°FスイッチSPST
  • ランコ(R) A12シリーズおよび9531シリーズ 定温起動温度制御装置 ロバートショウ

    ランコ(R) A12シリーズおよび9531シリーズ 定温起動温度制御装置

    ロバートショウ
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    Ranco(R)A12および9531シリーズ一定カットイン温度制御は、感知された温度に応じて冷凍システムの電気部品を切り替えるように設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 。固定または調整可能な温度設定 。高アンペア数接点 。蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 。取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 。標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)
    用途機器、システムの温度管理長さ(inch)キャピラリー:84
  • アイススタンド氷柱 吉川国工業所

    アイススタンド氷柱

    吉川国工業所
    629税込692
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    マイボトルにちょうどいい、円柱状の氷が作れる製氷器。氷の表面積が小さく溶けにくい。立てて固められるデザインで、冷凍庫内で場所をとらない。氷は1本ずつ取り外し可能。付属のスティックを使ってアイスも作れる。スティック3本中1本は当たり付。
    材質本体:熱可塑性エラストマー、フタ・ベース・スティック:ポリプロピレン寸法(mm)160×50×H130(組み立て時)
  • ドリンクサーバー ソソギーナW コジット

    ドリンクサーバー ソソギーナW

    コジット
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    お家がまるでドリンクバーに!子供から大人まで簡単に入れられるドリンクサーバー
    セット内容本体1、フタ1、フィルター2、蛇口パーツ2、パッキン4、接続パーツ2、スパナ1材質ポリプロピレン寸法(cm)24.5×28.5×13(蛇口装着時)
  • TOKIWA冷蔵庫マットスリム 登喜和工業

    TOKIWA冷蔵庫マットスリム

    登喜和工業
    2,998税込3,298
    1個(2枚)
    8日以内出荷
    【床材の傷・凹みを防止する抗菌冷蔵庫マット】。脚だけに設置するスリムタイプだからスッキリ!冷蔵庫を設置した後からでも簡単に設置できます。◆高い強度。防弾素材にも使用される程の強度。ガラスの250倍、アクリルの25倍の強度があり耐久性に優れ、樹脂素材の中で最高度の耐衝撃性。◆熱に強く床暖房対応。耐熱温度120℃。床暖房にも対応し、変形や変色などしません。自己消化性が高く地震や災害時にも安心。◆高い透明性と安全設計。透明率はガラスと同等の80-90%。角は丸くR加工した安全設計。材質の抗菌ポリカーボネートには、安心のSIAA(抗菌製品技術協議会)認定品を使用。
    材質本体/抗菌ポリカーボネイト寸法(mm)620×130×2サイズM
  • フードケース 下段 テンポスドットコム

    フードケース 下段

    テンポスドットコム
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×213.5×207.5
  • フードケース 中段 テンポスドットコム

    フードケース 中段

    テンポスドットコム
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×360.5×211

冷凍/冷蔵庫類』には他にこんなカテゴリがあります

業務用冷蔵/冷凍庫関連商品