絞り込み
電源(V)
- 単相100(2)
出力(kW)
- 0.6(1)
- 0.99(1)
最大風量(m3/min)
- 10.2
- 1.5(2)
- 2.4~2.7(2)
- 2.8(2)
- 3(3)
- 6(4)
- 7.5(3)
- 10(4)
- 11(3)
- 13(4)
- 14(4)
- 15(6)
- 18(2)
- 20(6)
- 22(5)
- 25(2)
- 28(3)
- 30(10)
- 40(6)
- 45(4)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
吸込口径(Φmm)
- 125(2)
騒音値(dB)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
集塵量(L)
- 5~10未満(1)
- 40~50未満(1)
5~10未満・40~50未満
質量(kg)
- 56(1)
- 70(1)
56・70
ブランド
- 鶴見製作所(1)
- NIVAC(1)
鶴見製作所・NIVAC
「電源(V)」から絞り込む
単相100(2)

一点吊り構造 可搬式集塵機 JS型
鶴見製作所¥359,800税込¥395,7801台3日以内出荷単相100Vによる高い集塵力。コンパクトながら大風量を実現。フィルタの脱着・清掃も簡単メンテナンスも容易。軽量・堅牢なボディ構造により、優れた移動性と可搬性を発揮。用途解体・切断・はつり・穴開け・研削・ケレン・吹付などの作業時に発生する粉塵処理。粉黛の移送・回収時に発生する集塵処理。空調ダクト・各種フィルタ・エアコンブロー部のクリーニング。リフォーム内装・家屋解体時の粉塵処理。局所空間の強制換気。最大風量(m3/min)(50/60Hz)9/10.2電源(V)単相100騒音値(dB(A))(50/60Hz)75/78集塵容量(L)40.6吸込口径(Φmm)125質量(kg)56周波数(Hz)50/60消費電流(A)(50/60Hz)600/990フィルター面積(m2)5.8電流(A)(50/60Hz)6 / 10
成形フィルター集塵機
NIVAC¥359,000税込¥394,9001台21日以内出荷カセット式成形フィルタで脱着交換が非常に簡単です。 画期的なシェーキング方式でフィルタ性能を維持できます。用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場にちり落とし方式手動式