絞り込み
電源(V)
- 単相100(2)
出力(kW)
- 0.2
- 0.033(1)
- 0.05(1)
- 0.19(1)
- 0.235(1)
- 0.3(3)
- 0.4(6)
- 0.45(2)
- 0.46(2)
- 0.5(1)
- 0.6(3)
- 0.75(13)
- 0.875(1)
- 0.99(1)
- 1(4)
- 1.2(2)
- 1.5(18)
- 2.2(21)
- 3.7(12)
- 5.5(2)
- 出力(kW)をもっと見る
最大風量(m3/min)
- 4(1)
- 10(1)
吸込口径(Φmm)
- 70(1)
- 124(1)
騒音値(dB)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
集塵量(L)
- 1~5未満(1)
1~5未満
質量(kg)
- 22(1)
- 72(1)
22・72
ブランド
- 淀川電機製作所(1)
- 赤松電機製作所(1)
- ND精工(1)
淀川電機製作所・赤松電機製作所・ND精工
「電源(V)」から絞り込む
単相100(2)

カートリッジフィルター集塵機(0.2kW)
淀川電機製作所(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。集塵容量(L)1.2出力(kW)0.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65吸込口径(Φmm)70付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個質量(kg)22出力(W)200周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)70最大静圧(kPa)0.88/1.23フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)2200騒音値(dB)62/65電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))62/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2
レーザークリーナー
ND精工¥3,998,000税込¥4,397,8001台46日以内出荷レーザー技術の進化により、非接触の新たな洗浄方法であるため、母材を傷つけず洗浄できます。金属対象ならサビ防止、再付着の防止効果にもなります。マスキング工程等の前工程が不要で、生産性の向上を実現します。家庭用電源AC100V仕様、持ち運べる軽量化設計で屋外での構築物、大型製品の移動クリーニングにも適します。レーザーヘッドは片手で持てるハンディタイプ!ファイバーは5mあり、どこでも楽々洗浄します!。高品質・長寿命・メンテナンスフリー用途金属のサビ取りや被膜、溶接焼け、金型の付着物などの除去付属品標準付属品:専用制御ソフト(タッチパネル)、USBケーブル、ACアダプター、保護メガネ外形寸法(mm)679×567×818電源(V)AC100 50/60Hz連続使用時間(時間)常温8時間/高温4時間以内冷却方式空冷保証期間ご購入日より1年間レーザー波長(nm)1064レーザーパルスファイバーレーザー有効照射幅(mm)最大10~215総質量(kg)70
ヒュームスモーカー
赤松電機製作所¥689,000税込¥757,9001台3日以内出荷初めてのヒュームコレクターに最適! 高すぎず、低すぎず。 作業しやすい高さ設計。 縦長なので狭めの通路にも置きやすい! ホースの接続部を本体内に設計することで、本体天板がホースの支柱代わりに。 バンドで固定しないことで360度回転を可能に! 縦長の”見え窓”で内部の状態を見える化! ちょっとした異常をすぐに発見!最大風量(m3/min)10電源(V)単相100(50/60Hz)騒音値(dB)70吸入口径(Φmm)124付属品硬質ダクトホースΦ125(1.5m)/ダクト口元カバー付き消費電力(W)200最大静圧(Pa)1100質量(kg)72本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×713×937方式【捕集】アルミデミスター+難燃性不織布フィルター性能【捕集】粒子径1マイクロメートル以上 99%以上使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)80以下安全装置異常温度検知(サーモスタット)防火性能アルミデミスター積層体仕様【操作・表示】運転/停止/異常ランプ(温度検知)