絞り込み
電源(V)
  • 三相200(2)
出力(kW)
  • 1(2)
最大風量(m3/min)
  • 2.4~2.7(2)
  • 3(2)
吸込口径(Φmm)
  • 50
  • 38(2)
  • 65(2)
  • 75(4)
  • 98(5)
  • 100(4)
  • 101.6(1)
  • 123(1)
  • 124(1)
  • 125(6)
  • 127(3)
  • 148(7)
  • 150(21)
  • 175(2)
  • 198(3)
  • 200(11)
  • 248(1)
  • 250(10)
  • 275(1)
  • 300(1)
騒音値(dB)
  • 60~70未満(2)
集塵量(L)
  • 1~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 10~15未満(2)
1~5未満・5~10未満・10~15未満
質量(kg)
  • 6.7(1)
  • 9(1)
  • 24(1)
  • 45(1)
6.7・9・24・45
ブランド
  • リョウセイ(2)
  • チコーエアーテック(2)
リョウセイ・チコーエアーテック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
三相200(2)
  • 吸じん機 高圧タイプ 連続運転対応ブラシレスモータ リョウセイ

    吸じん機 高圧タイプ 連続運転対応ブラシレスモータ

    リョウセイ
    449,000税込493,900
    1台
    15日以内出荷
    自動ライン生産や各種機械セットに欠かせない連続運転型の吸圧力の強い集じん機です。 常時吸引能力を監視するオペレーションスイッチ「ロペス」付です。 24時間運転に対応します。 能力可変のコントロールキーも標準装備です。 圧力のデジタル表示が可能で、フィルターのメンテナンスが容易に行えます。 外部機械信号からの運転が可能な自動運転信号入力に対応します。
    用途自動ラインの集じんなど、自動セット機械の集じん、ライン作業上の連続吸引用、レーザーマーカーの粉塵回収、包装機械、充填機仕様50/60Hz兼用トラスコ品番759-3287材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル成形材(2.4m2)質量(kg)45タイプ高圧ブラシレスモータタイプ出力(kW)1電源(V)三相200使用モーター(kW)1.0最大静圧(kPa)18集塵容量(L)11騒音値(dB)65~69最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.4~2.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×430×646騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69吸込口径(Φmm)50ちり落とし方式手動式標準消費電力料金(円/h)13.5
  • 集塵機 8リッタータンク付 チコーエアーテック

    集塵機 8リッタータンク付

    チコーエアーテック
    189,800税込208,780
    1個
    36日以内出荷
    8リッタータンク付 サイクロン。中身が確認しやすいアクリルタンク仕様です。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
    材質台車:SS-400質量(kg)9材質(本体)SS+クロムメッキタンク容量(L)8本体寸法(mm)Φ328×695風量(m3/min)必要:1.5~3.0材質(タンク)アクリル排気口Φ65mm吸込口径(Φmm)50・60
  • 集塵機 チコーエアーテック

    集塵機

    チコーエアーテック
    299,800税込329,780
    1個
    36日以内出荷
    各タイプにステンレス製を標準仕様としました。下部のタンクもステンレス製で、内外面研磨処理を施しており、粉塵のサイクロン壁面への付着を軽減します。樹脂製SCC-60とSS製SCC-150もご用意しています。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
    材質台車:SUS304材質(本体)SUS304材質(タンク)SUS316
  • 吸じん機 高圧ブラシレスモータ 連続運転対応 リョウセイ

    吸じん機 高圧ブラシレスモータ 連続運転対応

    リョウセイ
    379,000税込416,900
    1台
    15日以内出荷
    自動ライン生産や各種機械セットに欠かせない連続運転型の吸圧力の強い集じん機です。 常時吸引能力を監視するオペレーションスイッチ「ロペス」付です。 24時間運転に対応します。 能力可変のコントロールキーも標準装備です。 圧力のデジタル表示が可能で、フィルターのメンテナンスが容易に行えます。 外部機械信号からの運転が可能な自動運転信号入力に対応します。
    用途狭い範囲のスポット吸引に、自動ラインの集じんなど、自動セット機械の集じん、ライン作業上の連続吸引用、プリント基板の穴あけ加工仕様50/60Hz兼用トラスコ品番759-3295材質本体ケース:鉄製、フィルター:パルプ/ナイロン/木綿混織材質量(kg)24タイプ高圧ブラシレスモータタイプ出力(kW)1電源(V)三相200使用モーター(kW)1.0最大静圧(kPa)18集塵容量(L)2.2騒音値(dB)65~69最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.4~2.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×415×414騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69吸込口径(Φmm)50ちり落とし方式手動式標準消費電力料金(円/h)13.5

集塵機』には他にこんなカテゴリがあります

集塵機本体