絞り込み
電源(V)
  • 三相200(2)
  • 単相100(4)
出力(kW)
  • 0.46(2)
  • 0.75(4)
最大風量(m3/min)
  • 10(1)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 15(2)
吸込口径(Φmm)
  • 98
  • 38(2)
  • 50(4)
  • 65(2)
  • 75(4)
  • 100(4)
  • 101.6(1)
  • 123(1)
  • 124(1)
  • 125(6)
  • 127(3)
  • 148(7)
  • 150(21)
  • 175(2)
  • 198(3)
  • 200(11)
  • 248(1)
  • 250(10)
  • 275(1)
  • 300(1)
騒音値(dB)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(3)
集塵量(L)
  • 1~5未満(1)
  • 10~15未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 100以上(1)
1~5未満・10~15未満・60~70未満・100以上
質量(kg)
  • 43(1)
  • 45(1)
  • 55(1)
  • 65(2)
43・45・55・65
ブランド
  • ムラコシ(5)
ムラコシ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
三相200(2)
単相100(4)
  • コンパクト簡易集じん機UFOシリーズ ムラコシ

    コンパクト簡易集じん機UFOシリーズ

    ムラコシ
    199,000税込218,900
    1台
    11日以内出荷
    大型ダストバッグを搭載した、コンパクトな簡易型集塵機です。 ダストバッグはワンタッチで取り付け・取り外し可能です 設置面積が少なく、背の高さも抑えられているためさまざまな現場で活躍できます
    用途粗じん用。 一般粉じん。質量(kg)45周波数(Hz)50/60集塵容量(L)130フィルター下袋1本本体寸法(mm)奥行655本体寸法(mm)高さ1259本体寸法(mm)幅640騒音値(dB(A))(50/60Hz)78吸込口径(Φmm)98ちり落とし方式なし
  • グラインダー用集じん機MYGシリーズ ムラコシ

    グラインダー用集じん機MYGシリーズ

    ムラコシ
    449,000税込493,900
    1台
    11日以内出荷
    グラインダー作業用に開発された集塵機です。 火花が出る作業の集塵ができます。 コンパクトでありながら、分離効果を高める構造により、火花や大きめの粉塵を底部に滞留させます。 ※ご注意:火災が絶対に起きないわけではありませんので、消火器等の準備が必要です。 また、マグネシウムやチタンなどの爆発性や発火性の高い粉塵や、揮発性可燃物、燃えているものは吸引できません。
    用途グラインダー等、火花が出る作業の集塵に。周波数(Hz)50/60フィルター上袋1本ちり落とし方式なし
  • 食品用簡易集塵機 食品用簡易集じん機 ムラコシ

    食品用簡易集塵機 食品用簡易集じん機

    ムラコシ
    299,000税込328,900
    1台
    21日以内出荷
    超微細な10μmまでの粉体を吸い込む集塵機です。 100Vで作動し、キャスター付なので移動が容易です。 使いやすさ、メンテナンスのしやすさを追求した集塵機です。
    用途投入・計量など食品工場から、各種作業現場で。質量(kg)43出力(kW)0.75周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz13集塵容量(L)68フィルター上下各1本本体寸法(mm)奥行438本体寸法(mm)高さ2052本体寸法(mm)幅808騒音値(dB(A))(50/60Hz)68吸込口径(Φmm)98ちり落とし方式なし標準消費電力料金(円/h)20.25
  • 小型集塵機 0.75KW 200V ムラコシ

    小型集塵機 0.75KW 200V

    ムラコシ
    399,000税込438,900
    1台
    14日以内出荷
    シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
    用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。トラスコ品番465-9376質量(kg)65出力(kW)0.75電源(V)三相200スイッチ直入れ押ボタン風量(m3/min)50Hz/60Hz12/15最大静圧(kPa)6集塵容量(L)12電源コード(m)3フィルター円筒形2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×625×715電気代の目安10.4円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)71吸込口径(Φmm)98ファンプレートファンちり落とし方式手動式
  • 小型集塵機 0.46KW 100V ムラコシ

    小型集塵機 0.46KW 100V

    ムラコシ
    349,000税込383,900
    1台
    14日以内出荷
    シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
    用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。トラスコ品番465-9368質量(kg)65出力(kW)0.46電源(V)単相100スイッチ直入れ押ボタン風量(m3/min)50Hz/60Hz12/15最大静圧(kPa)6集塵容量(L)12電源コード(m)3フィルター円筒形2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×625×715電気代の目安14.5円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)71吸込口径(Φmm)98ファンプレートファンちり落とし方式手動式

集塵機』には他にこんなカテゴリがあります

集塵機本体