絞り込み
電源(V)
  • 三相200(2)
出力(kW)
  • 0.75(2)
最大風量(m3/min)
  • 10(1)
  • 15(1)
吸込口径(Φmm)
  • 123(1)
  • 125(1)
騒音値(dB)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
集塵量(L)
  • 10~15未満(1)
  • 20~30未満(1)
10~15未満・20~30未満
質量(kg)
  • 111
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 22(2)
  • 38(2)
  • 43(2)
  • 45(3)
  • 46(2)
  • 47(2)
  • 53(2)
  • 56(2)
  • 65(5)
  • 70(4)
  • 124(2)
  • 125(2)
  • 140(3)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 175(3)
  • 260(2)
ブランド
  • スイデン(1)
  • 淀川電機製作所(1)
スイデン・淀川電機製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
三相200(2)
  • スイデン 集じん機 手動塵落し スイデン

    スイデン 集じん機 手動塵落し

    スイデン
    439,000税込482,900
    1台
    3日以内出荷
    スッキリ配管設計・吸入口を上向きに最大4か所取付可能です。 ちり落としレバーを本体の左右どちらにでも付け替え可能です。 フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。
    用途研磨・切削・穴あけ・袋詰め・サンドブラストなど、工作機械・食品加工装置・粉体処理装置電源(V)3相200材質(本体)材質(フィルター)ポリエステル電源コード(m)2材質(パッキン)ゴム
  • 可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ 淀川電機製作所

    可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ

    淀川電機製作所
    449,800税込494,780
    1台
    当日出荷
    可搬型・コンパクトサイズの0.75kWタイプを発売。溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。手動エアブロー除塵方式:付属のエアガンにより手動で除塵を可能にし、簡易な構造でメンテナンス性を向上させ、高い粉塵剥離性を発揮。エアガンによって圧縮空気を送り込み、フィルターを振動させ、粉塵を効果的に払い落とす除塵方法です。必要最小限のエアで済む為、省エネに繋がります。
    用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に各種溶接作業現場に。出力(kW)0.75最大風量(m3/min)(50/60Hz)9/10騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/78集塵容量(L)13吸込口径(Φmm)125質量(kg)111周波数(Hz)50/60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.42/2.06定格電流(A)(50/60Hz)2.1/2.5ろ過面積(m2)4.5電源(V)3相200(50/60Hz)

集塵機』には他にこんなカテゴリがあります

集塵機本体