絞り込み
電源(V)
- 三相200(1)
- 単相100(2)
出力(kW)
- 0.4(1)
- 0.75(1)
最大風量(m3/min)
- 6(1)
- 13(1)
騒音値(dB)
- 60~70未満(2)
吸込口径(Φmm)
- 63.5(1)
- 98(1)
集塵量(L)
- 5~10未満(1)
- 60~70未満(1)
5~10未満・60~70未満
質量(kg)
- 43
- 0.08(1)
- 0.264(1)
- 9(2)
- 22(2)
- 45(3)
- 46(2)
- 47(2)
- 53(2)
- 56(2)
- 65(5)
- 70(4)
- 90(2)
- 111(2)
- 124(2)
- 125(2)
- 140(3)
- 160(2)
- 175(3)
- 260(2)
- 質量(kg)をもっと見る
ブランド
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- ムラコシ(1)
アマノ[事務用品/清掃用品]・ムラコシ
「電源(V)」から絞り込む
三相200(1)
単相100(2)
![小型集塵機 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906315-241113-02.jpg)
小型集塵機
アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など出力(kW)0.4容量(L)(バケット)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623最大静圧(kPa)2.65フィルター成形プリーツ機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)最大風量(m3/min)6塗装色日塗工J11-833使用環境温度(℃)0~40騒音レベル(dB(A))65±2以下フィルター面積(m2)1.6(1個使用)吸込口径(Φmm)63.5吸引温度(℃)(最高)40
食品用簡易集塵機 食品用簡易集じん機
ムラコシ¥299,000~税込¥328,900~1台21日以内出荷超微細な10μmまでの粉体を吸い込む集塵機です。 100Vで作動し、キャスター付なので移動が容易です。 使いやすさ、メンテナンスのしやすさを追求した集塵機です。用途投入・計量など食品工場から、各種作業現場で。質量(kg)43出力(kW)0.75周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz13集塵容量(L)68フィルター上下各1本本体寸法(mm)奥行438本体寸法(mm)高さ2052本体寸法(mm)幅808騒音値(dB(A))(50/60Hz)68吸込口径(Φmm)98ちり落とし方式なし標準消費電力料金(円/h)20.25




![小型集塵機 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906315-241113-02.jpg)