絞り込み
電源(V)
- 三相200(2)
- 単相100(1)
出力(kW)
- 0.4(1)
- 0.75(1)
最大風量(m3/min)
- 3.6(1)
- 13(1)
吸込口径(Φmm)
- 100(1)
騒音値(dB)
- 60~70未満(2)
集塵量(L)
- 10~15未満(2)
10~15未満
質量(kg)
- 53
- 0.08(1)
- 0.264(1)
- 9(2)
- 10(2)
- 43(2)
- 45(3)
- 46(2)
- 47(2)
- 56(2)
- 65(5)
- 70(4)
- 90(2)
- 111(2)
- 124(2)
- 125(2)
- 140(3)
- 160(2)
- 175(3)
- 260(2)
- 質量(kg)をもっと見る
ブランド
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- リョウセイ(1)
アマノ[事務用品/清掃用品]・リョウセイ
「電源(V)」から絞り込む
三相200(2)
単相100(1)
![レーザマーカ専用集塵機 VF-5HN アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906507-170120-02.jpg)
レーザマーカ専用集塵機 VF-5HN
アマノ[事務用品/清掃用品]¥719,800税込¥791,7801台30日以内出荷レーザマーカから発生する有害なヒュームとニオイに集塵と脱臭の一台二役 簡単らくらくメンテ。ダストパック感覚で手を汚さずにフィルターと脱着剤を交換できます。もちろん工具不要です。 品質向上。製品への汚れ付着を防止すると同時にレーザマーカのレンズ汚れや曇りを大幅に低減します。用途小型レーザ加工機等から発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。出力(kW)0.4最大風量(m3/min)3.6±0.2騒音レベル(dB(A))65±2以下仕様脱臭剤(活性炭):(20L[10kg])、吸込口:Φ65、Φ75、Φ100mm(別売)質量(kg)53(脱臭剤含)材質(フィルター)エレクトレット内容積(L)(フィルター)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×780最大静圧(kPa)2.65フィルター1個使用機能遠隔操作機能塗装色日塗工Y25-90A使用環境温度(℃)0~40吸引温度(℃)(最高)40
集塵機 手動ちり落とし方式 1馬力
リョウセイ¥279,800税込¥307,7801台11日以内出荷フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。集塵容量(L)13出力(kW)0.75風量(m3/min)50Hz/60Hz10/13電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69吸込口径(Φmm)100トラスコ品番467-6661質量(kg)53本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×426×735電気代の目安8.3円/hちり落とし方式手動式




![レーザマーカ専用集塵機 VF-5HN アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906507-170120-02.jpg)