絞り込み
OS
  • Android 14(1)
モニターサイズ
  • 10.4
  • 6.13(2)
  • 8(8)
  • 8.8(4)
  • 10(2)
  • 10.1(30)
  • 10.3(1)
  • 10.36(3)
  • 10.5(2)
  • 10.9(1)
  • 10.95(1)
  • 11(1)
  • 11.2(3)
  • 11.6(1)
  • 12.1(4)
  • 12.4(1)
  • 13.3(1)
  • 14(1)
  • 19.5(1)
  • その他(4)
ストレージ容量
  • 4GB(1)
ブランド
  • SAMSUNG(サムスン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSから絞り込む
Android 14(1)
ペン付きAndroidタブレット Galaxy Tab S6 Lite 2024 Wi-Fi (CPU:Exynos 1280/メモリ4GB/eMMC・64GB/Android 14/10.4型/SIMスロット:なし) SAMSUNG(サムスン)ペン付きAndroidタブレット Galaxy Tab S6 Lite 2024 Wi-Fi (CPU:Exynos 1280/メモリ4GB/eMMC・64GB/Android 14/10.4型/SIMスロット:なし)SAMSUNG(サムスン)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi5)/BuletoothありGalaxy Tab S6 Lite 2024は10.4インチの大画面、付属品としてSペンを同梱しております。Sペンは磁器によりタブレット本体に吸着するため、紛失防止・持ち運びに便利な仕組みとなっております。7040mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。RAM:4GB、ROM:64GBの本体容量に加えMicro SDカード1TBまで使用可能です。本体重量465g生体認証(顔認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。DeXにより在宅勤務時でも快適な業務環境を構築できます。※DeXとは対象のGalaxy製品をモニターに連結するとPCのように利用できる機能です。Dexにより複数のアプリケーションの画面表示が可能になり、作業効率の改善に役立ちます。
仕様●メモリカードスロット:あり microSDカード×1●ハードウェアキーボード:あり Sペン●その他インターフェース:なし●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●タッチパネル:対応●ディスプレイ詳細:TFT●防水/防塵:防水なし/防塵なし●ストレージタイプ:eMMC●VCCI:対応●WWAN:なし●CPU詳細:Exynos 1280 (Quad 2.4GHz + Quad 2GHz)●外部ディスプレイ出力:なし●WiMAX:なし●センサ:Accelerometer、Gyroscope、RGB、Hall Sensor●国際エネルギースター:登録付属品USBケーブル(試供品)、クイックスタートガイド、Sペン(試供品)本体質量(g)465有効画素数アウトカメラ:800万画素、インカメラ:500万画素本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×154×7ディスプレイ10.4型解像度2000×1200(WUXGA+)スピーカー内蔵、Dual SPKバッテリー容量(mAh)7040OSAndroid 14ポインティングデバイスなしWebカメラアウトカメラあり、インカメラありBluetoothあり Bluetooth v5.3内蔵マイクあり容量(GB)メインメモリ:4、ストレージ容量:64無線LANあり Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)セキュリティ機能あり 顔認証(Face ID)USBType C USB 2.0オフィスソフトなし
タブレットPC