絞り込み
OS
  • Android 7.0
  • Android 6.0(12)
  • Android 7.1.2(4)
  • Android 8.0(5)
  • Android 8.1(6)
  • Android 9.0(11)
  • Android 10(25)
  • Android 11(38)
  • Android 12(35)
  • Android 13(37)
  • Android 14(20)
  • Android 15(10)
  • Windows 7 Professional(6)
  • Windows 10(4)
  • Windows 10 IoT Enterprise(47)
  • Windows 10 Pro(25)
  • Windows 11 Home(4)
  • Windows 11 IoT Enterprise(13)
  • Windows 11 Pro(38)
  • Xiaomi HyperOS 2(11)
  • Xiaomi HyperOS 3(5)
モニターサイズ
  • 8(2)
  • 10.1(1)
  • その他(1)
ブランド
  • HUAWEI(2)
  • アイメックス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「OS」から絞り込む
Android 6.0(12)
Android 10(25)
Android 11(38)
Android 12(35)
Android 13(37)
Android 14(20)
Windows 10 IoT Enterprise(47)
Windows 10 Pro(25)
Windows 11 IoT Enterprise(13)
Windows 11 Pro(38)
OSをもっと見る
  • GT78-VJLD堅牢8インチタブレットAndroid7.0GMS(LTE/docomoモデル) アイメックス

    GT78-VJLD堅牢8インチタブレットAndroid7.0GMS(LTE/docomoモデル)

    アイメックス
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    5日以内出荷
    GT78-VJLDは耐衝撃/耐振動の堅牢モデルでありながら、低価格な8インチ液晶AndroidタブレットのLTE(docomo)モデルです。 落下耐久性能、防塵防滴仕様により、粉塵が舞う工場や工事現場、物流センター等の過酷な場所で使用可能です。
    用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)等付属品USBケーブル(ACアダプタ別売)仕様バイブレータ有りサイズ8インチ カラー液晶 WXGA 16:9質量(g)550 (バッテリー含む)外形寸法(mm)220×147×20.9規格通常 3.8V, 6200mAh出力5V/2A入力AC 100~240V 50~60 Hzセンサー地磁気 (M-Sensor/E-Compass)、加速度 (G-sensor)、ジャイロスコープ、照度、5ポイント静電タッチ (PCT)保護等級IP65保存温度(℃)-20~65バッテリー着脱可能なリチウムイオン充電池メモリーRAM 3GB LPDDR2 、FROM 16 GB eMMC輝度450 nitsディスプレイGorillaGlass3解像度1280 × 800 ピクセル使用CPUMTK M6735 Cortex-A53 Quad耐振動米国軍用規格810G準拠動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)5~95 (非結露)充電方式USBケーブルOSAndroid 7.0 GMSオーディオ機能マイクロホン、スピーカ (1.5W)LAN設定IEEE 802.11 a/b/g/n、Bluetooth 4.1 (BLE, HS compliant)WAN設定LTE SIMフリー(docomo)USBタイプmicro USB 2.0 port High Speed / OTG Compatible.カメラ仕様前面: 500万画素、背面: 1300万画素、AF、照明付対応SDカードマイクロSD カードスロット (SD 最大32GB)落下耐久(m)1.2NFCISO 15693 ; ISO 14443A ; ISO 14443B, B’ ;ISO 18000-3 ; NFC Forum Type1-4 Tag ; KovioGPSGPS / Glonass / QZSS(みちびき)
  • HUAWEI MediaPad M3 Lite 10wp HUAWEI

    HUAWEI MediaPad M3 Lite 10wp

    HUAWEI
    取扱い終了
    雨風を心配することなく、水のあるシーンを楽しめる。 地デジチューナー搭載。フルセグ・ワンセグ対応。見たい番組をいつでもどこでも。 Harman/Kardonの声学エンジニアがチューニングを行い、耳にした音の質を「ゴールデンイヤー」の水準に高める。 スピーカーを4つ配す設計により、立体サラウンドの音響効果を提供し、映画の音声があらゆある方向から聞こえる。 安全かつ速やかに指紋によりロックを解除。視界がよりはっきりする。 子供用のパスワードを設定し、独立した子供が使用できる空間を提供。
    付属品ACアダプタ、USBケーブル、アンテナケーブル、クイックスタートガイド仕様GPS、Glonass、BDS幅(mm)約248厚さ(mm)約7.8色ミスティックシルバー質量(g)約465タイプWi-Fi対応OSAndroid7.0_Nougat/Emotion_UI_5.1センサー指紋認証センサー/加速度/照度/電子コンパス/ジャイロメモリーRAM:3GB、ROM:32GB、microSDカード:最大256GB縦(mm)約173ディスプレイ約10.1、WUXGA(1920×1200)、IPSバッテリー電圧(V)9(2A)急速充電対応防塵防水性能IP67使用CPUHUAWEI_Kirin659_オクタコア_A53、(4×2.36GHz+4×1.7GHz)バッテリー容量(mAh)6600入出力USB_Type-C(USB_2.0)、3.5mmステレオヘッドフォン出力・マイク入力共用ジャック通信規格Wi-Fi:802.11a/b/g/ac準拠(2.4GHz&5GHz)Bluetooth4.2サウンドシステム内蔵クアッドスピーカ、内蔵マイク、Harman_Kardonカメラ仕様メイン:800万画素(AF)、イン:800万画素(FF)TVチューナーフルセグ、ワンセグ内蔵
  • HUAWEI MediaPad M3 Lite 8 HUAWEI

    HUAWEI MediaPad M3 Lite 8

    HUAWEI
    取扱い終了
    HUAWEI MediaPad M3 Liteは、あなたを決して裏切ることのない音で楽しませる、持ち運び可能な映画館、ゲームマシーン、そして、ソーシャルシェアリングマシンです。 迫力のある臨場感のある音や、あなたの目を快適に保つ科学的なソリューション。全てのパッケージが詰まっているこの美しいタブレットで、すばらしい世界を体験してください。 繊細なカーブを描いたボディデザインの HUAWEI MediaPad M3 Liteは、洗練されたあなたの相棒。 薄くて、軽い筐体は、精密に計算されたカーブで手に持ちやすく、どんなスタイルにもマッチするスペースグレイカラー。 いつでも待つことなく楽しんでください。 どんなにあなたの周りの世界が変わろうとも、HUAWEI独自のUI、EMUI 5.1が、まとまりがある普遍のワークフローを提供し常にあなたらしく過ごすことを応援します。 技術によって一貫性を貫くことは、あなたの仕事を確実で個性的、かつミスのないものにします。 また、Androidの最新版を搭載し、スマートなソフトウェアデザインは、あなたのゲーム体験を最高のものにします。
    付属品ACアダプタ、USBケーブル、クイックスタートガイド幅(mm)約123.3厚さ(mm)7.5色スペースグレイ質量(g)約310対応OSAndroid_7.0_Nougatセンサー指紋認証センサー/加速度/照度/電子コンパス/ジャイロ(LTEモデルのみ)/ホール通信方式FDD-LTE:Band1/3/5/7/8/19/20/26TDD-LTE:Band38/40/41W-CDMA:Band1/2/5/6/8/19GSM:850/900/1800/1900MHzメモリーRAM:3GB、ROM:32GB、microSDカード:最大128GB縦(mm)213.3ディスプレイ約8インチ、1920×1200_IPS使用CPUQualcomm_MSM8940(Snapdragon_435)、オクタコアA53、(4×1.4GHz+4×1.1GHz)バッテリー容量(mAh)4800オーディオ機能SWS_3.0サラウンドシステム、デュアルスピーカー最大接続台数テザリング:8台カメラ仕様メイン:800万画素(AF)、イン:800万画素(FF)ビデオ仕様動画再生:MP4/3GP/3G2/ASF/AVI/MKV/WEBM/TS/FLV/AND/M4V
タブレットPC