絞り込み
OS
  • Android 7.0
  • Android 9.0(2)
  • Android 10(2)
  • Android 11(1)
  • Android 12(2)
  • Android 13(11)
  • Android 14(16)
  • Android 15(8)
  • Android 16(3)
  • macOS 13(1)
  • Windows 10(1)
  • Windows 10 Home(1)
  • Windows 10 IoT Enterprise(10)
  • Windows 10 Pro(1)
  • Windows 11(1)
  • Windows 11 Home(1)
  • Windows 11 IoT Enterprise(9)
  • Windows 11 Pro(14)
  • Xiaomi HyperOS 2(3)
  • Xiaomi HyperOS 3(5)
モニターサイズ
  • 8(1)
  • その他(1)
ブランド
  • アイメックス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「OS」から絞り込む
Android 12(2)
Android 13(11)
Android 14(16)
Android 15(8)
Android 16(3)
Windows 10 IoT Enterprise(10)
Windows 11 IoT Enterprise(9)
Windows 11 Pro(14)
Xiaomi HyperOS 2(3)
Xiaomi HyperOS 3(5)
OSをもっと見る
  • GT78-VJLD堅牢8インチタブレットAndroid7.0GMS(LTE/docomoモデル) アイメックス

    GT78-VJLD堅牢8インチタブレットAndroid7.0GMS(LTE/docomoモデル)

    アイメックス
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    5日以内出荷
    GT78-VJLDは耐衝撃/耐振動の堅牢モデルでありながら、低価格な8インチ液晶AndroidタブレットのLTE(docomo)モデルです。 落下耐久性能、防塵防滴仕様により、粉塵が舞う工場や工事現場、物流センター等の過酷な場所で使用可能です。
    用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)等付属品USBケーブル(ACアダプタ別売)仕様バイブレータ有りサイズ8インチ カラー液晶 WXGA 16:9質量(g)550 (バッテリー含む)外形寸法(mm)220×147×20.9規格通常 3.8V, 6200mAh出力5V/2A入力AC 100~240V 50~60 Hzセンサー地磁気 (M-Sensor/E-Compass)、加速度 (G-sensor)、ジャイロスコープ、照度、5ポイント静電タッチ (PCT)保護等級IP65保存温度(℃)-20~65バッテリー着脱可能なリチウムイオン充電池メモリーRAM 3GB LPDDR2 、FROM 16 GB eMMC輝度450 nitsディスプレイGorillaGlass3解像度1280 × 800 ピクセル使用CPUMTK M6735 Cortex-A53 Quad耐振動米国軍用規格810G準拠動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)5~95 (非結露)充電方式USBケーブルOSAndroid 7.0 GMSオーディオ機能マイクロホン、スピーカ (1.5W)LAN設定IEEE 802.11 a/b/g/n、Bluetooth 4.1 (BLE, HS compliant)WAN設定LTE SIMフリー(docomo)USBタイプmicro USB 2.0 port High Speed / OTG Compatible.カメラ仕様前面: 500万画素、背面: 1300万画素、AF、照明付対応SDカードマイクロSD カードスロット (SD 最大32GB)落下耐久(m)1.2NFCISO 15693 ; ISO 14443A ; ISO 14443B, B’ ;ISO 18000-3 ; NFC Forum Type1-4 Tag ; KovioGPSGPS / Glonass / QZSS(みちびき)
タブレットPC
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
タブレットPC OS:Android 7.0 【通販モノタロウ】