絞り込み
寸法(mm)
- 120×120(2)
- 140×140(1)
ブランド
- DEEPCOOL
- SILVER STONE(シルバーストーン)(58)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(31)
- LIAN LI(28)
- アイネックス(27)
- Geometric Future(13)
- ARCTIC(12)
- OWLTECH(オウルテック)(11)
- Thermalright(11)
- サイズ(10)
- DARKFLASH(9)
- 長尾製作所(9)
- be quiet!(5)
- THERMALTAKE(4)
- CPS(4)
- COOLER MASTER(3)
- タイムリー(3)
- サンワサプライ(2)
- IN WIN(インウィン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「寸法(mm)」から絞り込む
120×120(2)
140×140(1)

Deepcool 「FL SE」シリーズ・120mmケースファン3個入りパック
DEEPCOOL¥4,898税込¥5,3881台7日以内出荷・「FL SE」シリーズ120mmケースファン。・3個入りパック。・20個のARGB LEDを搭載し、PCを鮮やかにライトアップ。・ライティングはマザーボード同期に対応。・軸受に長寿命のハイドロベアリングを採用し、静音動作ながら優れた冷却性を実現。・フレームに強化PBT、ファンブレードにポリカーボネートを採用し、構造強度と動作安定性をさらに高める。・ファン四隅の振動防止パッドにより振動を抑え騒音を軽減。・PWMケーブルとARGBケーブルを一体化した8ピン直出しケーブルを採用し、配線が容易。・3年保証。・製品寸法:120×120×25mm。・カラー:ホワイト寸法(mm)【ファン】120×120×25品名FL12 SE WH 3IN1消費電力(W)【ファン】1.2【LED】3.5ベアリング【ファン】ハイドロベアリング定格電流(A)【ファン】0.10±10%型番R-FL12SE-WHAPN3-G定格電圧 DC V【ファン】12騒音値(dB)【ファン】≦28.67(A)風量【ファン】50.74CFM製品質量(g)516LEDアドレス指定可能な RGB LEDコネクタ【LED】3-pin(+5V-D-G)【ファン接続】4-pin PWM回転速度【ファン】400~1900RPM±10%ファン【静圧】2.04mmAqRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5
FT12 SLIM/120mmケースファン/厚さ15mmの薄型設計ながら優れたパフォーマンス/スモールフォームファクターシステムに最適/3相6極ファンモーター
DEEPCOOL¥2,998税込¥3,2981台欠品中寸法(mm)120×120×15
『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります
- CPUクーラー
- PCファン