絞り込み
ブランド

角型星華バーナー
SUGICO(スギコ)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷業務用のバーナーです。仕様インプット(kcal/h):【13A】9,600 【LP】8,800材質鋳鉄直径(Φmm)140ノズル径(Φmm)【13A】2.2 【LP】1.7管外径(inch)【混合管】1
釜めしバーナー
SUGICO(スギコ)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷釜めし用のバーナーです。釜めし枠(TO-850)とセットで使用します。仕様インプット(kcal/h):1000材質鋳鉄直径(Φmm)63ガスの種類LPガス用ノズル径(Φmm)0.6管外径(inch)【混合管】0.5
ガスコンロ 4重 パイロット付
EBM(江部松商事)¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷ガスの種類13A使用範囲最大42cmまで外寸(mm)540×740×170口数4接続口径(Φmm)13ガス消費量(kW)22.21EBM品番1116010
ガスコンロ 4重(羽根ナシ)パイロット付
EBM(江部松商事)¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷ガスの種類LP使用範囲最大42cmまで外寸(mm)540×740×170口数3接続口径(Φmm)9.5ガス消費量(kW)19.18EBM品番1115810
ガスコンロ 1重中型(4号)パイロット付
EBM(江部松商事)¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷使用範囲最大26cmまで外寸(mm)270×410×105口数3接続口径(Φmm)9.5ガス消費量(kW)3.95
4連コンロ
伊藤産業¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷ガスの種類12・13Aバーナー寸法(mm)Φ340×660×H115接続口強化ホースジョイント1/2ガス消費量(kW)18下枠(mm)Φ528×H169TKG品番9-0722-0602TKG品番(2017)6-0640-0602
つくしコンロKC-91S(パイロット付)
伊藤産業¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷バーナー寸法(mm)Φ200×455×H120接続口強化ホースジョイント1/2下枠(mm)Φ390×H195
つくしコンロKC-91H(パイロット付)
伊藤産業¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷バーナー寸法(mm)Φ200×455×H120接続口強化ホースジョイント1/2下枠(mm)Φ390×H195
ハイカロリーショートコンロ 三重型 P付
マルデ¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷ガス消費量 LPガス(kg/h)/kw 1.23/17.09 13A(kcal/h)/kw 19、620/22.82ガス接続口 LPガス(mm) Φ9.5 ゴム管口 都市ガス(mm) Φ13 ゴム管口バーナー寸法(mm)330×440×H155下枠(mm)Φ450×H190
ハイカロリーコンロ 三重型 (P付)
マルデ¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷ガス消費量 LPガス(kg/h)/kw 1.23/17.09 13A(kcal/h)/kw 19、620/22.82ガス接続口 LPガス(mm) Φ9.5 ゴム管口 都市ガス(mm) Φ13 ゴム管口バーナー寸法(mm)330×620×H140下枠(mm)Φ450×H185
ハイカロリーコンロ 一重型 P付
マルデ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷ガス消費量(KW) LPガス 3.04 都市ガス 3.81 ガス接続口(mm) LPガス Φ9.5 ゴム管口 都市ガス Φ9.5 ゴム管口使用可能最大鍋径 LPガス Φ24cm 都市ガス Φ26cmガスの種類13Aタイプパイロット付接続口径(Φmm)9.5ゴム管口
ハイカロリーコンロ 一重型 P付G
マルデ¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷ガス消費量(KW) LPガス 3.04 都市ガス 3.81 ガス接続口(mm) LPガス Φ9.5 ゴム管口 都市ガス Φ9.5 ゴム管口使用可能最大鍋径 LPガス Φ24cm 都市ガス Φ26cmガスの種類LPガスタイプパイロット付接続口径(Φmm)9.5ゴム管口
ハンドバーナー 13A用
SUGICO(スギコ)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷低圧で強力です。軽量で、ゴムホースを取付けるのみで簡単に使用できます。三次空気まで取入れますので安定した、クリーンな炎を出します。用途魚焼、豆腐焼、木炭の火付け、金属の焼入れ、鋳物の砂型焼、コテの焼、その他。ガスの種類13A用
































![ファイヤースクリーンバーナー マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88822307-140318-02.jpg)