絞り込み
スピーカー部インピーダンス(Ω)
  • 6
  • 8(2)
Bluetooth
  • Ver4.2(2)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
ブランド
  • KENWOOD(1)
  • JVC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
システムコンポ M-EB50-S KENWOODシステムコンポ M-EB50-SKENWOOD
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でるデジタルアンプ&スピーカー【スマートフォンの音楽をワイヤレスで聴けるBluetooth(R)搭載】スマートフォンに保存した音楽やストリーミング再生をワイヤレスで接続できるBluetooth(R)搭載。お気に入りの音楽を左右のスピーカーからの音場感豊かな音質で楽しめます。【さまざまな音楽メディアを楽しめる、CD・USB端子・ワイドFM対応チューナー搭載】Bluetooth(R)によるスマートフォンの音楽はもちろん、CD、USBメモリー(MP3)、AMラジオ番組がFM放送でも聴けるワイドFMに対応。さまざまな音楽メディアをお楽しみいただけます。【響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でる デジタルアンプ&スピーカー】高精度デジタルアンプと11cmウーファー採用の2WAYスピーカーにより、60Hzからの低音再生を実現。響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でます。【質感に優れたフロントアルミパネル】本体フロント部にはヘアライン加工を施し、質感に優れたアルミパネルを採用。操作キーを天面に配置することでアルミパネルが引き立つ、すっきりとしたデザインを実現。インテリアとのマッチング性を高めています。【3ステップで完了する、カンタン接続】接続は3ステップで完了。差し込むだけのカンタン接続だから、さっと繋いで、すぐにお使いいただけます。【その他の特長】・ 好みで選べるサウンドモード(FLAT、JAZZ、CLASSIC、ROCK、POP)・放送局を30局までプリセット可能なFMチューナー・ワイドFM対応・CD、USBのプログラム/リピート/ランダム再生・ヘッドホン端子搭載
仕様コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品FM簡易型室内アンテナ、リモコン、単4型乾電池(リモコン動作確認用)×1質量(kg)本体部/約1.6、スピーカー部(1本)/約1.7電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)実用:25W+25W(JEITA6Ω)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×110×277(スピーカー部1本)、約219×110×289(本体部)対応メディア再生:音楽CD、CD-R/RW(MP3)スピーカー(1本あたり)2ウェイバスレフ型/110mmコーン型ウーファー・40mmドーム型ツィーター受信周波数FM(76.0MHz~95.0MHz ※ワイドFM対応)スピーカー部インピーダンス(Ω)(1本あたり)6BluetoothBluetooth(R)規格Ver.4.2+EDR入出力端子ヘッドフォン端子(Φ3.5mmステレオミニ)×1、USB端子×1対応コーデックAVRCP/SBC対応プロファイルA2DP
コンパクトコンポーネントシステム NX-W30 JVCコンパクトコンポーネントシステム NX-W30JVC
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷
インテリアに調和し、設置しやすいウッドの”ONE BODY”ラックやダッシュボード、デスクの空いたスペースにも設置しやすい”ONE BODY”タイプ。配線も電源コードとFmアンテナを繋ぐだけです。あたたかみのある木の筐体は、まるで家具のようなたたずまいで部屋を上品に演出し、さまざまなインテリアとマッチします。スマートフォンの音楽をスピーカーで楽しめるBluetooth(R)搭載普段ヘッドホンで聴いている音楽をスピーカーで気軽に楽しめるBluetooth(R)を搭載。音場感に優れた、ダイナミックで自然な音を再現します。さまざまな音楽が楽しめるCD・Fm・USBメモリー対応スマートフォンはもちろん、CD・Fm・USBメモリーと幅広いメディアに対応。ヘッドホンを接続すれば、1人でじっくり音楽に浸ることもできます。豊かな響きを実現する本格ウッドキャビネット単品スピーカーでも採用されるmDFキャビネットを筐体全体に使用することで、あたたかみのある豊かな響きを実現。高精度の増幅を実現するデジタルアンプとの相性も抜群です。デイリー&スリープタイマー搭載で、設定した時間に自動で音楽をON/OFFします。選べるサウンドモードで、曲の種類に合わせて音の設定を変更できます。ワイドFmに対応したFmチューナーで、Amラジオの番組がFm放送でも聴けます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×123×284質量(kg)4.4付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池×1、Fm簡易型室内アンテナ、電源コード電源AC100V、50/60Hz最大出力(W)15W+15W(6Ω) (JEITA規格による測定値)入出力端子USB端子、ヘッドホン端子(ステレオミニΦ3.5mm×1)対応メディア音楽CD、CD-R/RW(ISO 9660 Level1)<mP3> (CD-R/RWディスクは、記録状態によって再生できない場合があります。)周波数(Hz)受信:Fm(76.0m~95.0m ワイドFm対応)スピーカー1ウェイバスレフ型フルレンジコーン 8cm×1(6Ω)BluetoothBluetooth(R)Ver.4.2+EDR対応プロファイルA2DP、AVRCP対応コーデックSBC保護対応コンテンツ:SCmS-T方式消費電力(W)18(定格)/1以下(電源待機時)スピーカー部インピーダンス(Ω)6
セットコンポ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら