「幅(mm)」から絞り込む
TC スケッパーcotta4日以内出荷
お菓子・パン作りに欠かせない、生地の分割をスムーズにおこなえるグリップタイプスケッパーです。
軽くて持ちやすいのでしっかり握って上手にカットすることができます。
刃先にギザギザがあるので、生地離れが良いです。
材質スチロール樹脂寸法(mm)152×10×H85耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-30食器洗浄機不可
TC STデコレーションコウムcotta4日以内出荷
デコレーションケーキの表面や側面に塗ったクリームに、縞模様や波模様を付けるための道具です。
3通りの刃が付いているので、デザインの幅も広がります。
ご使用前に、洗剤で洗ってお使い下さい。
ご使用後は洗剤で洗い、水気を拭き取り乾燥させ保管して下さい。
手や指を傷付けないよう気をつけてお使い下さい。
たわしや磨き粉で洗うと傷付くことがあります。
食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質ステンレス寸法(mm)約98×111食器洗浄機不可
cottaオリジナル アクリルルーラー 2mm(1本売り)cotta当日出荷
クッキー生地やパイ生地などを、2mm丁度の厚さに均一に伸ばすことが出来るルーラーです。コストを抑えたアクリル素材製のアイテムです。
材質アクリル厚さ(mm)2対応食洗機不可寸法(幅W×長さL)(mm)25×400耐熱温度(℃)95
cotta カットラインマーカー (8種セット)cotta当日出荷
様々な幅のマーキングを一気につけることができます。8本セットです。
材質ABS樹脂外寸(mm)最長30×175×H3 幅8/10/12/15/20/25/35/50対応オーブン不可、ガスコンロ不可、食洗機不可耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-40電子レンジ不可
cotta ミトンズカードcotta4日以内出荷
人気パティスリー「オーブンミトン」のオーナーシェフである、小嶋ルミ先生監修のカードです。ボウル内の生地を型に流し込んだり、裏ごししたり、クリームのデコレーションにも使えます。手にフィットする適度な大きさと硬さ、耐熱耐冷性に優れています。
材質ポリプロピレン外寸(mm)120×95×H3対応IH調理器具不可、オーブン不可、ガスコンロ不可、食洗機不可耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20電子レンジ不可
cotta カットラインマーカー (3種セット)cotta8日以内出荷
様々な幅のマーキングを一気につけることができます。ディアマンクッキーでよく使う厚みの3本セットです。
材質ABS樹脂外寸(mm)最長30×175×H3、幅8/10/12対応オーブン不可、ガスコンロ不可、食洗機不可電子レンジ不可
cotta あいりおーさん監修 目盛り付きドレッジcotta4日以内出荷
あいりおーさん監修のドレッジです。ボウル内の生地を型に流し込んだり、クリームのデコレーションにもお使いになれます。パン生地作りに便利な目盛り付き。ドレッジの両面に細かな凹凸があるので生地がくっつきにくい仕様です。
材質ポリエチレン質量(g)28外寸(mm)145×97×3加工エンボス加工(両面)対応食洗機不可耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-20使用後の手入方法ご使用後は、食器用洗剤で汚れをよく洗い落とし、水分をよく乾燥させてから収納してください。
cottaオリジナル アクリルルーラー 5mm(1本売り)cotta4日以内出荷
クッキー生地やパイ生地などを、5mm丁度の厚さに均一に伸ばすことが出来るルーラーです。コストを抑えたアクリル素材製のアイテムです。のし台に生地を置き、めん棒の両端にルーラーが当たるようにして置いてお使いください。
材質アクリル厚さ(mm)5対応食洗機不可寸法(幅W×長さL)(mm)25×400耐熱温度(℃)95
『デコレーター・絞り袋・スパチュラ』には他にこんなカテゴリがあります
ブリキ菊型久保寺軽金属工業所税込¥101~¥92~