絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • JBL professional(13)
  • ATEN(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • TOA(3)
  • JBL(2)
  • クラリオン (Clarion)(1)
  • フォスター電機(1)
  • Abaniact(アバニアクト)(1)
  • オースミ電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 天井埋込みスピーカー Panasonic(パナソニック)

    天井埋込みスピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。 用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。 作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
    付属品取扱説明書×1冊種別スピーカー:L級寸法(mm)幅134×高さ88.5×長さ215.5使用温度範囲(℃)-20~50仕上ポリスチレン黒色周波数特性120Hz~15kHz音圧レベル(dB)(出力)94(1W/1m)、(第2シグナル)107(6W)、104(3W)、101(1W)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8~1.6mm穴あけ寸法(Φmm)150~160定格入力(W)6、3、1指向性W設置形態埋込形音響パワーレベル(dB)95(1W)音量調節(1W時)0dB、-3dB、-7dB、-∞/(3W時)0dB、-6dB、-10dB、-∞/(6W時)0dB、-9dB、-14dB、-∞入力インピーダンス(kΩ)1.67、3.3、10
埋め込み型スピーカー