絞り込み
コンセント個数
- 1(2)
- 2(11)
- 3(11)
- 4(6)
- 6(2)
機能
- その他(1)
- ほこり防止シャッター(4)
- アース付(1)
- スイッチ付(2)
- ランプ付(2)
- 絶縁キャップ付(1)
- 耐トラッキング(7)
- 耐熱性・難燃性(6)
- 雷ガード(5)
コンセント(凹部)形状
- 2P(8)
- 3P(接地2P)(1)
プラグ(凸部)形状
- L型プラグ(5)
- その他(3)
- スイングプラグ(5)
- ストレートプラグ(1)
色
ブラック(6)
ホワイト(26)
ブランド
- オーム電機
- ELPA(48)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(35)
- サンワサプライ(17)
- エレコム(16)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- TOPLAND(8)
- 明工社(7)
- エスコ(6)
- MCO(5)
- カシムラ(4)
- 多摩電子(4)
- JAPPY(3)
- ジョインテックス(3)
- ラスタバナナ(2)
- Fargo(2)
- Bluemake(2)
- 東芝ライテック(1)
- STAR Light(1)
- ブランドをもっと見る
「コンセント個数」から絞り込む
1(2)
2(11)
3(11)
4(6)
6(2)

三角2個口タップ トラッキング火災防止プラグ
オーム電機¥279税込¥3071個当日出荷絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。出力(W)合計1500までコンセント個数2個口プラグ形状絶縁カバー付きプラグ
雷ガード付 LEDスイッチタップ
オーム電機(9件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。 LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。色ホワイト材質(本体)難燃性PBT質量(g)約49スイッチLED点灯式集中スイッチ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P定格電流(A)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状2P雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター×
ホコリ防止シャッター付トリプルタップ
オーム電機(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷ホコリシャッター付トリプルタップ 安心の難燃・耐熱ボディ 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 ホコリ防止安全シャッター トラッキング火災防止プラグ色ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント個数3コンセント形状2P機能ほこり防止シャッター・難燃性・耐熱性・耐トラッキングプラグ形状L型
強力雷ガードタップ
オーム電機(14件のレビュー)¥899税込¥9891点当日出荷強力雷サージ軽減素子内蔵 最大サージ電圧:10倍、60000V(メーカー従来製品比) 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ トラッキング火災防止プラグ色ホワイトスイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×最大サージ電圧(V)60000制限電圧(V)650雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター×
トリプルタップ雷ガード
オーム電機(4件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷雷に強いトリプルタップ。 安心の雷ガード。 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ。 1つのコンセントを3分配。 雷サージ軽減素子内蔵。 ●トラッキング火災防止対策。仕様15A125V合計1500Wまで色ホワイト電圧(V)【バリスタ】390定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650
4個口マイクロタップ
オーム電機¥359税込¥3951個当日出荷本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用、難燃・耐熱ボディ。せまい場所でも使える、耐トラッキング絶縁カバー付きフリー回転プラグ。小型サイズ、便利な4個口定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15定格容量(W)1500以下
2口タップLEDスイッチ
オーム電機(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。色ホワイト材質(本体)難燃性PBT質量(g)49スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下コンセント個数2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40
3口テーブルタップ
オーム電機¥339税込¥3731個当日出荷コンセントを増やせます。1500ワットまで用途補修用電源15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
コーナータップ 3個口 耐トラッキング絶縁カバー付
オーム電機¥369税込¥4061個当日出荷絶縁カバー付き180°回転式プラグ 熱に強いPBT樹脂ボディ色ホワイト電力(W)合計1500までコンセント個数3個口
ホコリ防止シャッター付コーナータップ
オーム電機¥499税込¥5491個当日出荷ホコリシャッター付コーナータップ 安心の難燃・耐熱ボディ 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 絶縁カバー付きフリーキャップ式(180°回転)プラグ ホコリ防止安全シャッター トラッキング火災防止対策色ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント個数3コンセント形状2P機能ほこり防止シャッター・難燃性・耐熱性・絶縁キャップ付・耐トラッキングプラグ形状スイングプラグ
コーナータップ雷ガード
オーム電機¥629~税込¥692~1個当日出荷雷に強いコーナータップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 雷サージ軽減素子内蔵 トラッキング火災防止対策定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
LED集中スイッチ付き電源タップ 2個口 耐トラッキング絶縁カバー付き
オーム電機¥399税込¥4391個当日出荷LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。電力(W)合計1500までコンセント個数2個口
USBポート付安全タップ
オーム電機(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 USB過電流保護機能付き トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:90度回転プラグ色ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート数2
マイクロタップ雷ガード
オーム電機¥779~税込¥857~1個当日出荷雷に強いマイクロタップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 収納式プラグで持ち運びに便利 雷サージ軽減素子内蔵 トラッキング火災防止対策コンセント個数4最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650
安全ニュートリプルタップ 3個口
オーム電機(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷1つのコンセントを3分配。 絶縁カバー付きプラグ色ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント3個口
スクエアタップ雷ガード
オーム電機(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷拡張コンセントシリーズ スクエアタップ 雷ガード 壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設 本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用で難燃・耐熱ボディ 絶縁カバーがトラッキング火災を防止 雷サージ軽減素子内蔵色ホワイトコンセント個数4コンセント形状2P機能雷ガード・難燃性・耐熱性・耐トラッキング最大消費電力(W)合計:1500以下プラグ形状L型最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
発煙ガード搭載 スイッチ付き雷サージ対応タップ 2個口
オーム電機¥999税込¥1,0991個当日出荷特許技術で異常過熱を検知、通電を遮断。過電流防止ブレーカー(一括集中スイッチ兼用)搭載。雷ガード機能付き。ホコリシャッター付きコンセント個数2最大消費電力(W)合計1500最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
回転タップ壁コンセント
オーム電機¥799税込¥8791個当日出荷AVラック、PCラックまわりの壁コンセントに便利 独立回転コンセント コンセントが90°回転し上/左/右を自由に選べる ACアダプターも使えるゆったりスペース色ホワイト質量(g)約70定格電力(W)1500以下コンセント個数3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×121×53
LED集中スイッチ付電源タップ 2個口 雷ガード 耐トラッキング絶縁カバー付
オーム電機¥499税込¥5491個当日出荷雷サージ軽減素子内蔵 LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。電力(W)合計1500までコンセント個数2個口機能雷サージ軽減素子内蔵最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
回転タップ壁コンセント雷サージ付
オーム電機(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷過電流防止ブレーカー付き(集中スイッチ兼用) 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 各コンセントが個別に縦横90°回転し2方向から差込できるので、ACアダプターもすっきりと収まります。 ダミープラグ付き(取り外し可能) トラッキング・感電防止プラグ採用色ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下コンセント個数6アース端子×マグネット×USBポート数×本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×123×42雷ガード×耐トラッキング○埃防止シャッター×
らく抜きマイクロタップ 耐トラッキング絶縁カバー付き
オーム電機¥489~税込¥538~1個翌々日出荷楽々抜取りレバーで力を使わずにコンセントから引き抜けます。 トラッキング火災を防止する絶縁カバー付定格15A-125V 1500Wプラグ形状90°フリープラグ
スイッチ付タップ 雷ガード 2個口
オーム電機(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷雷に強いスイッチ付タップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止安全シャッター 点灯式集中スイッチ付き トラッキング火災防止プラグ色ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント個数2コンセント形状2P機能雷ガード・耐熱性・ほこり防止シャッター・スイッチ付・耐トラッキング・ランプ付プラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
節電タップ
オーム電機¥999税込¥1,0991個当日出荷個別スイッチでこまめに待機電力カット 個別スイッチにはLEDランプを採用していますので、さらに節電できます 絶縁カバー付きでトラッキング現象による火災を抑止します 過電流防止ブレイカー搭載色ホワイトスイッチ個別スイッチ (LEDランプ)定格電力(W)1500以下コンセント個数4
補修用コーナーキャップ
オーム電機¥189税込¥2081個当日出荷から翌々日出荷家具裏等のコンセントに。1500ワットまで用途補修用電源15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
3口L型タップ
オーム電機¥259~税込¥285~1個当日出荷から翌々日出荷1つのコンセントを3分配。ユリア樹脂使用。1500ワットまで定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15定格容量(W)1500まで
マイクロタップ雷ガード付
オーム電機¥689税込¥7581個当日出荷雷に強いマイクロタップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 小型サイズで持ち運びに便利 雷サージ軽減素子内蔵 トラッキング火災防止対策 プラグ形状:L型色ホワイト定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15プラグ形状L型
発煙ガード接地アダプター
オーム電機¥799税込¥8791個当日出荷通電遮断機能で安心の電気火災対策、発煙ガード接地アダプター 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱を検知、約150℃で自動的に通電を遮断します 接地極付き3ピンプラグを2ピンに変換 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ色ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント形状3P(接地2P)機能発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・アース付・ほこり防止シャッター・耐トラッキング・スイッチ付・通電LED付差込口1個口プラグ形状L型プラグ
発煙ガード付きフラット壁タップ 6個口 1500W
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷特許技術の発煙ガードが差し込み口の異常過熱を検知し、発煙前に自動で通電を遮断します。壁コンセントに直接取り付けられる、6個口・合計1500W対応の壁タップです。トラッキング火災防止プラグ、ホコリ防止シャッター、通電表示LEDを搭載しています。ダミープラグ付きで、壁コンセントにしっかり固定できます。仕様通電表示LEDあり、自動遮断機能あり、ダミープラグあり、発煙ガードあり、安全シャッターあり、トラッキング火災防止プラグあり形状フラット壁タップ出力【AC】合計1500Wコンセント個数6個口適合高さ(mm)【コンセント】8~