絞り込み
コード長さ(m)
- 0.2(2)
- 0.5(2)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(1)
コンセント個数
- 4
- 1(40)
- 2(5)
- 3(7)
- 6(4)
- 9(1)
- 12(2)
- 18(1)
- 24(1)
- その他(5)
コンセント(凹部)形状
- 2P(4)
色
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(2)
機能
- 二重被覆(1)
- 絶縁キャップ付(1)
プラグ(凸部)形状
- L型プラグ(1)
- その他(2)
- スイングプラグ(3)
L型プラグ・その他・スイングプラグ
ブランド
- サンワサプライ(2)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
サンワサプライ・エレコム・オーム電機・Panasonic(パナソニック)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「コード長さ(m)」から絞り込む
0.2(2)
0.5(2)
1(1)
2(2)
3(1)

ACアダプター用分配延長コード
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。仕様保護被ふくコード色ホワイトスイッチ×定格電圧(V)125コンセント形状2Pコード長さ(m)0.2定格電流(A)15電源コード(m)0.2絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング○埃防止シャッター×
ACアダプタ専用電源延長コード
サンワサプライ(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)0.5定格容量125V・15A(最大1500Wまで)電源コード(m)0.5機能二重被覆・絶縁キャップ付マグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグ雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
LED個別スイッチ付電源タップ 交互コンセント ホコリシャッター
オーム電機(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷充電アダプターが干渉しにくい交互コンセント LEDランプ付個別スイッチ コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード ホコリシャッターでホコリの侵入や感電事故を防止コード長さ(m)2最大消費電力(W)合計:1500プラグ形状L型プラグ
電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 4個口 0.2m 2P コンセント
エレコム(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷4個のACアダプタを隣同士で干渉させずに接続しやすい、0.2mの4個口電源延長コードです。差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。USB充電器・外付けHDD・PC周辺機器のアダプタ整理に便利。差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。長さ(m)0.2定格15A・125V・1500Wまでコンセント個数4コンセント形状2P主な用途4個のACアダプタなどの使用時に、無駄なくコンセントを使用できます。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ケーブル径(Φmm)4.2×7.6
電源延長コード_一括集中スイッチ付き
サンワサプライ¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードで恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央2本のコードが長く、ACアダプタが干渉しにくく差し込みやすい構造です。 一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。仕様絶縁キャップあり寸法(mm)電源プラグから中心部分まで/150±15、中心部分からコードコネクタまで/157±15、中心部分からコードコネクタ(2本長いコード)まで/227±15スイッチ一括集中スイッチ全長(m)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中心部分/75×56×30定格容量15A・125V電源コード(m)約0.5コード仕上がり外形寸法 約4.35×7.9mmプラグスイング式シャッターなしマグネットなしプラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品差込口形状ノーマルタイプ雷ガードなし