絞り込み
寸法(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 掛け時計

338件中 321338
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電波掛時計 セイコー(SEIKO)

    電波掛時計

    セイコー(SEIKO)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    花柄模様が気品漂う掛時計
    質量(kg)1.2直径(Φmm)325種類掛時計表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電池切れ予告機能(秒針停止)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)、石膏ボード用掛金具つき寸法(Φ×mm)325×48電池単3(アルカリ)×2電池寿命約2年
  • 電波掛時計 セイコー(SEIKO)

    電波掛時計

    セイコー(SEIKO)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    しっとりした質感とカラーが織りなす「やさしい時」。
    直径(Φmm)307質量(g)770種類掛時計表示方式アナログ寸法(cm)307×307×46機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電池切れ予告機能(秒針停止)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)、スワロフスキー(R)クリスタル使用電池単3(アルカリ)×1電池寿命約1年
  • 掛時計 セイコー(SEIKO)

    掛時計

    セイコー(SEIKO)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    振り子時計の伝統的スタイル「八角尾長」。今も昔も変わらぬ時をチャイムでお知らせします。
    材質木枠アルダー・濃茶木地塗装、前面:球面ガラス質量(kg)2.9表示方式アナログ寸法(cm)534×325×101機能チャイム&ストライク、電子チャイム、報時音:「ウエストミンスター・チャイム」と「ホイッティングトン・チャイム」の選択式、四所打ち、正時数取り、報時の仕方:毎正時/夜間自動鳴止め(午後11時から午前5時45分まで)の選択式、数取りは、1回に複数の音が同時に鳴る「和音打ち」です。、音量調節(鳴止めにもなります)、報時モニター機能、飾り振り子、壁掛型、クオーツ電池単2(アルカリ)×1電池寿命約1年
  • 衛星電波掛時計 セイコー(SEIKO)

    衛星電波掛時計

    セイコー(SEIKO)
    91,980税込101,178
    1個
    6日以内出荷
    オフィス向け衛星電波クロック
    材質金属枠(ステンレス・白塗装)、前面:ガラス質量(kg)4直径(Φmm)450種類掛時計表示方式アナログ機能衛星電波修正機能、防湿・防塵型、スイープセコンド、電池切れ予告機能、時差修正機能(海外でご使用の場合)寸法(Φ×mm)450×78電池単1(アルカリ)×3電池寿命約5年グリーン購入法適合
  • 電波掛け時計 高感度 ・快速スタート機能 リズム(旧:リズム時計工業)

    電波掛け時計 高感度 ・快速スタート機能

    リズム(旧:リズム時計工業)
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    標準電波とAMラジオ時報電波を受信するワンランク上の電波時計。高級感と落ち着きのあるデザインで、事務所や応接室などにも最適です。
    仕様スワロフスキー(R)クリスタル使用留め飾り付材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス寸法(mm)341×341×51質量(kg)1.7直径(Φmm)341種類掛時計表示方式アナログ機能夜眠る秒針、電波受信OFF機能、電波サーチ機、快速スタート機能、電池交換お知らせ機能、サイレントステップ秒針、AMラジオ、40、60Hz自動切替使用電池単3形アルカリ電池×6個、リチウム電池(内蔵)CR2032×1個電池寿命約5年受信周波数518~1615kHz
  • 木枠電波掛け時計 夜間自動ライト点灯付 リズム(旧:リズム時計工業)

    木枠電波掛け時計 夜間自動ライト点灯付

    リズム(旧:リズム時計工業)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    ベーシックな電波時計の機能に加えて、お部屋が暗くなると自動で文字板のライトが点灯します。 高輝度LED×3灯でしっかり見えます。
    付属品お試し用乾電池×6個、木ねじ×1個、保証書×1枚材質木枠、風防:ガラス質量(kg)1.1直径(Φmm)330種類掛け時計表示方式アナログ機能・暗所自動ライト点灯・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能寸法(Φ×mm)330×51使用電池アルカリ単三電池6本使用(別売)電池寿命約1年電波時計
  • 八角型電波掛け時計 リズム(旧:リズム時計工業)

    八角型電波掛け時計

    リズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    レトロさを感じるベーシックタイプの八角型電波掛け時計です。
    付属品お試し用電池×2個、木ねじ×1個、保証書×1枚材質木枠、風防:ガラス寸法(mm)340×340×50質量(kg)1.2茶色(ブラウン)種類掛け時計表示方式アナログ機能・コチコチ音のしない連続秒針・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電池寿命約2年電波時計連続秒針夜間秒針停止
  • 電波掛け時計 リズム(旧:リズム時計工業)

    電波掛け時計

    リズム(旧:リズム時計工業)
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷
    留め飾り付で華やかな印象の電波掛け時計です。オフィス、待合室など、様々な場所に馴染みます。
    仕様スワロフスキー(R)・クリスタル使用留め飾り付表示方式アナログ連続秒針
  • 掛け 電波時計 パンナ felio(ノア精密)

    掛け 電波時計 パンナ

    felio(ノア精密)
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    フレンチシャビーシックな味のあるデザイン 時刻を自動で修正する電波時計 夜は秒針音が気にならない夜間秒針停止機能付き
    仕様スクラッチ塗装材質プラスチック、ガラス寸法(mm)280×280×50直径(Φmm)280質量(g)530種類掛時計表示方式アナログ機能電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午前10時~午前6時)電池単3形アルカリ乾電池1本
  • Φ325mm [電波]掛 時 計 エスコ

    Φ325mm [電波]掛 時 計

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷
    仕様2針式エスコ品番EA798CC-14A材質プラスチック枠、風防ガラス直径(Φmm)328種類掛時計電源ハイブリッドソーラー+補助電池(CR123A)×1個(付属)表示方式アナログ周波数40/60kHz自動選局機能電波受信機能、ハイブリッドソーラー、石膏ボード用掛け具付寸法(Φ×mm)325×47グリーン購入法適合
  • Φ320mm [電波]掛 時 計 エスコ

    Φ320mm [電波]掛 時 計

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA798CB-77材質枠:PS樹脂、風防:ガラス直径(Φmm)320質量(g)920種類掛時計電源単3電池×2本表示方式アナログ周波数40/60kHz自動選局機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、電池交換お知らせ機能、ユニバーサルデザインフォント使用寸法(Φ×mm)320×52
  • Φ350mm [電波]掛 時 計 エスコ

    Φ350mm [電波]掛 時 計

    エスコ
    20,000税込22,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA798CB-73B材質プラスチック枠、風防ガラス質量(kg)1.4直径(Φmm)350種類掛時計電源単2アルカリ乾電池×2本(付属)表示方式アナログ周波数40/60kHz自動選局機能電波OFF機能/電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能、電波受信機能、プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り電子音(毎正時)の切替式カレンダー付、ステップ秒針(夜眠る秒針)、ユニバーサルデザインフォント使用、石膏ボード対応金具付寸法(Φ×mm)350×56×60電池寿命約2年カレンダー付き
  • Φ340mm [電波]掛 時 計 エスコ

    Φ340mm [電波]掛 時 計

    エスコ
    7,480税込8,228
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA798CB-31A材質プラスチック枠、風防ガラス質量(kg)1.2直径(Φmm)340種類掛時計電源単3電池×2本表示方式アナログ周波数40/60kHz自動選局機能フルオートカレンダー、月・日・曜日表示、電波受信機能、手動受信機能、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター寸法(Φ×mm)340×46電池寿命約1年カレンダー付き
  • ソーラープラス セイコー(SEIKO)

    ソーラープラス

    セイコー(SEIKO)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番820-2558直径(Φmm)351種類掛時計表示方式アナロググリーン購入法適合
  • 薄型ソーラー電波掛時計 木枠 セイコー(SEIKO)

    薄型ソーラー電波掛時計 木枠

    セイコー(SEIKO)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    種類掛時計表示方式アナログ機能電波受信
  • チャイム&ストライク付電波掛時計 木枠 セイコー(SEIKO)

    チャイム&ストライク付電波掛時計 木枠

    セイコー(SEIKO)
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
  • 防滴防塵電波時計 ユニット

    防滴防塵電波時計

    ユニット
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    屋外使用最適な電波時計です。
    用途工事現場等に。付属品ユニット(株)製スーパーフラット掲示板取付用チョウナットトラスコ品番680-7512材質金属他厚さ(mm)57直径(mm)380
  • RS PRO クロック 電池 RS PRO

    RS PRO クロック 電池

    RS PRO
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    デスク/ウォール = ウォール。ディスプレイ = デジタル。電源 = バッテリ。電池タイプ = 単3形。バッテリー含む = あり。材質 = プラスチック。重さ = 420g。バッテリー数量 = 2。高さ = 250mm。。RS Pro シルバーデジタル壁掛け RS Pro のシルバーデジタルウォールクロックをご紹介します。必要に応じて表示されます。時計は壁に置くこともできますが、卓上時計としても使用できます。この壁掛け時計には、時間と分だけでなく、曜日を表示するカレンダーも用意されている便利な機能が多数あります。アトミックウォールクロックは、実際の温度を表示し、ビジー日中に重要な情報を提供します。手頃な価格で、 12/24 時間と C/F を自由に組み合わせてあらゆる人の期待に応えます。黒色ディスプレイと銀仕上げのプラスチックケースデザインにより、誰でも認めることができる中性のような外観になっています。このデジタルクロックには追加機能があり、すでに価格が設定されている単三アルカリ電池を 2 本だけ使用する必要があります。 特長と利点 単 3 形乾電池が付属していますが、 RS Pro の非充電式アルカリ電池( 744-2199) 744-2199 、( 789-2828) 789-2828 、( 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入すること) 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入することができます。これらの単 3 形電池には、 12 本、 20 本、及び 100 本のパックもあります LCD桁の高さ: 52 mmと24 mm グレーのボックス内のバブルバッグに個別に梱包されています 壁面クロックの寸法: 220 x 250 x 23 mm デジタルモニタには、時間、分、カレンダー、温度が両方の C/F で表示されます よくある質問 家庭でデジタル又はアナログの壁掛け時計を好む人はいますか. これは個別に選択することができますが、時計の使用場所と使用方法を検討することもできます。古典的な設計があなたに訴えれば、これは優秀な選択である。デジタル時計を使用する場合() () () は、 RS Pro の 811-1827 、 811-1820 、又は 190-6883 シリーズをご覧ください。 時計の父は誰ですか。 それはトミピオン氏 (1639-1713) の英語時計製作者だった。 世界にはいくつの時計がありますか。 主な種類は、デジタル、アナログ、及び聴覚クロック(スピーキングクロックとも呼ばれます)です。 電池の寿命はどのくらいですか. 高品質の単三アルカリ電池は、 12 か月以上の使用が簡単です。リチウム電池( RS Pro( 880-1558) 880-1558 )を購入する場合、電池は数年間使用できます。 壁掛け時計に使用されているバッテリはどれですか. ほとんどのクロックは単三電池 1 本で動作します。
    RoHS指令(10物質対応)対応

時計』には他にこんなカテゴリがあります

掛け時計