絞り込み
寸法(mm)
- 254×366(1)
- Φ305(1)
- Φ320(1)
- Φ325(1)
- Φ328(1)
- Φ340(1)
- Φ350(1)
- Φ390(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- セイコー(SEIKO)(89)
- MAG(ノア精密)(43)
- リズム(旧:リズム時計工業)(25)
- 保土ヶ谷電子販売(25)
- 不二貿易(22)
- カシオ計算機(20)
- Acctim(12)
- E-comfort(11)
- シチズン(9)
- ノア精密(7)
- Casio(7)
- セイコータイムクリエーション(6)
- タマハシ(6)
- RS PRO(5)
- NEW GATE(5)
- SIS(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- エンペックス気象計(3)
- ブランドをもっと見る
機能
- 電波時計(2)
表示形式
アナログ(7)
色
シルバー(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
特価
![[衛星電波]掛時計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273238-251023-02.jpg)
[衛星電波]掛時計
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷衛星電波。スイープ秒針。石膏ボード用掛金具付。衛星電波受信機能(スペースリンク)とは、GPS衛星が発信する時刻情報を受信し、自動修正する機能(従来の電波時計と比べて約5倍の受信距離)。衛星電波を受信して時刻補正。電波時計より受信感度が強く、受信時間も短い。衛星電波クロックとは上空はるか2万kmの宇宙空間を周回するGPS衛星が発信する時刻情報を受信し時刻を自動修正する電波時計です。電波到達距離平均約15m受信可能となる距離が、従来の電波時計と比べて約5倍。オフィスや工場など従来の電波時計では受信しにくい鉄筋コンクリート造の建物でも使いやすくなります。最短約10秒で受信完了従来の電波時計は4分以上かかるところを、衛星電波クロックなら最短約10秒で受信完了。すばやい時刻修正が可能です。世界中どこでも時刻修正GPS衛星の電波を受信できるところであれば、国や地域にかかわらず正確な時刻表示を実現します。家電・OA機器のノイズに強いGPS衛星から発信される電波の周波数帯は、電波法により厳しく規制されているため、家電・OA製品から発生するノイズの影響を受けにくくなっています。衛星電波を受信して時刻補正、電波時計より受信感度が良く、受信時間も短い。仕様秒針:スイープ材質風防:ガラス質量(g)1300電源アルカリ単3乾電池×3本(付属)機能衛星電波修正、電池切れ予告、時差修正(海外でご使用の場合)材質(フレーム)プラスチック電池寿命約1年サイズ(Φmm)309×52
掛時計(電波)
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌々日出荷電波受信機能。音量調節…メロディやアラームの音量を無段階で調節できます。報時モニター…正時メロディやチャイムを正時以外にも聞くことができます。回転飾り…円を描くように往復運動をする飾りと一方向に回転する飾りがあります。スイープセコンド…秒針が連続してなめらかに動きます。おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)…光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります。トリプルセレクション:毎正時に流れるメロディを3つのグループからセレクトできます。クリスタル使用飾り付。石膏ボード用掛金具つき。周波数:40kHz/60kHz自動選局、電源:単2電池×2本、単3電池×1本(共に付属)、機能:スイープ秒針(暗時秒針停止機能付)、毎正時3ジャンル(全46曲)メロディ(暗時自動鳴り止め)。材質プラスチック枠 (濃茶マーブル塗装光沢仕上) / (全面)ガラス寸法(mm)254×84×366質量(kg)1.5電池寿命約1年間![Φ350mm [ハイブリット電波]掛時計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64314138-240802-02.jpg)
Φ350mm [ハイブリット電波]掛時計
エスコ¥21,000税込¥23,1001個翌日出荷電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、新しいハイブリッドタイプの電波時計です。使う場所に合わせて、アナログ/デジタル時計の2タイプからお選びいただけます。仕様●サイズ(mm):Φ350×48●周波数:40kHz/60kHz自動選局●電源:単3電池×6本(付属)●材質:枠/プラスチック(銀色メタリック塗装)前面/ガラス●重量:1.4kg●電池寿命:5年●温度測定範囲:0℃~40℃(測定精度/±2℃)●湿度測定範囲:20%RH~90%RH(測定精度/±8%RH(25℃))●プラスチック枠●電波受信機能●Bluetooth送受信機能●分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)●2099年までのフルオートカレンダー機能●温度・湿度表示●電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)●受信レベル表示●スイープセコンド●おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)●石膏ボード用掛金具付●UDフォント使用(フォントワークス株式会社と共同開発)![[電波]掛時計 EA798シリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62177284-240501-02.jpg)
[電波]掛時計 EA798シリーズ
エスコ¥8,730税込¥9,6031台翌日出荷ライトの点灯時間は夜10時から朝6時と夜12時から朝8時の選択が可能です。ライトの点灯している間は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。電波が合わない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。仕様●型番:IQ-1150NJ-7JF●サイズ(mm):Φ340×56●周波数:40/60kHz自動選局●機能:夜見えライト機能、秒針停止機能●電源:単2電池×2本(付属)●風防材質:ガラス●重量:1300g●電池寿命:約1年●電波受信機能●木枠●ステップ秒針●LEDライト(夜見えライト機能付き(明るさ設定(強/弱))
Φ390x96mmからくり掛時計
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌日出荷材質プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス質量(kg)2.1電源単2(アルカリ)×4本(電池寿命約1年間)表示方式アナログ寸法(Φ×mm)390×96![直径305mm[電波]掛時計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44110895-190802-02.jpg)
直径305mm[電波]掛時計
エスコ¥5,700税込¥6,2701個翌日出荷仕様電波受信機能色シルバー電源単3電池×1本(付属)表示方式アナログ周波数40kHz/60kHz自動選局寸法(Φ×mm)305×46電波時計○![直径320mm[電波]掛時計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44110719-190802-02.jpg)
直径320mm[電波]掛時計
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷仕様電波受信機能サイズ直径320×58mm電源単3電池×2本(付属)表示方式アナログ周波数40kHz/60kHz自動選局電波時計○![Φ325mm [電波]掛 時 計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50293048-180220-02.jpg)
Φ325mm [電波]掛 時 計
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷仕様2針式エスコ品番EA798CC-14A材質プラスチック枠、風防ガラス直径(Φmm)328種類掛時計電源ハイブリッドソーラー+補助電池(CR123A)×1個(付属)表示方式アナログ周波数40/60kHz自動選局機能電波受信機能、ハイブリッドソーラー、石膏ボード用掛け具付寸法(Φ×mm)325×47グリーン購入法適合![Φ320mm [電波]掛 時 計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50293005-180220-02.jpg)
Φ320mm [電波]掛 時 計
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷エスコ品番EA798CB-77材質枠:PS樹脂、風防:ガラス直径(Φmm)320質量(g)920種類掛時計電源単3電池×2本表示方式アナログ周波数40/60kHz自動選局機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、電池交換お知らせ機能、ユニバーサルデザインフォント使用寸法(Φ×mm)320×52![Φ350mm [電波]掛 時 計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50292978-180220-02.jpg)
Φ350mm [電波]掛 時 計
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷エスコ品番EA798CB-73B材質プラスチック枠、風防ガラス質量(kg)1.4直径(Φmm)350種類掛時計電源単2アルカリ乾電池×2本(付属)表示方式アナログ周波数40/60kHz自動選局機能電波OFF機能/電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能、電波受信機能、プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り電子音(毎正時)の切替式カレンダー付、ステップ秒針(夜眠る秒針)、ユニバーサルデザインフォント使用、石膏ボード対応金具付寸法(Φ×mm)350×56×60電池寿命約2年カレンダー付き![Φ340mm [電波]掛 時 計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50292804-180220-02.jpg)
Φ340mm [電波]掛 時 計
エスコ¥7,480税込¥8,2281個翌日出荷エスコ品番EA798CB-31A材質プラスチック枠、風防ガラス質量(kg)1.2直径(Φmm)340種類掛時計電源単3電池×2本表示方式アナログ周波数40/60kHz自動選局機能フルオートカレンダー、月・日・曜日表示、電波受信機能、手動受信機能、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター寸法(Φ×mm)340×46電池寿命約1年カレンダー付き




![[衛星電波]掛時計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273238-251023-02.jpg)


![Φ350mm [ハイブリット電波]掛時計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64314138-240802-02.jpg)
![[電波]掛時計 EA798シリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62177284-240501-02.jpg)

![直径305mm[電波]掛時計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44110895-190802-02.jpg)
![直径320mm[電波]掛時計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44110719-190802-02.jpg)
![Φ325mm [電波]掛 時 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50293048-180220-02.jpg)
![Φ320mm [電波]掛 時 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50293005-180220-02.jpg)
![Φ350mm [電波]掛 時 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50292978-180220-02.jpg)
![Φ340mm [電波]掛 時 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50292804-180220-02.jpg)













![液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621857-260903-02.jpg)