絞り込み
出力(W)
- 15(4)
ブランド
- 多摩電子
- BELKIN(ベルキン)(49)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- エアージェイ(11)
- カシムラ(9)
- CIO(8)
- エレコム(7)
- AUKEY(オーキー)(7)
- OWLTECH(オウルテック)(5)
- アドテック(4)
- Vodaview(4)
- 京セラ(3)
- HACRAY(ハクライ)(3)
- マクセル(2)
- 太知ホールディングス(2)
- FSC(2)
- JTT(2)
- j5 create(2)
- ビューティーネイラー(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「出力(W)」から絞り込む
15(4)

ワイヤレス充電対応 真空吸着式スマホホルダー ダッシュボード
多摩電子¥4,998税込¥5,4981個当日出荷空気を抜いて吸い付ける真空吸着でスマートフォンやタブレットをしっかり固定します。吸盤に空気圧センサーが内蔵され、自動的に余分な空気を排出し続けます。 長時間使っても強力な吸着力を維持します。取り外しも側面のリリースボタンを軽く押すだけ。マグネット式より取り外しは簡単です。スマートフォン、タブレットの機種を選ばず使用できます。Qi規格準拠の最大15Wワイヤレス充電に対応。ダッシュボートへは粘着ゲル吸盤でガッチリ固定。ボールジョイント採用で360°回転に対応。縦置き、横置きどちらにも対応。色ブラック最大出力(W)15
Qi2.2対応ワイヤレス充電器
多摩電子¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷ワイヤレス充電規格「Qi2.2」に対応し、最大25Wの充電が可能。マグネット吸着により簡単・正確に位置合わせが可能。金属などの異物が吸着されると出力を停止する、異物検出機能を搭載。折りたたみスタンドを搭載し、充電しながらの動画視聴やビデオ通話に便利。1mのUSB-Cケーブル直結タイプ。材質(本体ケース)PC+ABS(スタンド)アルミニウム合金(コネクタケース)PVC色ホワイト出力5W、7.5W、10W、15W、 25Wケーブル長(m)1対応機種■MagSafeに対応したiPhone■Qi/Qi2/Qi2 25W規格に対応したスマートフォン入力DC5V 3A、 9V 3A、12V 3A、 15V 2.4A
Qi2.2対応ワイヤレス充電器
多摩電子¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷ワイヤレス充電規格「Qi2.2」に対応し、最大25Wの充電が可能。マグネット吸着により簡単・正確に位置合わせが可能。金属などの異物が吸着されると出力を停止する、異物検出機能を搭載。折りたたみスタンドを搭載し、充電しながらの動画視聴やビデオ通話に便利。1mのUSB-Cケーブル直結タイプ材質(本体ケース)PC+ABS(スタンド)アルミニウム合金(コネクタケース)PVC色ブラック出力5W、7.5W、10W、15W、 25Wケーブル長(m)1対応機種■MagSafeに対応したiPhone■Qi/Qi2/Qi2 25W規格に対応したスマートフォン入力DC5V 3A、 9V 3A、12V 3A、 15V 2.4A
Qi対応 ワイヤレス充電器 ホワイト
多摩電子¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷マグネットでQi2(MagSafe)対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」の正規認証品です。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作もラクラク。最大出力15WでiPhone・対応スマートフォンを充電可能。約1.5mの一体型USB-Cケーブル。USB-Cポートの充電器でもAポートの充電器でも使えるアダプター付属。一体型USB-Cケーブルは被覆にメッシュカバーを採用したロングライフケーブル。スマートフォンに着信があっても、振動で充電部分がズレたり外れたりしないので安定した充電が可能です。背面に360°回転可能なキックスタンド付き。iPhoneではスタンバイモードでの画面表示に対応します。出力(W)5、7.5、10、15ケーブル長(m)1.5本体質量(g)78入力DC5V 1.7A、9V 2.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W61.4×D61.4×H12.8
Qi対応 ワイヤレス充電器 ブラック
多摩電子¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷マグネットでQi2(MagSafe)対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」の正規認証品です。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作もラクラク。最大出力15WでiPhone・対応スマートフォンを充電可能。約1.5mの一体型USB-Cケーブル。USB-Cポートの充電器でもAポートの充電器でも使えるアダプター付属。一体型USB-Cケーブルは被覆にメッシュカバーを採用したロングライフケーブル。スマートフォンに着信があっても、振動で充電部分がズレたり外れたりしないので安定した充電が可能です。背面に360°回転可能なキックスタンド付き。iPhoneではスタンバイモードでの画面表示に対応します。出力(W)5、7.5、10、15ケーブル長(m)1.5本体質量(g)78入力DC5V 1.7A、9V 2.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W61.4×D61.4×H12.8
ワイヤレス充電対応 真空吸着式スマホホルダー エアコンルーバー
多摩電子¥4,698税込¥5,1681個当日出荷空気を抜いて吸い付ける真空吸着でスマートフォンやタブレットをしっかり固定します。吸盤に空気圧センサーが内蔵され、自動的に余分な空気を排出し続けます。 長時間使っても強力な吸着力を維持します。取り外しも側面のリリースボタンを軽く押すだけ。マグネット式より取り外しは簡単です。スマートフォン、タブレットの機種を選ばず使用できます。Qi規格準拠の最大15Wワイヤレス充電に対応。ボールジョイント採用で360°回転に対応。縦置き、横置きどちらにも対応。色ブラック最大出力(W)15