絞り込み
ポート数
- 1(2)
- 2(5)
- 3(1)
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(9)
- 2~3未満(3)
色
- ブラック(12)
- ホワイト(26)
ブランド
- 多摩電子
- BELKIN(ベルキン)(134)
- CIO(124)
- エレコム(77)
- OWLTECH(オウルテック)(77)
- エアージェイ(74)
- オーム電機(59)
- カシムラ(58)
- ラスタバナナ(54)
- サンワサプライ(51)
- アドテック(41)
- オズマ(38)
- Mate(37)
- HIDISC(28)
- MOTTERU(28)
- ELPA(26)
- AUKEY(オーキー)(25)
- グリーンハウス(24)
- j5 create(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

PD20W コンセントチャージャー C+A
多摩電子(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷・最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。 ※2ポート同時使用時は合計最大5V/3Aになります。 ・過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。 ・海外でも使用できるAC100V~240V対応。材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)寸法(mm)約W30×H31×D35(ACプラグ含まず)質量(g)約41定格出力Type-C:(単体使用時最大20W)DC5V 3A,9V 2.22A,12V 1.67A、USB-A:(単体使用時最大18W)DC5V 3A,9V 2A,12V 1.5A、同時使用時合計最大5V 3A定格入力電力AC100V~240V 50/60Hz 0.5A MAXポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1
コンセントチャージャー2.4A Lightning 2m
多摩電子¥2,698税込¥2,9681個当日出荷2台同時充電可能!合計最大出力2.4AのUSB-Aポート×2コンセントチャージャー。 しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル2m付属。 海外でも使える100V~240V対応。 コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。材質PC+ABS(本体ケース)、PVC(コネクタケース・ケーブル)色ホワイト質量(g)約36(本体)、約61(Lihtninケーブル)ポート数2ケーブル長(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30(ACプラグ含まず)定格出力DC5V 2.4A(合計最大出力)定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.35A
コンセント式充電器3.6A
多摩電子¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB-Aポートに接続した機器(iPhone/スマートフォン)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこないます。機器に合わせて接続ポートを選択する必要がなく快適に使用できます。 3台の機器を同時に接続可能な3ポートタイプのAC充電器。 合計最大充電出力3.6A。1ポート単体最大充電出力2.4A。材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金+ニッケルめっき色ホワイト質量(g)約44ポート数3出力DC5V 3.6A (1ポート最大2.4A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37.5×39×38(ACプラグ含まず)入力AC100V~240V/50-60Hz 0.6AMAX
コンセントチャージャー 2.4A 2ポート 抗菌
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個当日出荷抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています ※ISO22196 抗菌性試験、抗菌活性値2.0以上をクリア。※すべての雑菌の増殖を抑制するものではありません。 スマートフォンやタブレットを家庭用コンセントからそのまま充電できる充電器 大容量2.4A出力 ”最適充電”機能のUSB2ポート搭載でスマーフォン2台同時充電 接続された機器の最適充電電流値を自動的に検知し、それぞれの機器に合った最速電流で充電します。 1ポートあたり最大2.4A出力でタブレット1台充電、スマートフォン2台同時急速充電に対応 ※同時充電は出力の合計が5V/2.4A まで対応。 海外でも使える240V対応 ※渡航先に合ったコンセント変換アダプタが必要になる場合があります 菌の増殖を抑制する抗菌仕様 減菌率99%以上の抗菌加工製品 SIAA ISO22196 抗菌加工色ホワイトポート数USB-A×2出力合計2.4A加工(抗菌加工)ISO22196準拠の抗菌試験のよる抗菌活性値2.0以上をクリア入力AC100V 240Vプラグ(ACプラグ)90°可動プラグ採用USBポート(USB-A)最適充電対応
PD65W 巻取式コンセントチャージャー ブラック
多摩電子¥5,398税込¥5,9381個欠品中新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用、低発熱と小型・軽量を実現。USB PD65W出力(ノートPC対応)。巻き取り式ケーブル内蔵で携帯性抜群。可動収納式プラグ採用。海外でも使用可能なAC100~240V対応。携帯性に優れるコンパクトサイズ色ブラック出力USB-Cポート:PD65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)USB-Cケーブル:PD65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)同時使用時:最大65W Cポート(PD45W)+Cケーブル(12W/2.4A)
USBコンセントチャージャー1A
多摩電子¥879税込¥9671個当日出荷から3日以内出荷90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。最大出力1Aの出力で、スマートフォンの充電に対応。材質【本体ケース】PC+ABS本体質量(g)23定格出力DC5V/1A定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
AC出力付きリチウム充電器 27000
多摩電子¥25,980税込¥28,5781個当日出荷27000mAhのリチウム電池搭載。ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源。持ち運べるコンパクトなポータブル電源。重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力。最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や。小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応。Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで。本体への充電(蓄電)もスピーディー。本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間。両方で同時充電すると2時間で超スピーディー付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません)色ブラック質量(g)約737出力【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W)入力【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A動作温度5~35充電池タイプリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(mAh)27000(3.7V換算)USBポート数3(USB-A×2、USB-C×1)RoHS指令(10物質対応)対応ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電)充電端子DC端子、Type-C給電端子AC、USB A、Type-Cバッテリー容量(Wh)99.9
30W コンセントチャージャー C+A
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷最大30Wの高出力でUSB PD対応機器を”超急速充電”。Mac Book Air等一部ノートPCの充電・給電にも対応。便利なUSB(A+C)の2ポート2台同時充電対応。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用その他【合計最大15W(5V/3A)】2ポートで自動振分ポート数2接続【2ポート同時使用時】USB PD非対応ポート【USB-Cポート】USB PD30W / (5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A)、【USB-Aポート】QC18W / (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
PD65W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック
多摩電子¥4,898税込¥5,3881個当日出荷スマートフォン、Bluetoothイヤホン・ノートPCを3台同時充電。USB-Cケーブル付属最大65Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。便利なUSB-C×2+Aの3ポート。ノートPC1台とスマートフォン2台、合計3台同時充電対応。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。便利な90°可動収納式プラグでコンパクトで持ち運びもラクラク。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
PD20W モバイルバッテリー10000 ブラック
多摩電子¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷液晶ディスプレイが付いたPD20W出力モバイルバッテリー。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリチウムイオンポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。バッテリー残量をデジタル表示。(0%~100%)。スマートフォンとの重ね持ちに便利な薄型タイプ。付属品USB-C-Cケーブル15cm出力【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W本体質量(g)245本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W69×D17×H143.5
crevioBasic 65Wモバイルバッテリー&充電ステーション
多摩電子¥119,500税込¥131,4501台翌日出荷リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、安全・長寿命モバイルバッテリーバッテリー容量(mAh)18000(3000×6)USBポート数バッテリー:各3(USB-A×1・USBType-C×2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モバイルバッテリー:70×125×70、充電ステーション:418×172×179質量(g)モバイルバッテリー:約600、充電ステーション:約1830付属品ACアダプター、USB-C to Cケーブル、取扱説明書(保証書付き)、注意書色ホワイト出力USB-A:5V/2.4A(自動認識)、USB-C1/USB-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、【同時】USB-C1+USB-C2=PD45W+PD20W、USB-C1+USB-A-PD45W+12W、USB-C2+USB-A=PD45W+12W、USB-C1+USB-C2+USB-A-PD45W+15W+5W入力USB-C1/USB-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A電池セル:21700/リン酸鉄バッテリー電圧(V)3.2保証期間3年保証(2年延長保証あり ※別途、延長保証料金が発生いたします。)LEDLED1:青色、残量表示4段階(25、50、75、100%)、電源ボタン:1クリックで残量表示、機器接続時(動作時):残量表示5%以下になったら点滅動作/LED2:2色LED(青、赤)、赤:充電表示-充電時点滅(1S点灯、1S消灯)、青:充電完了-ステーションに設置時、満充電時は3分間点灯後ゆっくり明滅接続ポート【急速充電】3hでフル充電充電可能本数6充電端子AC給電端子USB-A/USB-Cボタン仕様1回クリックで電池残量表示、 長押しで出力 (電源) OFFバッテリー容量(Wh)57.6
コンセントチャージャー 2.1A 2ポート
多摩電子(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。(2.1A出力×2/合計最大出力2.1A) 最大出力2.1Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。材質(本体ケース)PC+ABS質量(g)約35.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×39×30(ACプラグ含まず)定格出力DC5V/2.1A定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.3A
PD20W コンセントチャージャー C to C
多摩電子¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属 USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。 USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。 Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」色ホワイト入力電圧(V)AC100-240
Lightningコンセントチャージャーセット1A
多摩電子¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷最大出力1AのUSB-Aポート×1コンセントチャージャー。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル付属。海外でも使える100V~240V対応。コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。色ホワイトポート数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×31×28(ACプラグ含まず)定格出力DC5V 1A 9V定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
PD65W 巻取式コンセントチャージャー ホワイト
多摩電子¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。おでかけに便利なPD65W出力の巻き取り式ケーブル採用のAC充電器。ノートパソコンとスマートフォン、タブレットを持ってのお出かけはこの充電器1台でカバーできます。巻取ケーブルとUSB-Cポート搭載で、PCとスマートフォン同時充電対応。ケーブルは絡まりにくいフラットタイプでケーブル長70cmまで伸縮。PD65W出力でノートPC対応の巻取式コンパクト充電器で持ち運びもラクラク。便利な90°可動収納式プラグでコンパクトで持ち運びもラクラク。海外でも使えるAC100V-240V対応色ホワイト
LEDライト付きモバイルバッテリーVL
多摩電子¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷ストラップにもなるUSB-Cケーブル付属のLEDライト付モバイルバッテリー色パープル出力(W)12(5V/2.4A)ポート数1バッテリー容量(mAh)5000照度(Lux)10(照射距離1m)光束(Lm)LED:10~12ケーブル長(cm)約11のUSB-CtoUSB-Cケーブル
20W コンセントチャージャー C+A
多摩電子¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷単体使用時最大20WのUSB PD対応 USB-Cポートと単体使用時最大18WのUSB-Aポートを搭載したAC充電器。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。海外でも使用できるAC100V~240V対応質量(g)40出力[USB-C]単体使用時最大20W / DC5V 3A、9V 2.22A / 12V 1.67A / [USB-A]単体使用時最大18W / DC5V 3A、9V 2A / 12V 1.5A / [2ポート使用時]合計最大DC5V 3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×38.5 (ACプラグ含まず)入力AC100V~240V 50/60Hz / 0.5A maxポートUSB-C(Power Delivery)×1 / USB-A×1
crevioBasic 65Wモバイルバッテリー&充電ステーション(BK)
多摩電子¥124,800税込¥137,2801台翌日出荷リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、安全・長寿命モバイルバッテリー色ブラック
130Wモバイルバッテリー&充電ステーション crevio Pro
多摩電子¥174,800税込¥192,2801台翌日出荷リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、安全・長寿命モバイルバッテリーセット内容充電ステーション、充電池×6、ACアダプター0.2m、電源ケーブル2.2m、USB-C-USB-Cケーブル約0.2m出力モバイルバッテリー:USB-C (1ポート・2ポート)5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、PPS 5~21V Max0.5A、(3ポート)5V/3A、9V/2.22A、12V/1.87A、PPS 3.3~5.9V Max3A 3.3~11V Max2.2A、同時出力 (1ポート+2ポート)合計最大130W、(1ポート+2ポート)号掲載台130W、(1ポート+3ポート)合計最大120W、(2ポート+3ポート)合計最大120W、(3ポート同時)合計最大150W入力モバイルバッテリー:(接点充電端子)DC30V/0.67A、(USB-C)PD30W:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A充電器出力DC30V(DCジャック)充電器入力DC30V(接点充電端子)充電器電圧(V)DC30バッテリー容量(mAh)27000USBポート数3(モバイルバッテリー1台につき)充電端子モバイルバッテリー:USB-C(1ポートのみ)、接点充電端子給電端子モバイルバッテリー:USB-C(×3ポート)
PD67W 準固体モバイルバッテリー 20000 C2+A ブラック
多摩電子¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー用途ケーブルの持ち運びが不要で旅行や出張に便利なケーブル一体型
PD67W 準固体モバイルバッテリー 15000 C2+A ホワイト
多摩電子¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー用途ケーブルの持ち運びが不要で旅行や出張に便利なケーブル一体型
LEDライト付きモバイルバッテリーBL
多摩電子¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷ストラップにもなるUSB-Cケーブル付属のLEDライト付モバイルバッテリー色ブルー出力(W)12(5V/2.4A)ポート数1バッテリー容量(mAh)5000照度(Lux)10(照射距離1m)光束(Lm)LED:10~12ケーブル長(cm)約11のUSB-CtoUSB-Cケーブル
PD20準固体モバイルバッテリー10000BK
多摩電子¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー。USB PD20W出力でスマートフォン”超急速充電”対応。熱暴走しにくく、発火リスクを低減した超安全モバイルバッテリー。高濃度ゲル電解液は性能劣化が少なく長寿命。USB PD20W出力でスマートフォン”超急速充電。Cポート単独使用時。PD3.0オプション規格のPPS(Programmable Power Supply)にも対応。USB-C+USB-Aポート搭載でスマートフォン2台同時充電対応。電池残量と充電状況がわかるLEDインジケータ搭載。色ブラック容量10000mAh
20W コンセントチャージャー Cx2
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷USB PD20W出力でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応 ※USB-C単ポート接続時。USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。90°可動収納式プラグ採用接続【2ポート同時接続時】15W (5V-3A) 2ポートで自動振分ポート【USB-Cポート12】USB PD20W / (5V-3A, 9V-2.22A, 15V-2A, 12V-1.67A)
コンセントチャージャー 2.4A ブラック
多摩電子¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷”最適充電機能搭載で様々な機器の充電に対応USB2ポート搭載で2台同時充電対応家庭用コンセントでスマートフォンを充電できるコンセント充電器。接続した機器(スマホ/タブレット/iPhone/iPad)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこなう最適充電対応。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
PD20W リン酸鉄モバイルバッテリー10000 ホワイト
多摩電子¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷長寿命で安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用。三元系リチウム電池に比べ、発熱リスクが少なく安全で高耐久なリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池搭載。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリン酸鉄リチウムポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。電池残量、充電表示LED搭載。自己放電の少ないリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池だから防災備蓄品としても最適。付属品PD充電通信対応USB-C to Cケーブル約15cm出力【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W本体質量(g)240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D21.5×H115
130Wモバイルバッテリー&充電ステーション crevio Pro x 5
多摩電子¥180,000税込¥198,0001個5日以内出荷オフィス、学校、小売店舗、倉庫、サービス業など、多岐に渡るユースケースでご活用頂けるモバイルバッテリー&充電ステーション crevioPro。crevio BASICより更にハイスペック(電池容量増、出力増。優れたデザイン性)。次世代電池『リン酸鉄リチウムイオン電池』の採用により、高い安全性と長寿命を実現したモバイルバッテリー 5基と、専用充電ステーションのセット製品となります。リン酸鉄リチウムイオン電池は、自然放電率が月1%程度と非常に少ないので、BCP対策用電源としてもご活用頂けます。色ブラック本体質量(g)約1300バッテリー容量(Ah)27USBポート数3充電端子USB-C給電端子USB-C
カラビナモバイルバッテリー5000
多摩電子¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷引っ掛けて、場所をとらない。カラビナ型スマホ用モバイルバッテリー材質【本体ケース】PC+ABS、他、 【カラビナ】炭素鋼、亜鉛合金、 【コネクタケース・ケーブル】PVC、他色ブラック質量(g)【本体】約135 【ケーブル】約9出力DC5V/2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約82.5×109×18.2入力DC5V/2Aバッテリー容量(mAh)5000ケーブル長(cm)約15USBポート数USB-A×1、microUSB×1充電端子microUSB給電端子USB、microUSB
ワイヤレス充電対応 真空吸着式スマホホルダー ダッシュボード
多摩電子¥4,998税込¥5,4981個当日出荷空気を抜いて吸い付ける真空吸着でスマートフォンやタブレットをしっかり固定します。吸盤に空気圧センサーが内蔵され、自動的に余分な空気を排出し続けます。 長時間使っても強力な吸着力を維持します。取り外しも側面のリリースボタンを軽く押すだけ。マグネット式より取り外しは簡単です。スマートフォン、タブレットの機種を選ばず使用できます。Qi規格準拠の最大15Wワイヤレス充電に対応。ダッシュボートへは粘着ゲル吸盤でガッチリ固定。ボールジョイント採用で360°回転に対応。縦置き、横置きどちらにも対応。色ブラック最大出力(W)15
PD30W コンセントチャージャー C+A
多摩電子¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷から5日以内出荷ポートUSB-A:QC18W (5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A)、USB-C:USB PD30W(5V/3A、 9V/3A、 12V/2.5A、 15V/2A、 20V/1.5A)【2ポート同時使用時】USB PD非対応、合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分
コンセントチャージャー2.4A C変換付
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質(本体ケース)PC+ABS、(電源プラグ)真鍮+ニッケルめっき【microUSBケーブル】(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC【USB Type-C変換アダプタ】(コネクタケース)PVC色ホワイト質量(g)USB Type-C変換アダプタ:約1、microUSBケーブル:約28定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A(合計最大出力)ケーブル長(m)【microUSBケーブル】約1.2本体質量(g)約36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【USB Type-C変換アダプタ】約10.5×22×6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30
Type-C コンセントチャージャー 2.4A
多摩電子¥1,798税込¥1,9781個当日出荷USB Type-C搭載のタブレット・スマートフォンをコンセントから充電できるType-Cケーブル一体型のAC充電器です。2.4Aの高出力タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能です。※スマートフォン側が急速充電に対応している場合。薄型タイプで、バッグ等に入れてもコンパクトで持ち運びに便利。180°可動ACプラグ採用でコンセントに挿した時にも邪魔になりません材質PC+ABS(本体ケース)PVC(ケーブル・コネクタケース)色ホワイト質量(g)約68定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×66×20(ACプラグ・ケーブル含まず)
LIGHTNING ACチャージャー
多摩電子¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用 Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長約1.2m) 1A出力、海外OK。100V~240V材質【本体ケース】ABS、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース/ケーブル】PVC色ホワイトケーブル長(m)約1.2本体質量(g)40(本体のみ)定格入力AC100V~240V/50-60Hz/15VA定格出力(A)DC5V/1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×56×20
PD67W 準固体モバイルバッテリー 20000 C2+A ホワイト
多摩電子¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー用途ケーブルの持ち運びが不要で旅行や出張に便利なケーブル一体型
PD67W 準固体モバイルバッテリー 15000 C2+A ブラック
多摩電子¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー用途ケーブルの持ち運びが不要で旅行や出張に便利なケーブル一体型
PD45W 準固体モバイルバッテリー 10000 C2+A ホワイト
多摩電子¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー用途ケーブルの持ち運びが不要で旅行や出張に便利なケーブル一体型
PD45W 準固体モバイルバッテリー 10000 C2+A ブラック
多摩電子¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー用途ケーブルの持ち運びが不要で旅行や出張に便利なケーブル一体型
Qi2.2対応ワイヤレス充電器
多摩電子¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷ワイヤレス充電規格「Qi2.2」に対応し、最大25Wの充電が可能。マグネット吸着により簡単・正確に位置合わせが可能。金属などの異物が吸着されると出力を停止する、異物検出機能を搭載。折りたたみスタンドを搭載し、充電しながらの動画視聴やビデオ通話に便利。1mのUSB-Cケーブル直結タイプ。材質(本体ケース)PC+ABS(スタンド)アルミニウム合金(コネクタケース)PVC色ホワイト出力5W、7.5W、10W、15W、 25Wケーブル長(m)1対応機種■MagSafeに対応したiPhone■Qi/Qi2/Qi2 25W規格に対応したスマートフォン入力DC5V 3A、 9V 3A、12V 3A、 15V 2.4A
Qi2.2対応ワイヤレス充電器
多摩電子¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷ワイヤレス充電規格「Qi2.2」に対応し、最大25Wの充電が可能。マグネット吸着により簡単・正確に位置合わせが可能。金属などの異物が吸着されると出力を停止する、異物検出機能を搭載。折りたたみスタンドを搭載し、充電しながらの動画視聴やビデオ通話に便利。1mのUSB-Cケーブル直結タイプ材質(本体ケース)PC+ABS(スタンド)アルミニウム合金(コネクタケース)PVC色ブラック出力5W、7.5W、10W、15W、 25Wケーブル長(m)1対応機種■MagSafeに対応したiPhone■Qi/Qi2/Qi2 25W規格に対応したスマートフォン入力DC5V 3A、 9V 3A、12V 3A、 15V 2.4A
PD30W 巻取式コンセントチャージャー ホワイト
多摩電子¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用、低発熱と小型・軽量を実現。USB PD30W出力。巻き取り式ケーブル内蔵で携帯性抜群。可動収納式プラグ採用。海外でも使用可能なAC100~240V対応。携帯性に優れるコンパクトサイズ色ホワイト出力USB-Cポート:PD30W(5V/3A、9V/3A、12V/1.5A、20V/1.5A、PPS3.3-11.0/3A)USB-Cケーブル:PD30W(5V/3A、9V/3A、12V/1.5A、20V/1.5A、PPS3.3-11.0/3A)2ポート同時使用時:USB PD非対応合計最大15W(5V/3A)






























































![SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264177-260910-02.jpg)
![SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応] CIO SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応] CIO](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264150-260910-02.jpg)