Ergo-Step 踏み台トップ(ボトム/トップ)Ansell3日以内出荷
商品名:Ergo-Step 踏み台 (ボトム用/トップ用)特徴・約3.2kgという軽量設計で持ち運びしやすい・連結用の金具つきで、横長の作業台の作成可能(トップ・ボトム踏み台の横長連結も可能)・定位置に踏み台を固定する滑り止めつきの脚・2段まで積み重ねて使用が可能・よく目立つ鮮やかなオレンジ色・耐荷重:227kg
用途快適な作業環境を提供する軽量で積み重ね可能な踏み台(トップ踏み台(1170-T-1)はボトム踏み台(1170-B-1)の上にのみ積み重ねることができます。その際、ボトム踏み台の中央にあるプラグを取り外してください。)材質ABS樹脂、ステンレススチール、ゴム色オレンジ高さ(cm)13縦(cm)35使用後の手入方法標準的な手術室機器の消毒手順で、踏み台のお手入れをしてください。洗浄と乾燥機を使用する際は、60℃を超えない様にしてください。ボトム踏み台の角のパーツが取れた場合は、市販のプラスチック用瞬間接着剤をご使用ください入数(個)1横(cm)45関連資料積み重ね・連結方法(0.34MB) 踏み台消毒方法(0.32MB)