絞り込み
ブランド
- Escura(エスクーラ)
- AGFA(1)
- Bluemake(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(7)
- MiNiPiC(1)
- nikome(1)
- SAC(1)
- TO-PLAN(東京企画販売)(1)
- UI(1)
- VERTEX STYLE(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- エレコム(1)
- テクタイト(2)
- ユニファイン(2)
質量(g)
- 20?40未満(1)
撮像素子
- その他(1)

InstantSnap NOVO
Escura(エスクーラ)¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷存在感のある1.3インチ鮮明LEDスクリーンと、大胆な横型レイアウトを採用。思い描いた通りのクリエイティブな構図で撮影を楽しめます。3種類の構図グリッドを備えた「交換式ビューファインダー」で、シーンに合わせたフレキシブルなアングル調整ができます。また、内蔵のセルフィーミラーを使えば、いつでも理想通りの自撮りが決まります。撮影では、気分に合わせて選べる年代別5種類のカラーフィルターに加え、どこか懐かしく温かみのある35mmフィルムをイメージしたフレームも搭載。思い出をレトロで味わい深い一枚へと仕立て上げます。用途デジタルトイカメラ付属品カメラ本体×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、構図用ファインダープレート×3種、自撮り用ミラープレート×1、取扱説明書形式【静止画像】JPG本体質量(g)38解像度【画像】2560×1920、【ビデオ】1440×1080(30fps)レンズ厚さ(mm)3.2(F2.8)撮影距離(m)標準約0.3~∞液晶モニター1.3インチ(240×240)シャッタースピード1/125sメモリーカードMicro SD(別売)[class 4~10] [対応容量 4~64GB][フォーマット FAT32形式]ビデオフォーマットAVI本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×60×16イメージセンサー有効画素数500万画素 CMOSUSB【ケーブル】Type-C(C-C)
『デジタルカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル一眼レフカメラ
- ミラーレス一眼レフカメラ
- コンパクトデジタルカメラ
- トイデジタルカメラ
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら