絞り込み
ねじの呼び
- M14
- M10(1)
- M12(6)
- M16(2)
- M18(1)
- M20(2)
適合メーカー
- いすゞ(1)
- スズキ(SUZUKI)(2)
- ホンダ(HONDA)(2)
- マツダ(2)
- 三菱(2)
ブランド
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- KYO-EI(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- SUN TOOL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(1)
M12(6)
M14
M16(2)
M18(1)
M20(2)

タップボルト(ドレンプラグ)
SUN TOOL(138件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。![マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36558024-110316-02.jpg)
マグネット付ドレンプラグ(パッキン付)
BRIDGE[自動車用品](90件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。用途オイルパンの排出口のコックに材質スチール、クロームメッキ磁力300mT
マグネットドレンボルト
KYO-EI(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。 耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。 ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。二面幅(mm)14HEXRoHS指令(10物質対応)対応






![マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36558024-110316-02.jpg)