絞り込み
ブランド
- キョーワ(ネット)
- モノタロウ(4)
- ナカダ産業(57)
- トヨネン(32)
- ダイイチ(31)
- TRUSCO(7)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(7)
- まつうら工業(5)
- フジナガ(4)
- エスコ(3)
- 大塚刷毛製造(3)
- ユタカメイク(3)
- アイネット(3)
- 弘和(3)
- 三友(2)
- 日本マタイ(2)
- グリーンクロス(2)
- コンドーテック(1)
- ノーブランド(1)
- ユニット(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(5)
特価

【オーダー】 ラッセル安全ネット 非防炎 15mm目合
キョーワ(ネット)(3件のレビュー)¥1,930税込¥2,1231枚3日以内出荷耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。 周囲ロープと四方止めロープ付。用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止材質ポリエステル色ホワイトタイプ非防炎種類ラッセル網地長さ(m)0.1~30(0.1m単位)安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)目合い15mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 ラッセル安全ネット 防炎 15mm目合
キョーワ(ネット)¥2,570税込¥2,8271枚3日以内出荷耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。 周囲ロープと四方止めロープ付。用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止材質ポリエステル色ブルー種類ラッセル網地長さ(m)0.1~30(0.1m単位)安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)特性防炎目合い15mmサービス分類オーダー・加工
ラッセル安全ネット 非防炎
キョーワ(ネット)(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1枚3日以内出荷耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上材質ポリエステル色網地:ホワイト、テープ:赤・オレンジ種類ラッセル網地寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9目合い(mm)15
ラッセル安全ネット 防炎
キョーワ(ネット)¥4,798~税込¥5,278~1枚3日以内出荷耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上性能防炎材質ポリエステル色網地:ブルー、テープ:赤・オレンジ種類ラッセル網地寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9目合い(mm)15
ラッセル安全ネット 防炎
キョーワ(ネット)¥6,398~税込¥7,038~1枚4日以内出荷耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上性能防炎材質ポリエステル種類ラッセル網地寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9色(本体)網地:ブルー目合い(mm)100
垂直ネット
キョーワ(ネット)¥8,998~税込¥9,898~1枚5日以内出荷から9日以内出荷仮設工業会認定品です。 防炎製品認定品です。(審査機関:日本防炎協会) 軽量で展張が容易であり、作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。 難燃糸を使用しており、万が一の火災時でも延焼を防ぎます。 原着糸を使用しているため、外壁への色付着を防ぎます。用途建設現場からの飛来落下防止(※墜落防止用ネットとして使用しないで下さい)材質ポリエステル径(Φmm)6(縁綱・取付け綱)引張強度(kN)0.27/本(網糸)、3(縁綱・取付け)網目(mm)15
ネットクランプ(ネット用クランプ)
キョーワ(ネット)¥35,980税込¥39,5781セット(30個)当日出荷溶接、かしめがない鍛造一体型であり頑丈です。 コンパクトで軽量のため作業性が向上します。用途建築現場での安全ネットの設置質量(kg)0.63引張強度(kN)13.5以上
【オーダー】 ラッセル安全ネット 防炎 100mm目合
キョーワ(ネット)¥2,250税込¥2,4751枚3日以内出荷耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。 豪雪地域や風の強い地域に適しています。 周囲ロープと四方止めロープ付。用途高所作業における墜落防止材質ポリエステル色ブルー種類ラッセル網地長さ(m)0.1~30(0.1m単位)安全強度(kN)(網糸)2.06以上、(縁綱・吊綱)14.7以上糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)特性防炎目合い100mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】垂直ネット 防炎 15mm目
キョーワ(ネット)¥3,430税込¥3,7731枚5日以内出荷・仮設工業会認定品です。・防炎製品認定品です。(審査機関:日本防炎協会)。・軽量で展張が容易であり、作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。・難燃糸を使用しており、万が一の火災時でも延焼を防ぎます。・原着糸を使用しているため、外壁への色付着を防ぎます。用途・建設現場からの飛来落下防止(。墜落防止用ネットとして使用しないで下さい)材質ポリエステル色シルバー、ブルー種類ラッセル網地安全強度(kN)(網糸)0.27以上、(縁綱・吊綱)3以上糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)6特性防炎目合い15mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】イエローネット防炎(注意喚起ネット)
キョーワ(ネット)¥4,140税込¥4,5541枚10日以内出荷一般社団法人仮設工業会認定品です。注意喚起色(イエロー色)を採用し、現場のあらゆる危険個所を可視化します。仮置き材の風散養生としても利用することができ、建方用ネットとの混同を防ぎます。用途飛来落下防止(。墜落防止用ネットとして使用しないで下さい)。危険個所の可視化材質難燃原着ポリエステル色黄色種類ラッセル綱地特性防炎目合い(mm)15サービス分類オーダー・加工
垂直ネット
キョーワ(ネット)¥25,980~税込¥28,578~1枚7日以内出荷から16日以内出荷仮設工業会認定品です。 防炎製品認定品です。(審査機関:日本防炎協会) 軽量で展張が容易であり、作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。 難燃糸を使用しており、万が一の火災時でも延焼を防ぎます。 原着糸を使用しているため、外壁への色付着を防ぎます。用途建設現場からの飛来落下防止材質防炎ポリプロピレン径(Φmm)6(縁綱・取付け綱)引張強度(kN)0.27/本(網糸)、3(縁綱・取付け)網目(mm)15