TDKラムダ ノイズフィルタ 単相電源用 アクセサリ RPE-2010TDKラムダ5日以内出荷
アクセサリタイプ = 単相フィルタ併用可能製品 = 単相電源入力電流範囲 = Maximum of 10ATDKラムダ RPE / RPAシリーズインレットタイプノイズフィルタ. TDKラムダのノイズフィルタは、密閉型電源やオープンフレーム型電源向けに設計されています。
性能汎用特性形状IECインレット幅(mm)58.8高さ(mm)50質量(g)40奥行(mm)22.4定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)10漏洩電流0.5mA以下(DC250V/60Hz)温度上昇30保存温度(℃)-25~85直流抵抗(max)30mΩ絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)相数単相安全規格認定:EN60939(NEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間動作温度(℃)-25~85端子ファストンRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)AC1500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:5~30(25dB保証)、ディファレンシャルモード:10~30(25dB保証)保存湿度(%RH)5~85