絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
減衰量保証帯域(MHz)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 電磁波対策

541件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A シャーシーマウント WURTH ELEKTRONIK

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A シャーシーマウント

    WURTH ELEKTRONIK
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:75mm●奥行き:51.8mm●高さ:29mm●寸法:75 x 51.8 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7138-83
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 98mΩ 1箱 20個入 SCHURTER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 98mΩ 1箱 20個入

    SCHURTER
    119,800税込131,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:98mΩ●電力損失:1.3Wアズワン品番65-7166-37
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 98mΩ SCHURTER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 98mΩ

    SCHURTER
    8,098税込8,908
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●漏れ電流:0.5 mA●動作温度 Max:+100℃●抵抗:98mΩ●電力損失:1.3Wアズワン品番65-7046-52
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 88mΩ 1箱 20個入 SCHURTER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 88mΩ 1箱 20個入

    SCHURTER
    109,800税込120,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:88mΩ●電力損失:1.3Wアズワン品番65-7048-82
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 88mΩ SCHURTER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 88mΩ

    SCHURTER
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:88mΩ●電力損失:1.3Wアズワン品番65-7045-79
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 250mΩ 1箱 20個入 SCHURTER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 250mΩ 1箱 20個入

    SCHURTER
    119,800税込131,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:48 V dc, 240 V ac●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:250mΩ●電力損失:1.3Wアズワン品番65-7034-45
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 250mΩ SCHURTER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A DINレール 0.5 mA 1.3W 250mΩ

    SCHURTER
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:48 V dc, 240 V ac●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:250mΩ●電力損失:1.3Wアズワン品番65-7048-79
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 2A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 2A フランジマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    低電流で高インピーダンス負荷に対応する汎用 RFI フィルタです。高インピーダンス負荷 / 低電流用の汎用 RFI フィルタです 汎用 幅広い終端オプション VDE携帯機器及び患者が接触しない医療機器の低漏洩電流の要件に対応 用途 暖房 / 換気 / 空調 テレビ / オーディオ / ビデオ コンピューティング及びアクセサリ 家庭用電気製品 医療機器 バッテリ充電シ
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 25A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 25A フランジマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    周波数コンバータ用単相電源ラインフィルタです。周波数インバータと可変速モータドライブ向けに設計されています。周波数コンバータ用単相電源ラインフィルタです 周波数インバータと可変速モータドライブ向けに設計されています 電気的ノイズが多い環境に適しています プログラマブルロジックコントローラを AC 電源ラインの RF ノイズから保護します 接
    仕様●入数:1箱(1個入)●最大定格電流:25A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:1●シリーズ:Corcom FC●動作周波数:50/60Hz●長さ:175.3mm●奥行き:64.77mm●高さ:139.3mm●寸法:175.3 x 64.77 x 139.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7122-45
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント 1箱 8個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント 1箱 8個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    47,980税込52,778
    1箱(8個)
    7日以内出荷
    汎用 RFI 電源ラインフィルタ - 高インピーダンス負荷に最適パルス、連続、断続的 RFI 干渉が発生する用途に最適です。高インピーダンス負荷用の汎用 RFI 電源ラインフィルタです パルス、連続、断続的 RFI 干渉が発生する用途に最適です EK モデルは、VDE ポータブル機器や非患者ケアの医療機器の漏洩電流要件が非常に低くなっています アースラインイン
    仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom K●動作周波数:50/60Hz●長さ:85.1mm●奥行き:38.9mm●高さ:85.1mm●寸法:85.1 x 38.9 x 85.1mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7122-05
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント 1箱 8個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント 1箱 8個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    89,980税込98,978
    1箱(8個)
    7日以内出荷
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント 1箱 4個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント 1箱 4個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    62,980税込69,278
    1箱(4個)
    7日以内出荷
    2 段汎用 RFI 電源ラインフィルタです。デュアル T セクション RFI フィルタは、優れた性能を発揮します。2 段汎用 RFI 電源ラインフィルタです 優秀な性能を発揮するデュアルTセクションRFIフィルタ ノイズの多いRFI環境が存在する低インピーダンス負荷に最適 律動的、連続的、断続的な干渉を制御 ER モデルは、挿入損失を損なうことなく低漏洩電流を実現
    仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom R●動作周波数:50/60Hz●長さ:132.8mm●奥行き:38.9mm●高さ:106.7mm●寸法:132.8 x 38.9 x 106.7mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7156-92
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント 1箱 4個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント 1箱 4個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    59,980税込65,978
    1箱(4個)
    7日以内出荷
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント 1箱 3個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント 1箱 3個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    61,980税込68,178
    1箱(3個)
    7日以内出荷
    スイッチング電源用の高性能 RFI フィルタです。スイッチング電源用の高性能 RFI フィルタです コモンモード及び差動モード干渉に対する高い減衰 有効電圧: 10 kHz → 30 MHz 減衰とサイズに最適化 IEC インレットが付いた 3 A 又は 6 A のタイプを用意しています 医療用バージョンは HQ シリーズで入手可能 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 過渡電流に
    仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom Q●動作周波数:50/60Hz●長さ:168.1mm●奥行き:57.9mm●高さ:52.6mm●寸法:168.1 x 57.9 x 52.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7154-10
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント 1箱 12個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント 1箱 12個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    66,980税込73,678
    1箱(12個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom B●動作周波数:50/60Hz●長さ:85.3mm●奥行き:29.5mm●高さ:71.4mm●寸法:85.3 x 29.5 x 71.4mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7133-55
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    電源ラインノイズ保護用の多目的医療フィルタです。ライン to グランド性能の向上。多目的医療用フィルタ ライン接地性能の向上 放射又はイミュニティの問題に対する優れたソリューションです
    仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom MV●動作周波数:50/60Hz●長さ:132.8mm●奥行き:38.9mm●高さ:106.7mm●寸法:132.8 x 38.9 x 106.7mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7130-52
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    低電流で高インピーダンス負荷に対応する汎用 RFI フィルタです。高インピーダンス負荷 / 低電流用の汎用 RFI フィルタです 汎用 幅広い終端オプション VDE携帯機器及び患者が接触しない医療機器の低漏洩電流の要件に対応 用途 暖房 / 換気 / 空調 テレビ / オーディオ / ビデオ コンピューティング及びアクセサリ 家庭用電気製品 医療機器 バッテリ充電シ
    仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom B●動作周波数:50/60Hz●長さ:85.3mm●奥行き:29.5mm●高さ:71.4mm●寸法:85.3 x 29.5 x 71.4mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-6951-21
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    スイッチング電源用の高性能 RFI 電源ラインフィルタです。優れたコモンモード減衰とプレミアム差動モード減衰。スイッチング電源用の高性能 RFI 電源ラインフィルタです 優れたコモンモード減衰とプレミアム差動モード減衰 EP シリーズより小型のパッケージサイズ 低漏洩電流の ET モデル 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 モータ及びコントローラの駆動
    仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom T●動作周波数:50/60Hz●長さ:138.4mm●奥行き:55.4mm●高さ:100.6mm●寸法:138.4 x 55.4 x 100.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7120-45
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    スイッチングモード電源用のデュアルステージ RFI 電源ラインフィルタです。スイッチングモード電源用のデュアルステージ RFI 電源ラインフィルタです 2 段フィルタは、高い挿入損失を実現します EP モデルは非常に低い漏洩電流要件に適合 7 又は 12 A バージョンで最適なパッケージサイズを実現します 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 モータ及びコント
    仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom EP●動作周波数:50/60Hz●長さ:127.3mm●奥行き:45.2mm●高さ:45.2mm●寸法:127.3 x 45.2 x 45.2mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7127-01
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです。SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです FCC/EN 仕様に準拠する必要がある機器の伝導ノイズを許容限度まで低減するように設計されています 汎用 K シリーズよりも大幅に高い素子値を利用 ESK6C と VSK6C には、個別のアース回路インダクタが組み込まれて
    仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom SK●動作周波数:50/60Hz●長さ:127.3mm●奥行き:45.2mm●高さ:57.2mm●寸法:127.3 x 45.2 x 57.2mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7154-86
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A シャーシーマウント 1セット 8個入 WURTH ELEKTRONIK

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A シャーシーマウント 1セット 8個入

    WURTH ELEKTRONIK
    29,980税込32,978
    1セット(8個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(8個入り)●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:75mm●奥行き:51.8mm●高さ:29mm●寸法:75 x 51.8 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7139-01
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A シャーシーマウント 1セット 6個入 WURTH ELEKTRONIK

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A シャーシーマウント 1セット 6個入

    WURTH ELEKTRONIK
    41,980税込46,178
    1セット(6個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(6個入り)●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:114.9mm●奥行き:58.5mm●高さ:45mm●寸法:114.9 x 58.5 x 45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7130-31
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A シャーシーマウント 0.1μF 5 uA Single Stage XP POWER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A シャーシーマウント 0.1μF 5 uA Single Stage

    XP POWER
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    FHSM 単段フィルタは、コンパクトなシャーシ取り付け金属ケースに収容されており、5 μ A @ 250 V ac の低アース漏れの医療用途に適しています。入出力接続は、6.3 x 0.8 mm ファストン端子経由です。装置内の主電源ケーブルからの放射を最小限に抑えるために、フィルタは主電源ケーブルのエントリポイントにできるだけ近い場所に取り付ける必要があります
    仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:クイックコネクト●相数:1●ステージ数:Single Stage●動作周波数:0 → 400Hz●長さ:43.5mm●静電容量:0.1μF●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7150-18
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A シャーシーマウント 0.1μF 0.6 mA Single Stage XP POWER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A シャーシーマウント 0.1μF 0.6 mA Single Stage

    XP POWER
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    FHSA 1 段フィルタは、小型のシャーシ取り付け金属ケースに収納されており、ITE 用途に適しています。入出力接続は、6.3 x 0.8 mm ファストン端子経由です。装置内の主電源ケーブルからの放射を最小限に抑えるために、フィルタは主電源ケーブルのエントリポイントにできるだけ近い場所に取り付ける必要があります。クラス I 機器に最適なすべてのモデルは
    仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:クイックコネクト●相数:1●ステージ数:Single Stage●動作周波数:0 → 400Hz●長さ:43.5mm●静電容量:0.1μF, 6.6μF●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7146-30
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A シャーシーマウント WURTH ELEKTRONIK

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A シャーシーマウント

    WURTH ELEKTRONIK
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 1A フランジマウント 1箱 56個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 1A フランジマウント 1箱 56個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    159,800税込175,780
    1箱(56個)
    7日以内出荷
    低電流で高インピーダンス負荷に対応する汎用 RFI フィルタです。高インピーダンス負荷 / 低電流用の汎用 RFI フィルタです 汎用 幅広い終端オプション VDE携帯機器及び患者が接触しない医療機器の低漏洩電流の要件に対応 用途 暖房 / 換気 / 空調 テレビ / オーディオ / ビデオ コンピューティング及びアクセサリ 家庭用電気製品 医療機器 バッテリ充電シ
    仕様●最大定格電流:1A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom B●動作周波数:50/60Hz●長さ:57.2mm●奥行き:16.8mm●高さ:64.3mm●寸法:57.2 x 16.8 x 64.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7131-26
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 1A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 1A フランジマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    低電流で高インピーダンス負荷に対応する汎用 RFI フィルタです。高インピーダンス負荷 / 低電流用の汎用 RFI フィルタです 汎用 幅広い終端オプション VDE携帯機器及び患者が接触しない医療機器の低漏洩電流の要件に対応 用途 暖房 / 換気 / 空調 テレビ / オーディオ / ビデオ コンピューティング及びアクセサリ 家庭用電気製品 医療機器 バッテリ充電シ
    仕様●最大定格電流:1A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ワイヤリード●相数:1●シリーズ:Corcom B●動作周波数:50/60Hz●長さ:24.4mm●奥行き:16.8mm●高さ:64.3mm●寸法:24.4 x 16.8 x 64.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7119-44
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 1A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 1A フランジマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流:1A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom B●動作周波数:50/60Hz●長さ:57.2mm●奥行き:16.8mm●高さ:64.3mm●寸法:57.2 x 16.8 x 64.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7134-80
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 0.3μF 0.6 mA Two Stage XP POWER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 0.3μF 0.6 mA Two Stage

    XP POWER
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    FIHA 高減衰デュアルステージフィルタは、ITE 用途向けのコンパクトなシャーシ取り付け金属ケースに収容されています。入出力接続は、6.3 x 0.8 mm ファストン端子経由です。装置内の主電源ケーブルからの放射を最小限に抑えるために、フィルタは主電源ケーブルのエントリポイントにできるだけ近い場所に取り付ける必要があります。クラス I 機器に最適な
    仕様●最大定格電流:1A●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:クイックコネクト●相数:1●ステージ数:Two Stage●動作周波数:0 → 400Hz●長さ:52mm●静電容量:0.3μF, 6.6μF●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7156-88
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 0.1μF 5 uA Single Stage XP POWER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 0.1μF 5 uA Single Stage

    XP POWER
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    FHSM 単段フィルタは、コンパクトなシャーシ取り付け金属ケースに収容されており、5 μ A @ 250 V ac の低アース漏れの医療用途に適しています。入出力接続は、6.3 x 0.8 mm ファストン端子経由です。装置内の主電源ケーブルからの放射を最小限に抑えるために、フィルタは主電源ケーブルのエントリポイントにできるだけ近い場所に取り付ける必要があります
    仕様●最大定格電流:1A●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:クイックコネクト●相数:1●ステージ数:Single Stage●動作周波数:0 → 400Hz●長さ:44mm●静電容量:0.1μF●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7143-99
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 0.1μF 0.6 mA Single Stage XP POWER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 0.1μF 0.6 mA Single Stage

    XP POWER
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    FHSA 1 段フィルタは、小型のシャーシ取り付け金属ケースに収納されており、ITE 用途に適しています。入出力接続は、6.3 x 0.8 mm ファストン端子経由です。装置内の主電源ケーブルからの放射を最小限に抑えるために、フィルタは主電源ケーブルのエントリポイントにできるだけ近い場所に取り付ける必要があります。クラス I 機器に最適なすべてのモデルは
    仕様●最大定格電流:1A●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:クイックコネクト●相数:1●ステージ数:Single Stage●動作周波数:0 → 400Hz●長さ:44mm●静電容量:0.1μF, 6.6μF●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7146-29
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 1A DINレール 0.5 mA 1.3W 770mΩ 1箱 20個入 SCHURTER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 1A DINレール 0.5 mA 1.3W 770mΩ 1箱 20個入

    SCHURTER
    109,800税込120,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流:1A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:770mΩ●電力損失:1.3Wアズワン品番65-7042-96
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 1A DINレール 0.5 mA 1.3W 770mΩ SCHURTER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 1A DINレール 0.5 mA 1.3W 770mΩ

    SCHURTER
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流:1A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:770mΩ●電力損失:1.3Wアズワン品番65-7035-12
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 18A 自立式 EATON(イートン)

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 18A 自立式

    EATON(イートン)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Eaton メインチョークは、定格動作電圧 260 V ac 及び 18 A の動作電流で動作します。最大熱放散 17 W、インダクタンス 1.63 mH で機能します。単相 動作温度: -25 → +40 ℃ IP20 等級の保護
    仕様●最大定格電流:18A●最大定格電圧:260 V ac●実装タイプ:自立式●相数:1●シリーズ:DX●動作周波数:60Hzアズワン品番65-7024-20
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 18A パネルマウント SIEMENS

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 18A パネルマウント

    SIEMENS
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流:18A●最大定格電圧:240 V ac●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:SINAMICS●動作周波数:Category 2アズワン品番65-6934-88
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.5 mA 1.55W 8mΩ 1箱 20個入 SCHURTER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.5 mA 1.55W 8mΩ 1箱 20個入

    SCHURTER
    109,800税込120,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:シャーシーマウント●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:82.6mm●高さ:85mm●寸法:25 x 82.6 x 85mm●漏れ電流:0.5 mA●動作温度 Max:+100℃●抵抗:8mΩ●電力損失:1.55Wアズワン品番65-7043-57
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.5 mA 1.55W 8mΩ SCHURTER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.5 mA 1.55W 8mΩ

    SCHURTER
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:シャーシーマウント●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:82.6mm●高さ:85mm●寸法:25 x 82.6 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:8mΩ●電力損失:1.55Wアズワン品番65-7043-58
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 16A DINレール 0.5 mA 1.55W 8mΩ SCHURTER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 16A DINレール 0.5 mA 1.55W 8mΩ

    SCHURTER
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:8mΩ●電力損失:1.55Wアズワン品番65-7034-46
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 15A フランジマウント 1箱 4個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 15A フランジマウント 1箱 4個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    69,980税込76,978
    1箱(4個)
    7日以内出荷
    スイッチング電源用の高性能 RFI 電源ラインフィルタです。優れたコモンモード減衰とプレミアム差動モード減衰。スイッチング電源用の高性能 RFI 電源ラインフィルタです 優れたコモンモード減衰とプレミアム差動モード減衰 EP シリーズより小型のパッケージサイズ 低漏洩電流の ET モデル 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 モータ及びコントローラの駆動
    仕様●最大定格電流:15A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom T●動作周波数:50/60Hz●長さ:151.1mm●奥行き:55.4mm●高さ:100.6mm●寸法:151.1 x 55.4 x 100.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7127-53

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁波対策