絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
減衰量保証帯域(MHz)
- (コモンモード)0.1~5/(ディファレンシャルモード)0.5~30(2)
- (コモンモード)0.1~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(5)
- (コモンモード)0.1~20/(ディファレンシャルモード)0.2~30(2)
- (コモンモード)0.1~30/(ディファレンシャルモード)0.1~30(3)
- (コモンモード)0.2~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(5)
- (コモンモード)0.2~10/(ディファレンシャルモード)0.3~30(2)
- (コモンモード)0.2~20/(ディファレンシャルモード)0.1~30(2)
- (コモンモード)0.2~20/(ディファレンシャルモード)0.2~30(3)
- (コモンモード)0.2~30/(ディファレンシャルモード)0.3~30(2)
- (コモンモード)0.3~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(7)
- (コモンモード)0.3~10/(ディファレンシャルモード)0.3~30(2)
- (コモンモード)0.3~20/(ディファレンシャルモード)0.2~30(3)
- (コモンモード)0.3~20/(ディファレンシャルモード)0.3~30(2)
- (コモンモード)0.3~20/(ディファレンシャルモード)0.4~30(2)
- (コモンモード)0.3~30/(ディファレンシャルモード)0.2~30(3)
- (コモンモード)0.4~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(2)
- (コモンモード)0.4~30/(ディファレンシャルモード)0.3~30(3)
- (コモンモード)0.5~6/(ディファレンシャルモード)0.2~30(3)
- (コモンモード)0.5~10/(ディファレンシャルモード)0.5~30(2)
- (コモンモード)1~30/(ディファレンシャルモード)1~30(3)
- 減衰量保証帯域(MHz)をもっと見る
ブランド
- MURATA(村田製作所)(108)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(91)
- コーセル(86)
- WURTH ELEKTRONIK(52)
- SCHURTER(49)
- TDKラムダ(47)
- XP POWER(19)
- EPCOS(13)
- BOURNS(10)
- 竹内工業(10)
- KEMET(8)
- SCHAFFNER(7)
- フエニックス・コンタクト(5)
- RS PRO(5)
- 三菱電機(4)
- TDK(3)
- 森宮電機(3)
- オリエント(2)
- 大和電業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: 電磁波対策

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A フランジマウント 0.38 mA
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷コンパクトな 1 段 EMI フィルタです。2 素子回路で基本的な減衰を実現しています。コンパクトな 1 段 EMI フィルタ C14 インレット 2 素子回路で基本的な減衰を実現しています 3 Terminal 構成の場合仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom EEA●動作周波数:50/60Hz●長さ:50.3mm●奥行き:20.6mm●高さ:54.6mm●寸法:50.3 x 20.6 x 54.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7133-81
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A フランジマウント
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷高性能電源インレットフィルタ優れた EMI フィルタ。2 つの 3 素子差動モード回路で 1 GHz までのノイズを減衰します。優れた周波数性能 IEC320-C14 インレット(汎用用途向け 最大 1 GHz の周波数の EMI 保護 全周波数範囲で高い挿入損失 拡張フランジ設計により、シールドのレベルが向上しています 用途 テスト装置 医療診断 通信機器仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ワイヤリード●シリーズ:Corcom EJT●動作周波数:60Hz●長さ:50.3mm●奥行き:22.2mm●高さ:53.3mm●寸法:50.3 x 22.2 x 53.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7135-05
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A スナップイン 0.5 mA Single Stage 1箱 12個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥99,980税込¥109,9781箱(12個)7日以内出荷Corcom P シリーズの電力入力モジュールは、コンパクトなサイズでさまざまなオプションを用意しています。この製品の高性能フィルタタイプは、垂直取り付けタブスタイルで提供されています。2 段階の電気的セットアップ 高周波数で高い減衰性能を発揮します 小型設計 スナップ式又はフランジによる取り付け 標準 C14 電源インレット オプションの DPST ス仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:30.98 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7122-20
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A スナップイン 0.5 mA Single Stage
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:30.98 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7133-79
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A スナップイン 0.5 mA Single Stage
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:30.98 x 58.16 x 55.63mm●漏れ電流:0.5 mA●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7135-27
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A スナップイン 0.005 mA Single Stage 1箱 16個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥90,980税込¥100,0781箱(16個)7日以内出荷Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:30.98 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7122-46
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A スナップイン 0.005 mA Single Stage
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,098税込¥6,7081個7日以内出荷仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●シリーズ:Corcom P●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:30.98 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7122-38
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 20A フランジマウント 0.38 mA 1箱 24個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥109,800税込¥120,7801箱(24個)7日以内出荷仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom EEJ●動作周波数:50/60Hz●長さ:53mm●奥行き:29.99mm●高さ:79.38mm●寸法:53 x 29.99 x 79.38mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7153-94
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 20A フランジマウント 0.38 mA
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷コスト効果の高い中性能の電源インレットフィルタです。強化された 2 素子回路は、30 MHz までの中程度の減衰性能を発揮します。コスト効果の高い中性能の電源インレットフィルタです 強化された 2 素子回路は、30 MHz までの中程度の減衰性能を発揮します スナップイン取り付けで優れた性能を発揮します テレビ / オーディオ / ビデオ コンピューティング仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom EEJ●動作周波数:50/60Hz●長さ:53mm●奥行き:29.99mm●高さ:79.38mm●寸法:53 x 29.99 x 79.38mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7122-17
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A フランジマウント 0.4 mA 1箱 16個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥78,980税込¥86,8781箱(16個)7日以内出荷仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom C●動作周波数:50/60Hz●長さ:44.2mm●奥行き:41.2mm●高さ:69.64mm●寸法:44.2 x 41.2 x 69.64mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7122-40
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A フランジマウント 0.4 mA
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷DPST スイッチとインレットを組み合わせた 2 機能電源入力モジュール2 素子回路により EMI 減衰が強化されています。スイッチ付きパワーエントリモジュール DPST スイッチと IEC60320-1 インレットを組み合わせた、2 機能パワーエントリモジュール スナップイン又はフランジ取り付けです シールド済み汎用フィルタ又は医療フィルタありとなしを用意 2 素子仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom C●動作周波数:50/60Hz●長さ:44.2mm●奥行き:41.2mm●高さ:69.64mm●寸法:44.2 x 41.2 x 69.64mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7119-79
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A フランジマウント 0.005 mA Single Stage 1箱 16個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥72,980税込¥80,2781箱(16個)7日以内出荷Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A フランジマウント 0.005 mA Single Stage 1箱 16個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥99,980税込¥109,9781箱(16個)7日以内出荷仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:115 V ac、230 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:49.53mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:49.53 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A フランジマウント 0.005 mA Single Stage
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,898~税込¥7,588~1個7日以内出荷Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:115 V ac、230 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:49.53mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:49.53 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A フランジマウント 0.005 mA Single Stage
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A スナップイン 0.5 mA Single Stage 1箱 16個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥87,980税込¥96,7781箱(16個)7日以内出荷Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:54.1mm●寸法:30.98 x 58.16 x 54.1mm●漏れ電流:0.5 mA●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7121-99
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A スナップイン 0.5 mA Single Stage 1箱 16個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥99,980税込¥109,9781箱(16個)7日以内出荷仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:30.98 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7131-66
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A スナップイン 0.5 mA Single Stage
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:30.98 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7121-90
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A スナップイン 0.5 mA Single Stage
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A スナップイン 0.4 mA 1箱 36個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥169,800税込¥186,7801箱(36個)7日以内出荷DPST スイッチとインレットを組み合わせた 2 機能電源入力モジュール2 素子回路により EMI 減衰が強化されています。スイッチ付きパワーエントリモジュール DPST スイッチと IEC60320-1 インレットを組み合わせた、2 機能パワーエントリモジュール スナップイン又はフランジ取り付けです シールド済み汎用フィルタ又は医療フィルタありとなしを用意 2 素子仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom C●動作周波数:50/60Hz●長さ:31mm●奥行き:41.2mm●高さ:69.64mm●寸法:31 x 41.2 x 69.64mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7122-44
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A スナップイン 0.4 mA
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom C●動作周波数:50/60Hz●長さ:31mm●奥行き:41.2mm●高さ:69.64mm●寸法:31 x 41.2 x 69.64mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7131-34
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A スナップイン 0.005 mA Single Stage 1箱 16個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥109,800~税込¥120,780~1箱(16個)7日以内出荷
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A スナップイン 0.005 mA Single Stage
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A スナップイン 0.005 mA Single Stage
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,098~税込¥4,508~1個7日以内出荷
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 1 3 50A 1箱 20個入
SCHURTER¥49,980税込¥54,9781箱(20個)7日以内出荷仕様●シリーズ:DKIH-EVBアズワン品番65-7085-99
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 1 3 50A
SCHURTER¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Evaluation Board for DKIH-1 and DKIH-3.Printed circuit board for filter design with DKIH-1, DKIH-3 chokes Space for various X- and Y-capacitors and resistors Prepared for quick connect, screw or solder terminals Unique Selling Proposition Development tool for 1- and 3-phase systems Suitable for DKIH-1 and DKIH-3 For high perfor仕様●シリーズ:DKIH-EVBアズワン品番65-7158-38
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ
SIEMENS¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷仕様●Siemens ラインフィルタには、1 つの相と 240 V のライン電圧があります。動作電流は 26.0 A ですねじ式端子 Terminal です ケーブル長: 0.43 m M5 スタッド PE 接続 IP20 等級の保護アズワン品番65-7150-84
EMIフィルタ 300mA 表面実装 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥179,800税込¥197,7801セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大定格電流:300mA●最大定格電圧:16 V dc●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NFL21SP●動作周波数:400MHzアズワン品番65-6940-32
EMIフィルタ 300mA 表面実装 1セット 10個入
MURATA(村田製作所)¥1,298税込¥1,4281セット(10個)7日以内出荷Murata NFL21SP シリーズ 400 MHz 高性能 EMI 抑制フィルタは、村田製作所の処理技術を使用して高速信号ラインを実現します。この EMI フィルタは、クロックや RGB などの高速デジタル回路で発生する高マグニチュード放射ノイズの抑制に使用されます。高勾配のフィルタ特性により、ノイズを抑制しても信号自体の減衰はほとんどなし カットオフ周波数の範囲仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大定格電流:300mA●最大定格電圧:16 V dc●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NFL21SP●動作周波数:400MHzアズワン品番65-6942-39
EMIフィルタ 15A スルーホール 1箱 150個入
MURATA(村田製作所)¥99,980税込¥109,9781箱(150個)7日以内出荷Murata BNX012H シリーズノイズ抑制フィルタと車載用 ESD サージ保護フィルタです。大電流と広い周波数範囲の電源回路に適しています。DC-DC コンバータ及びインバータ回路で使用されます。大定格電流( 15 A )及び低 DC 抵抗( 0.8 m Ω - 標準) 1 MHz → 1 GHzの広い周波数範囲で高挿入損失特性 低プロファイル(高さ: 8.0 mm (リード Terminal を除仕様●最大定格電流:15A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●シリーズ:BNX●動作周波数:1MHz → 1GHzアズワン品番65-6939-43
EMIフィルタ 15A スルーホール
MURATA(村田製作所)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷形状リードシリーズBNX定格電圧(V)DC50定格電流(A)15包装箱詰動作周波数(GHz)1MHz→1GHz挿入損失(dB)1MHz~1GHz:40以上 (ラインインピーダンス50Ωのとき)耐電圧(V)DC125終端スタイルピン実装タイプスルーホール
EMIフィルタ 10A スルーホール 1箱 100個入
MURATA(村田製作所)¥81,980税込¥90,1781箱(100個)7日以内出荷Murata BNX シリーズ 50 V EMI 抑制フィルタです。ブロックタイプ「 EMIFIL 」 BNX シリーズには、スルータイプコンデンサ、モノリシックチップコンデンサ、及びビーズが組み込まれています。BNX シリーズは高性能で、DC 電源回路で使用されています。0.5 MHz ~ 1 GHzの幅広い周波数範囲で高挿入損失の取得を実現 静電気放電やスパイクノイズのようなイン仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●シリーズ:BNX●動作周波数:1MHz → 1GHzアズワン品番65-6943-95
EMIフィルタ 100mA 表面実装 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥399,800税込¥439,7801セット(4000個)7日以内出荷Murata NFL18ST_H シリーズ 200 MHz EMI フィルタです。クロックライン、ビデオラインなどの EMI 抑制に使用されますこの製品は、広い周波数範囲での大きな挿入損失を実現し、優れたノイズ抑制効果を発揮します 鋭い挿入損失カーブにより、両方の高ノイズ抑制効果が得られます また、信号波形の損傷が少ない 50MHz の間には 6 ラインアップのカットオフ周仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大定格電流:100mA●最大定格電圧:10 V dc●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NFL18ST_H●動作周波数:200MHzアズワン品番65-6938-14
EMIフィルタ 100mA 表面実装 1セット 10個入
MURATA(村田製作所)¥999税込¥1,0991セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大定格電流:100mA●最大定格電圧:10 V dc●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NFL18ST_H●動作周波数:200MHzアズワン品番65-6939-90
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥16,980税込¥18,6781セット(4000個)7日以内出荷チップフェライトビーズBLMシリーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。BLMシリーズは、アースへの接続が不要なため、安定したアースラインがない回路に効果的です。外部電極のニッケルバリア構造により、優れたはんだ耐熱性を実現します。BLM_Bシリーズは、シャープなインピーダンス特性により、信号波形の減衰を最小限に抑えることができます。信号周波数に合わせてさまざまなインピーダンスが用意されています。仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:2500Ω●定格電流:150mA●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●最大直流抵抗:1.6Ω●材料:フェライトアズワン品番65-6921-68
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 250個入
MURATA(村田製作所)¥1,898税込¥2,0881セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:2500Ω●定格電流:150mA●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●最大直流抵抗:1.6Ω●材料:フェライトアズワン品番65-6925-45
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥1,798税込¥1,9781セット(50個)7日以内出荷MurataBLE18PSシリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています動作温度範囲:-55→125℃アースへの接続は不要です仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:2.4Ω●インピーダンス @ 50 MHz:4.73Ω●インピーダンス @ 100 MHz:8.5Ω●インピーダンス @ 300 MHz:19.8Ω●インピーダンス @ 1 GHz:30.4Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mmアズワン品番65-7047-58
フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 250個入
MURATA(村田製作所)¥669税込¥7361セット(250個)7日以内出荷チップフェライトビーズBLMシリーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みが防止されます。BLMシリーズは、アース接続が不要なため、安定したアースラインがない回路に効果的です。BLM_Bシリーズは、シャープなインピーダンス特性により、信号波形の減衰を最小限に抑えることができます。信号周波数に合わせてさまざまなインピーダンスが利用できます。BLM03Bシリーズ(0.6x0.3mm)は小型で、AdvancedHigh-densityMountに適しており、デジタル機器の小型化や機能部のモジュールに対応しています。外部電極のニッケルバリア構造は、優れたはんだ耐熱性を発揮します。仕様●入数:1リール(250個入り)●パッケージタイプ:0201 (0603M)●インピーダンス @ 100 MHz:470Ω●定格電流:215mA●タイプ:チップビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●最大直流抵抗:1.5Ω●用途:汎用アズワン品番65-6921-66
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499
























![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)