絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
減衰量保証帯域(MHz)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 電磁波対策

541件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 EPCOS

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相

    EPCOS
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    取り付けが簡単 小型設計 最適化された漏洩電流<: 0.5 mA 用途 スイッチモード電源 産業電子機器 通信 データシステム DC用途
    仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac/dc●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84111A●動作周波数:50/60Hz●長さ:76.5mm●奥行き:70mm●高さ:28.6mm●インダクタンス:2 ´ 0.82 mH●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7087-11
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 EPCOS

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相

    EPCOS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    取り付けが簡単 小型設計 100 kHz 未満でも非常に高い挿入損失です 最適化された漏洩電流 用途 スイッチモード電源 産業電子機器 通信 データシステム DC用途
    仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac/dc●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84115E●動作周波数:50/60Hz●長さ:89.5mm●奥行き:50.8mm●高さ:38.1mm●寸法:89.5 x 50.8 x 38.1mm●漏れ電流:0.369 mA●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7087-12
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 80A スクリューマウント SCHURTER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 80A スクリューマウント

    SCHURTER
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    Schurter 三相システム用 2 段フィルタは、三相及び接地用の端子を備えています。減衰が非常に高くなっています。定格電流は 80 A です。産業用タイプのフィルタです。電源の干渉電圧に対する保護 産業用途向けに特別に設計されています VDE 及び UL 認定
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 6A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 6A フランジマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:480 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:Corcom FCD●動作周波数:50Hz●長さ:157mm●奥行き:59mm●高さ:110mm●寸法:157 x 59 x 110mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7123-52
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 63A 2.5 mA 37W SCHAFFNER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 63A 2.5 mA 37W

    SCHAFFNER
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流:63A●最大定格電圧:530 / 305 V ac●終端スタイル:ネジ●相数:3●シリーズ:FN3287●動作周波数:60Hz●長さ:220mm●奥行き:65mm●高さ:180mm●寸法:220 x 65 x 180mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●電力損失:37Wアズワン品番65-7004-98
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 50A スクリューマウント SCHURTER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 50A スクリューマウント

    SCHURTER
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    非常に高い減衰性能と 50 A 産業用電流バージョン 5B-10 の 3 相及び接地 2 段の Schurter 端子です。省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲
    仕様●最大定格電流:50A●最大定格電圧:520 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hzアズワン品番65-7142-95
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 50A スクリューマウント SCHURTER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 50A スクリューマウント

    SCHURTER
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Schurter 端子は、非常に高い減衰と 50 A の漏洩電流バージョン 5B-10 の三相及び接地 2 段用です。省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲
    仕様●最大定格電流:50A●最大定格電圧:520 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hzアズワン品番65-7143-85
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 50A 1mΩ EPCOS

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 50A 1mΩ

    EPCOS
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    LeaXield は、可変速駆動システムで生成される地球漏洩電流を大幅に低減するために開発されました。漏電遮断器( RCD )を使用することで、高いアース漏れ電流を持つシステムの動作が可能になります。LeaXield は、工作機械、ポンプ、コンプレッサ、搬送システム、その他の着脱可能デバイスなどの可変速ドライブを使用する産業用途で優れた価値を発揮しま
    仕様●最大定格電流:50A●最大定格電圧:AC 305 V 、AC 530 V●相数:3●動作周波数:150 Hz → 30kHz●長さ:270mm●奥行き:60mm●高さ:120mm●寸法:270 x 60 x 120mm●動作温度 Max:+50℃●抵抗:1mΩ●基準適合:IEC 60068-1アズワン品番65-7137-56
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 40A ウォールマウント EPCOS

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 40A ウォールマウント

    EPCOS
    349,800税込384,780
    1個
    7日以内出荷
    モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖
    仕様●最大定格電流:40A●最大定格電圧:400 / 690 V ac●実装タイプ:ウォールマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143V R/S230●動作周波数:50/60Hz●長さ:440mm●奥行き:146mm●高さ:355mm●寸法:440 x 146 x 355mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7155-27
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 40A 4.9 mA 9.7W SCHAFFNER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 40A 4.9 mA 9.7W

    SCHAFFNER
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    標準及び高性能EMCソリューション 省スペースの本のような形状の筐体 一体型安全コネクタブロック 標準減衰性能: FN 3287 高減衰性能: FN 3288 690 V ac用途のHVバージョン HVITバージョン及びIT配電ネットワーク用のITバージョン 漏洩電流が低いバージョン 特長と利点 FN3287及びFN3288シリーズのフィルタは、革新的なフィルタトポロジーに基づき、最新の
    仕様●最大定格電流:40A●最大定格電圧:530 / 305 V ac●終端スタイル:ネジ●相数:3●シリーズ:FN3287●動作周波数:60Hz●長さ:215mm●奥行き:50mm●高さ:147mm●寸法:215 x 50 x 147mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●電力損失:9.7Wアズワン品番65-7007-24
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 36A スクリューマウント SCHURTER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 36A スクリューマウント

    SCHURTER
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    非常に高い減衰と 36 A 産業用電流バージョン 5B-10 の 3 相及び 2 段の接地用 Schurter 端子です。省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 36A スクリューマウント SCHURTER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 36A スクリューマウント

    SCHURTER
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    非常に高い減衰と 36 A の漏洩電流バージョン 5B-10 の 3 相及び 2 段の接地用 Schurter 端子です。省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲
    仕様●最大定格電流:36A●最大定格電圧:760 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hzアズワン品番65-7144-22
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 25A スクリューマウント SCHURTER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 25A スクリューマウント

    SCHURTER
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    非常に高い減衰性能と 25 A の産業用電流モデルを備えた Schurter の三相及び 2 段研磨端子です。 5A-10省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 25A スクリューマウント SCHURTER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 25A スクリューマウント

    SCHURTER
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    非常に高い減衰と 25 A の漏洩電流バージョン 5A-10 の Schurter 三相及び 2 段研磨用端子です。省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 230A スクリューマウント SCHURTER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 230A スクリューマウント

    SCHURTER
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Schurter 三相システム用 2 段フィルタは、三相及び接地用の端子を備えています。減衰が非常に高くなっています。定格電流は 230 A です。産業用タイプのフィルタです。電源の干渉電圧に対する保護 産業用途向けに特別に設計されています VDE 及び UL 認定
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 18A ウォールマウント EPCOS

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 18A ウォールマウント

    EPCOS
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖
    仕様●最大定格電流:18A●最大定格電圧:400 / 690 V ac●実装タイプ:ウォールマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143V R/S230●動作周波数:50/60Hz●長さ:380mm●奥行き:120mm●高さ:285mm●寸法:380 x 120 x 285mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7158-84
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 180A スクリューマウント SCHURTER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 180A スクリューマウント

    SCHURTER
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷
    Schurter 三相システム用 2 段フィルタは、三相及び接地用の端子を備えています。減衰が非常に高くなっています。定格電流は 180 A です。産業用タイプのフィルタです。電源の干渉電圧に対する保護 産業用途向けに特別に設計されています VDE 及び UL 認定
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 180A 4.5 mA EPCOS

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 180A 4.5 mA

    EPCOS
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    高い挿入損失 最適化された漏洩電流 取り付けが簡単 省スペース設計 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ トラクションシステム コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空気 コンディショニング) 風力発電 電源
    仕様●最大定格電流:180A●最大定格電圧:440 / 760 V ac●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143A R021●動作周波数:50/60Hz●長さ:404mm●奥行き:177mm●高さ:141mm●寸法:404 x 177 x 141mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7158-58
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 16A スクリューマウント SCHURTER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 16A スクリューマウント

    SCHURTER
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    非常に高い減衰と 16A の漏洩電流バージョン 5A-4 の Schurter 端子は、三相及び 2 段接地用です。省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲
    仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:520 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hzアズワン品番65-7142-96
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 16A スクリューマウント SCHURTER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 16A スクリューマウント

    SCHURTER
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    非常に高い減衰と 16A の産業用電流バージョン 5A-4 の Schurter 端子は、三相及び 2 段接地省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲
    仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:520 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hzアズワン品番65-7045-60
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 16A ウォールマウント EPCOS

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 16A ウォールマウント

    EPCOS
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖
    仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:300 / 520 V ac●実装タイプ:ウォールマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143V R/S229●動作周波数:50/60Hz●長さ:275mm●奥行き:122mm●高さ:235mm●寸法:275 x 122 x 235mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7155-17
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 16A 6 mA 13.2W SCHAFFNER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 16A 6 mA 13.2W

    SCHAFFNER
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    標準及び高性能EMCソリューション 省スペースの本のような形状の筐体 一体型安全コネクタブロック 標準減衰性能: FN 3287 高減衰性能: FN 3288 690 V ac用途のHVバージョン HVITバージョン及びIT配電ネットワーク用のITバージョン 漏洩電流が低いバージョン 特長と利点 FN3287及びFN3288シリーズのフィルタは、革新的なフィルタトポロジーに基づき、最新の
    仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:530 / 305 V ac●終端スタイル:ネジ●相数:3●シリーズ:FN3288●動作周波数:60Hz●長さ:195mm●奥行き:45mm●高さ:140mm●寸法:195 x 45 x 140mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●電力損失:13.2Wアズワン品番65-7010-59
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 12A 4.8 mA 10mΩ EPCOS

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 12A 4.8 mA 10mΩ

    EPCOS
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    低漏洩電流 最大 44 A タイプ<: 60 V ( 1 秒以内) 代表的な用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空調) 電源 繊維機械、包装機械、工作機械 最大 44 A :プラグ接続デバイス
    仕様●最大定格電流:12A●最大定格電圧:305 / 530 V ac●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84243A●動作周波数:50/60Hz●長さ:190mm●奥行き:40mm●高さ:95mm●寸法:190 x 40 x 95mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:10mΩアズワン品番65-7158-54
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 120A 4.2 mA EPCOS

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 120A 4.2 mA

    EPCOS
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    高い挿入損失 最適化された漏洩電流 取り付けが簡単 省スペース設計 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ トラクションシステム コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空気 コンディショニング) 風力発電 電源
    仕様●最大定格電流:120A●最大定格電圧:440 / 760 V ac●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143A R021●動作周波数:50/60Hz●長さ:300mm●奥行き:171mm●高さ:141mm●寸法:300 x 171 x 141mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7087-31
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 110A スクリューマウント SCHURTER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 110A スクリューマウント

    SCHURTER
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    Schurter 三相システム用 2 段フィルタは、三相及び接地用の端子を備えています。減衰が非常に高くなっています。定格電流は 110 A です。産業用タイプのフィルタです。電源の干渉電圧に対する保護 産業用途向けに特別に設計されています VDE 及び UL 認定
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 10A 5.9 mA 7.1W SCHAFFNER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 10A 5.9 mA 7.1W

    SCHAFFNER
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    標準及び高性能EMCソリューション 省スペースの本のような形状の筐体 一体型安全コネクタブロック 標準減衰性能: FN 3287 高減衰性能: FN 3288 690 V ac用途のHVバージョン HVITバージョン及びIT配電ネットワーク用のITバージョン 漏洩電流が低いバージョン 特長と利点 FN3287及びFN3288シリーズのフィルタは、革新的なフィルタトポロジーに基づき、最新の
    仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:530 / 305 V ac●終端スタイル:ネジ●相数:3●シリーズ:FN3288●動作周波数:60Hz●長さ:185mm●奥行き:40mm●高さ:120mm●寸法:185 x 40 x 120mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●電力損失:7.1Wアズワン品番65-6985-54
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 10A 5.9 mA 6.2W SCHAFFNER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 10A 5.9 mA 6.2W

    SCHAFFNER
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:530 V ac●終端スタイル:ネジ●相数:3●シリーズ:FN3288IT●動作周波数:60Hz●長さ:230mm●奥行き:50mm●高さ:132mm●寸法:230 x 50 x 132mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●電力損失:6.2Wアズワン品番65-6987-17
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 103A 14 mA 1.2mΩ EPCOS

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 103A 14 mA 1.2mΩ

    EPCOS
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    低漏洩電流 最大 44 A タイプ<: 60 V ( 1 秒以内) 代表的な用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空調) 電源 繊維機械、包装機械、工作機械 最大 44 A :プラグ接続デバイス
    仕様●最大定格電流:103A●最大定格電圧:305 / 530 V ac●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84243A●動作周波数:50/60Hz●長さ:270mm●奥行き:105mm●高さ:190mm●寸法:270 x 105 x 190mm●漏れ電流:14 mA●動作温度 Max:+100℃●抵抗:1.2mΩアズワン品番65-7155-26
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A フランジマウント 0.005 mA Single Stage 1箱 16個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A フランジマウント 0.005 mA Single Stage 1箱 16個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    159,800税込175,780
    1箱(16個)
    7日以内出荷
    Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止
    仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:115 V ac、230 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:49.53mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:49.53 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7079-89
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A フランジマウント 0.005 mA Single Stage TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A フランジマウント 0.005 mA Single Stage

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:115 V ac、230 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:49.53mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:49.53 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7127-52
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A フランジマウント <0.5 mA 1箱 36個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A フランジマウント <0.5 mA 1箱 36個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    219,800税込241,780
    1箱(36個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom GC●動作周波数:50/60Hz●長さ:44.7mm●奥行き:32.5mm●高さ:62.23mm●寸法:44.7 x 32.5 x 62.23mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7120-60
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A フランジマウント <0.5 mA TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A フランジマウント <0.5 mA

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    メトリックヒューズホルダ付き最小電力入力モジュールです。無線周波数で装置シャーシを電源ラインアースから絶縁するための内部アース回路インダクタ( C タイプ)を用意しています。EMI フィルタが強化された電源入力モジュール シングル又はデュアルヒューズ 2 素子回路で基本的な減衰を実現しています 無線周波数で装置シャーシを電源ラインアースから
    仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom GC●動作周波数:50/60Hz●長さ:44.7mm●奥行き:32.5mm●高さ:62.23mm●寸法:44.7 x 32.5 x 62.23mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7038-51
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A スナップイン 0.5 mA Single Stage 1箱 16個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A スナップイン 0.5 mA Single Stage 1箱 16個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    91,980税込101,178
    1箱(16個)
    7日以内出荷
    Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A スナップイン 0.5 mA Single Stage 1箱 16個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A スナップイン 0.5 mA Single Stage 1箱 16個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    87,980税込96,778
    1箱(16個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●シリーズ:Corcom P●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:54.1mm●寸法:30.98 x 58.16 x 54.1mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7038-72
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A スナップイン 0.5 mA Single Stage TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A スナップイン 0.5 mA Single Stage

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止
    仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:54.1mm●寸法:30.98 x 58.16 x 54.1mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7122-01
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A スナップイン 0.5 mA Single Stage TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A スナップイン 0.5 mA Single Stage

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:30.98 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A スナップイン 0.005 mA Single Stage 1箱 16個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A スナップイン 0.005 mA Single Stage 1箱 16個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    129,800税込142,780
    1箱(16個)
    7日以内出荷
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A スナップイン 0.005 mA Single Stage TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A スナップイン 0.005 mA Single Stage

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A フランジマウント 0.38 mA TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A フランジマウント 0.38 mA

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    中程度の性能を備えたコンパクトな EMI 電源インレットフィルタです。2 素子回路で中程度の減衰を実現しています。2 素子回路で中程度の減衰を実現しています 無線周波数で装置シャーシを電源ラインアースから絶縁するための内部アース回路インダクタ( C タイプ)を用意しています 15 A までのタイプを用意しています EEJ シリーズと同様の終端オプション
    仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ワイヤリード●シリーズ:Corcom ED●動作周波数:50/60Hz●長さ:50.3mm●奥行き:20.06mm●高さ:39.4mm●寸法:50.3 x 20.06 x 39.4mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7122-48

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁波対策